カテゴリ
- 制御機器(11)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jl04v」の検索結果

JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ピンインサート形状ストレートタイプピンインサート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様非防水型コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から72日以内出荷仕様ソケットインサート形状ストレートタイプソケットインサート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125コネクタ形状単体ブロックタイプ仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から8日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状ライトアングル結合方式ねじ防水仕様嵌合時防水型コンタクト形状メス結線方法はんだ
丸型コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷TÜ;V規格対応 防水型 はんだ付け結線式使用温度範囲(℃)-55~+125仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000結線方法はんだ付け
丸型防水コネクタ JL10シリーズ
JAE(日本航空電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
ブレーキパッド
brembo¥28,305税込¥31,1361箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
CIE フォーンプラグ (オス) ケーブルマウント Plug Adapter
CIE¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Plug Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:4RoHS指令(10物質対応)対応
TW200/E/ SR400/500等 右レバー
ALBA(アルバ)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種TT-R125LW(00-02) /5HP4/9/D/H、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、XT250 /3Y5、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別右適合排気量(cc)125
TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) 等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥5,698税込¥6,2681セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別左右セット適合排気量(cc)200
TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99)等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーYAMAHA適合車種TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別左右セット適合排気量(cc)200