材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類G×R
規格JL08GC(1/2X90°)
部品名称スイベルジヨイント
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.24MB)
図解NoVSM-1000 1999ネン ヤクエキハイカン、ユアツハイカン部品_No.2、VSM-1000 1992ネン ヤクエキハイカン部品_No.2、VSM-1010 油圧機器・配管-1部品_No.30、VSM-1020 油圧機器・配管-1部品_No.35
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード