カテゴリ

  • オフィス家具(32)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jm-08」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャバラマット 小 カーボーイジャバラマット 小カーボーイ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚
当日出荷から翌々日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに幅(mm)600厚さ(mm)9
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油バルブ種類ミニボールバルブ
抱き合わせクランプ YSK(山脇産業)抱き合わせクランプYSK(山脇産業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジャバラマット 粘着付き カーボーイジャバラマット 粘着付きカーボーイ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。イエロー材質EVA仕様裏面粘着剤付き粘着剤アクリル系
これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
マウス CherryWired USB Cherryマウス CherryWired USBCherry
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
NJM084M JRC(日本無線)NJM084MJRC(日本無線)
360税込396
1個
翌々日出荷
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SSOP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SSOP新日本無線
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 13V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.15mmJ-FET入力オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブステムシール 武蔵オイルシール工業バルブステムシール武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(6個)
当日出荷から15日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
KT-20用カップリング サンコーテクノKT-20用カップリングサンコーテクノ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)アイリスオーヤマ
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所ダイヤモンドヤスリ JMタイプ呉英製作所
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い14本を厳選しました。
これエエやん エアプラグ ナットタイプ GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ ナットタイプGAONA(ガオナ)
869税込956
1個
当日出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアコンプレッサーとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアソケットにワンタッチで取付けできます。
用途エアホースを接続するためのエア配管用継手材質呼び径【ワンタッチ接続】20型
ジャストモード800 ブラック 内外ゴムジャストモード800 ブラック内外ゴム
2,498税込2,748
1足
当日出荷から翌々日出荷
着脱が簡単なキックバック式を採用しています。軽量で、滑りにくい底意匠です。
用途病院・福祉施設・飲食店・事務所などに。材質EVA、合成繊維ブラック
アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
88mm ステンレス製 スナップフック エスコ88mm ステンレス製 スナップフックエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JM-8材質SUS304寸法L(mm)88使用荷重(kg)60寸法S(mm)11寸法D(mm)8
アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工関連資料サイズ表(124MB) 難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種(124MB) 標準切削条件表(124MB) 切込み量(124MB)
ジャストモード800 ホワイト 内外ゴムジャストモード800 ホワイト内外ゴム
2,498税込2,748
1足
当日出荷から9日以内出荷
着脱が簡単なキックバック式を採用しています。軽量で、滑りにくい底意匠です。
用途病院・福祉施設・飲食店・事務所などに。材質EVA、合成繊維ホワイトタイプ穴あきタイプ
受圧板Φ5mm A&D受圧板Φ5mmA&D
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
小さいものを圧縮するときに使用。 先端直径5mm、高さ20mm。
用途様々な材料試験に高さ(mm)20先端径(Φmm)5
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみ TOEX(LIXIL)フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみTOEX(LIXIL)
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容フェンス本体1枚
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】パイオニア・BD/DVD/CDドライブBDR-XD08BKBDR-XD08SVBDR-XD08GLBDR-XD08MB-SBDR-XS07B-UHDBDR-XS07JLBDR-XS07JMBDR-XS08MB-S・DJプレイヤー / ターンテーブルPLX-CRSS12・DJミキサーDJM-S5・DJシステムOPUS-QUADOMNIS-DUO・DJスピーカーWAVE-EIGHT・車載用Wi-FiルーターDCT-WR200D・DJコントローラーDDJ-FLX10DDJ-FLX4DDJ-REV5AVIOT・イヤホン・ヘッドホンTE-BD21fTE-BD21f-pnkTE-BD21jTE-BD21jTE-D01d mk2TE-D01d-pnkTE-D01gTE-D01gvTE-D01gv-gkoTE-D01gv-naTE-D01iTE-D01kTE-D01mTE-D01qTE-D01tAVIOT WE-BD21d-pnkmaxellモバイルバッテリーMPC-C6601MPC-CAC12800MPC-CAC20000MPC-CBC10000PMPC-CBC10000PBKMPC-CBC10000PWHMPC-CC10000BKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
KT-6/KT-20共通テスターボルト サンコーテクノKT-6/KT-20共通テスターボルトサンコーテクノ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Canon/キヤノン】★カメラEOS-1D X Mark IIEOS 5DsEOS 5Ds REOS 5D Mark IVEOS 7D Mark II【IRIS/アイリスオーヤマ】HDDHDCZ-UT1K-IRHDCZ-UT2K-IRHDCZ-UT4K-IRHD-IR1-V1HD-IR2-V1HD-IR3-V1HD-IR4-V1【プリンストン】PHD-25US2PHD-25US【トランセンド】StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3PStoreJet 25H3P TS1TSJ25H3PStoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3KStoreJet 25C3N★SSD/HDDアップグレードキットTS0GSJ25CK3★2.5インチSSD/HDDケースTS0GSJ25S3★カードリーダーTS-RDC8K2TS-RDF9K2TS-RDF8K2TS-RDF8W2TS-RDF2【ハギワラソリューションズ】H-PMPH002TM3H-PMPH001TM3H-PLPH002TM3H-PLPH001TM3【ASUS/エイスース】★スマートフォンZenFone 6 (ZS630KL)ZenFone 7 Pro (ZS671KS)ZenFone 7 (ZS670KS)ROG Phone 3ROG Phone II★HDDEHD-A1T [ブラック]★タブレットASUS Chromebook Tablet CT100PA★液晶ディスプレイMB168B+MB168BMB168B-JMB169B+MB169BR+MB16ACMB16ACRMB16APROG STRIX XG17AHPROG STRIX XG17AHPEZenScreen MB165BZenScreen MB16ACEZenScreen MB16AHPZenScreen MB16AMT【MAXTOR】HX-M401TCB/GM [black]HX-M201TCB/GM [black]【Lenovo】ThinkPad Stack 4XB0M39098【LaCie】Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUGRugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG【IMATION】IronKey H300 MXKB1B001T5001-B【HGST】Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]G-DRIVE mobile 4TB 0G06074G-DRIVE mobile 2TB 0G06072G-DRIVE mobile 1TB 0G06071G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104【FFF SMART LIFE CONNECTED】MAL2750EX3/BK [ブラック]MAL2640EX3/BK [ブラック]MAL2500EX3-MAC [ブラック]MAL23000H2EX3-BK [ブラック]MAL23000H2EX3/MK [ブラック]MAL21000EX3/MK [ブラック]【Pioneer/パイオニア】★BD/DVD/CDドライブBDR-XD05BBDR-XD05BK2BDR-XD05BR2BDR-XD05BSV2BDR-XD05BW2BDR-XD05JBDR-XD05J2BDR-XD05RBDR-XD05WBDR-XD06J-UHDBDR-XD07BKBDR-XD07J-UHDBDR-XD07RBDR-XD07WBDR-XD08LEBDR-XS05JBDR-XS06JBDR-XS06JLBDR-XS06JMBDR-XU03JBDR-XU03JMBDW-WFS05J【SONY/ソニー】外付けハードディスクHD-EG5HD-S1A BHD-S1A SHD-SG5 BHD-SG5 S【RICOH/リコー】【PENTAX/ペンタックスカメラPENTAX 645Z IRPENTAX K-3PENTAX K-3 II【WKWW】【AAXK】外付け ハードディスク2.5” HDD【UnionSine】 ハードディスクHD2510などすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,540税込11,594
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.51MB)
エクスポスト グレイス TOSTEM(LIXIL)エクスポスト グレイスTOSTEM(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
無駄を徹底的に省き、気品漂う佇まいに。豊富なカラーバリエーションを誇るポストです。
関連資料(0.44MB)