カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 溶接用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jm-08」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャバラマット 小 カーボーイ

    ジャバラマット 小

    カーボーイ(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
    用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに幅(mm)600厚さ(mm)9
  • ジャバラマット 粘着付き カーボーイ

    ジャバラマット 粘着付き

    カーボーイ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
    用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。仕様裏面粘着剤付き材質EVAイエロー粘着剤アクリル系
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
    用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1接続方式両内ネジ型使用流体水・空気・油バルブ種類ミニボールバルブ
  • 抱き合わせクランプ YSK(山脇産業)

    抱き合わせクランプ

    YSK(山脇産業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ホースニップル一体型使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • マウス CherryWired USB Cherry

    マウス CherryWired USB

    Cherry
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • NJM084M JRC(日本無線)

    NJM084M

    JRC(日本無線)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SSOP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SSOP

    新日本無線
    789税込868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 13V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.15mmJ-FET入力オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブステムシール 武蔵オイルシール工業

    バルブステムシール

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(6個)
    当日出荷から15日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • KT-20用カップリング サンコーテクノ

    KT-20用カップリング

    サンコーテクノ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所

    ダイヤモンドヤスリ JMタイプ

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    使用頻度の高い14本を厳選しました。
  • これエエやん エアプラグ ナットタイプ GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアプラグ ナットタイプ

    GAONA(ガオナ)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアコンプレッサーとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアソケットにワンタッチで取付けできます。
    用途エアホースを接続するためのエア配管用継手材質呼び径【ワンタッチ接続】20型
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    付属品吸着板、バックプレート
  • 88mm ステンレス製 スナップフック エスコ

    88mm ステンレス製 スナップフック

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JM-8材質SUS304寸法L(mm)88使用荷重(kg)60寸法S(mm)11寸法D(mm)8
  • アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスミル RV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
    用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
  • 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
    材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など
  • 受圧板Φ5mm A&D(エー・アンド・デイ)

    受圧板Φ5mm

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    小さいものを圧縮するときに使用。 先端直径5mm、高さ20mm。
    用途様々な材料試験に高さ(mm)20先端径(Φmm)5
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。パイオニア。・BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD08BK。BDR-XD08SV。BDR-XD08GL。BDR-XD08MB-S。BDR-XS07B-UHD。BDR-XS07JL。BDR-XS07JM。BDR-XS08MB-S。・DJプレイヤー / ターンテーブル。PLX-CRSS12。・DJミキサー。DJM-S5。・DJシステム。OPUS-QUAD。OMNIS-DUO。・DJスピーカー。WAVE-EIGHT。・車載用Wi-Fiルーター。DCT-WR200D。・DJコントローラー。DDJ-FLX10。DDJ-FLX4。DDJ-REV5。AVIOT。・イヤホン・ヘッドホン。TE-BD21f。TE-BD21f-pnk。TE-BD21j。TE-BD21j。TE-D01d mk2。TE-D01d-pnk。TE-D01g。TE-D01gv。TE-D01gv-gko。TE-D01gv-na。TE-D01i。TE-D01k。TE-D01m。TE-D01q。TE-D01t。AVIOT WE-BD21d-pnk。maxell。モバイルバッテリー。MPC-C6601。MPC-CAC12800。MPC-CAC20000。MPC-CBC10000P。MPC-CBC10000PBK。MPC-CBC10000PWH。MPC-CC10000BK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    10,540税込11,594
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8K対応HDMI光ケーブル ジャパンマテリアル

    8K対応HDMI光ケーブル

    ジャパンマテリアル
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    48Gbps伝送に対応したHDMI光ケーブルです。 8K/60pや4K/120pの高解像度をサポートし、安定した高速伝送を実現します。
  • ウルトラハイスピードHDMIケーブル ジャパンマテリアル

    ウルトラハイスピードHDMIケーブル

    ジャパンマテリアル
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済ケーブル。 48Gbps高速伝送対応により8K(60P)/4K(120P)の高解像度にも対応します。 ワイヤー内部の絶縁材料であるマイラーの密度や巻き方、配置に工夫してデザインしたことで、しなやかに曲がります。
  • FITCUT Standard 純国産高品質マスク FITCUT

    FITCUT Standard 純国産高品質マスク

    FITCUT
    37,980税込41,778
    1ケース(40箱×2000枚)
    6日以内出荷
    用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止、花粉症対策としても。材質【表材】スパンボンド式ポリプロピレン不織布【フィルター1】メルトブローン式ポリプロピレン不織布【フィルター2】メルトブローン式ポリプロピレン不織布【口元材】サーマルボンド式ポリプロピレン不織布【耳掛けゴム】ポリウレタン、ポリエステル【ノーズクランプ】ポリエチレン樹脂ホワイト規格JIS T 9001一般用マスク規格適合(BFE99%、PFE99%、VFE99%、花粉99%)生産国日本(部材も日本調達の純国産品)