カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 物流用品(15)
  • バイク部品(13)
  • 測定用品(5)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「jm-150」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチワイヤー JM150 ALCANhandsクラッチワイヤー JM150ALCANhands
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式ヨドノ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重型式プレート式、自在式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
【レンタル】タッチフレーム 白板家 1420×820mm シルバー JM-1500-S ジョイテック【レンタル】タッチフレーム 白板家 1420×820mm シルバー JM-1500-Sジョイテック
8,498税込9,348
1台
翌日出荷から4日以内出荷
対面・オンライン両方の会議や授業で活躍!フレーム型の本体を既存のホワイトボードや黒板に取付けて使用します。フレーム裏面にマグネットが付いており、簡単に取付けできます。無料の専用アプリをPCにインストールして使用します。一般のマーカー(中字推奨)、チョークとイレーザーをそのまま使用できます。板面の記載内容は、PC画面上にリアルタイムに表示され、画像データとして保存可能です。Web会議システムの画面共有機能と一緒に使用すれば、遠隔地(他のPC)でも板書を共有できます。
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
379,800税込417,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質SUS使用流体給湯、プール水、薬液、純水
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式ヨドノ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マルチフレックス 倉敷化工マルチフレックス倉敷化工
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands
3,598税込3,958
1セット
3日以内出荷
メッシュ280mmロング
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷
メッシュ440mmロング
MCナイロ車150mm SUS自在金具付き ヨドノMCナイロ車150mm SUS自在金具付きヨドノ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
コンパクト捕虫マスター(細目) あみのエーワンコンパクト捕虫マスター(細目)あみのエーワン
12,000税込13,200
1個
5日以内出荷
アルミ3段パイプを使用したコンパクトタイプの捕虫網(総重量:610g)棒サイズ:49cm~100cm、棒の重さ:約350g、網の口径:約50cm、網の深さ:約100cm、網目:極細目 リュックにも入るコンパクト仕様。枠:4ツ折式アルミ半円パイプ枠完成時 全長99cm~150cm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約600ねじ径4分(W1/2)寸法(cm)50×95(153)×3網目(mm)約0.2深さ(cm)網:100
金具 旋回金具 ウカイ(岐阜産研工業)金具 旋回金具ウカイ(岐阜産研工業)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
ストッパーなし
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
7,098税込7,808
1セット
3日以内出荷
メッシュ210mmロング
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷
メッシュ450mmロング
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands
3,598税込3,958
1セット
3日以内出荷
メッシュ440mmロング
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
7,098税込7,808
1セット
3日以内出荷
メッシュ350mmロング
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
7,098税込7,808
1セット
3日以内出荷
メッシュ150mmロング
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷
メッシュ280mmロング
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
7,098税込7,808
1セット
3日以内出荷
メッシュ250mmロング
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
7,098税込7,808
1セット
3日以内出荷
メッシュ550mmロング
SUS車150mm SUS自在金具付き ヨドノSUS車150mm SUS自在金具付きヨドノ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
質量(kg)8.2車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
スリンブレンダー フカイ工業スリンブレンダーフカイ工業
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
使い勝手の良いプラスチックボトルが、大小2つ付属。お好みの量に合わせて使えます。
用途高級感あふれるステンレスの本体で、2段階スピードのスリムブレンダー。氷も粉砕可能。フラッシュ機能搭載で使いやすい1台です。付属品ボトル(小)、ボトルキャップ2個材質本体:ステンレス、ボトル:AS、カッター:ステンレス寸法(mm)130×140×350質量(kg)1.1消費電力(W)250定格1分作動-2分休止コード長さ(m)1.2ボトル容量(mL)大:600、小:300電源(AC V)100(50/60Hz)
ウレタン車150mm SUS自在金具付き ヨドノウレタン車150mm SUS自在金具付きヨドノ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)3車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
タッチフレーム 白板家 ジョイテックタッチフレーム 白板家ジョイテック
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
無料のソフトをインストールして、ホワイトボード・黒板に取り付けると電子黒板として使用可能です。裏面にマグネットが付いているため、取り付けが容易です。マーカー・チョーク・イレーザーをそのまま使用可能です。板面の記載内容はパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 ヨドノ重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付ヨドノ
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)強化ナイロン材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車150mm SUS自在金具ST付き ヨドノウレタン車150mm SUS自在金具ST付きヨドノ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.2車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車150mm SUS自在金具ST付き ヨドノMCナイロ車150mm SUS自在金具ST付きヨドノ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
インステートデスク フロントロングパネル机上H320 スチール塗装 W1500用<配送時組立サービス付> イトーキインステートデスク フロントロングパネル机上H320 スチール塗装 W1500用<配送時組立サービス付>イトーキ
55,980税込61,578
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500質量(kg)17.3高さ(mm)1040奥行(mm)26グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インステートデスク フロントロングパネル机上H320 布地FR W1500用<配送時組立サービス付> イトーキインステートデスク フロントロングパネル机上H320 布地FR W1500用<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500質量(kg)17.5高さ(mm)1040奥行(mm)26色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム車輪幅(mm)50材質(ホイール)ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LK20NParkerTAIYO
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RR-130:JM、JH、KH、JMB/RR-150:JM、JH、KH、JMB、JHB/RR-200:JM、JH、KH、JMB