カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)

「jms 鍵」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR LAMP(スガツネ工業)ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCRLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様同番付属品受金具(P100H02)材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)13質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
バイク便ボックスロック TAKIGEN(タキゲン)バイク便ボックスロックTAKIGEN(タキゲン)
5,299税込5,829
1個
6日以内出荷
用途特装車・振動機器・バス付属品キー2本質量(g)125標準色グレー
汎用ラゲージEX B22 JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージEX B22JMS(ジェイエムエス)
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
新開発独自の機構による収納トレイを標準装備フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。ひとつの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため、鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため、雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
容量(L)66質量(kg)6.5外寸(mm)470×480×405内寸(mm)460×475×305適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
回転ファスナー(鍵付・ステンレス製) TRUSCO回転ファスナー(鍵付・ステンレス製)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
セット内容カギ付穴寸法(Φmm)(受け)4.2
鍵付ソフトファスナー(塗装) TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナー(塗装)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,301税込2,531
1個
当日出荷
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)116表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)あり/鍵番号:TAK60タキゲンコード23777
ヤマハギア用ラゲージL B-6 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージL B-6JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)56質量(kg)3.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
ステンレス 鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵付角型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
794税込873
1個
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)49付属品キー1本質量(g)32表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22245
ヤマハギア用ラゲージEX B-22 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージEX B-22JMS(ジェイエムエス)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
新開発独自の機構による収納トレイを標準装備フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。一つの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。
質量(kg)約6.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×480×405
ワンタッチキャッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチキャッチファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,982税込3,280
1個
4日以内出荷
蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。 鍵により施錠が簡単です。
用途オートバイ等のキャリーボックス付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)T0230タキゲンコード23050
ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製小型ヒネリファスナーLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR LAMP(スガツネ工業)ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCRLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品受金具(P100H02)材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)22質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
ラゲッジBOX用ロックセット GRKラゲッジBOX用ロックセットGRK(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
用途ラゲッジBOX(荷箱)専用ロックブラック付属品取付金具、カギ2本材質スチール
ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転ファスナーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途コンテナ・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
汎用ラゲージSS B14 JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージSS B14JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ビジネスバイク用銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。容量(L)24質量(kg)2.0外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
鍵付きパッチン WAKI(和気産業)鍵付きパッチンWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
カギ付きのパッチン錠です。 バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm材質/仕上鉄/メッキ
ヤマハギア用ラゲージM B-7 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージM B-7JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)39質量(kg)3.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,195税込2,415
1個
当日出荷
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)TAK60タキゲンコード23663
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利配電盤、分電盤用の合鍵・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる吊り下げ用リング付現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲンA-121-H型・タキゲン0061型旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
NEWラゲージBOX JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOXJMS(ジェイエムエス)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
ヤマハギア用ラゲージS B-8 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージS B-8JMS(ジェイエムエス)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。ラゲージMの高さだけを低くしたよりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)29質量(kg)2.8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×250
汎用ラゲージS  B-8 JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージS B-8JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ビジネスバイク用銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途ラゲージMの高さだけを低くした、よりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。容量(L)29質量(kg)2.8外寸(mm)420×360×250内寸(mm)410×340×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
ヤマハギア用ラゲージSS B-14 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージSS B-14JMS(ジェイエムエス)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)24質量(kg)2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260