カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「joq 3」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型
情報モジュラジャック(CAT5E)露出型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)露出型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E耐熱性70℃
シャッター付ローゼットキット サンワサプライシャッター付ローゼットキットサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×60×26コネクタRJ-45ポート×1適合工具パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2Kアズワン品番64-0853-90
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白PANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番836-8101
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT5Eトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT6
露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)露出テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108質量(g)33.3使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼットPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格電圧(V)125仕様送り端子付ミルキーホワイト定格電流(A)6
情報モジュラジャック(CAT6)露出型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)露出型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数8極8心規格CAT6
6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線タイプ熱可塑性仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
欠品中
仕様AWG22~26の単線または撚り線種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス シャッターなしPANDUIT(パンドウイット)
899税込989
1個
当日出荷
材質ABS合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
159税込175特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製
真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグTHERMOS(サーモス)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
洗いやすさを追求した「まる洗ユニット」で栓ユニットも金属本体も食洗器対応でお手入れ簡単。清潔に使い続けられるケータイマグです。しっかり閉まるスクリュータイプの栓ユニット、飲み口は口当たりよく仕上げています。また栓ユニットはパッキンの隙間に水滴がとどまりしずくが垂れるのを防ぐ設計です。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体・パッキン:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵)エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット日本継手(旧:JFE継手)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 ユニオンソケット 日本継手(旧:JFE継手)樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 ユニオンソケット日本継手(旧:JFE継手)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット日本継手(旧:JFE継手)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2  給水栓用エルボ(両座) 日本継手(旧:JFE継手)樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(両座)日本継手(旧:JFE継手)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質/仕上本体:青銅製質量(g)214寸法L(mm)35寸法d(mm)29寸法d2(mm)52寸法d3(mm)52適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
ローゼットボックス PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックスPANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
質量(g)25.56
樹脂管用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
33,980税込37,378
1セット(15個)
6日以内出荷
材質樹脂形状ソケット
樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(両座) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(両座)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
26,980税込29,678
1セット(5個)
6日以内出荷
材質樹脂形状エルボ
樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(後座) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(後座)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
34,980税込38,478
1セット(10個)
6日以内出荷
材質樹脂形状エルボ
樹脂管用継手 Jワンクイック2 おねじ付エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 おねじ付エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
23,980税込26,378
1セット(5個)ほか
6日以内出荷
材質樹脂形状エルボ
樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボUB クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボUBクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
26,980税込29,678
1セット(5個)
6日以内出荷
材質樹脂形状エルボ
樹脂管用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
49,980税込54,978
1セット(20個)
6日以内出荷
材質樹脂形状ソケット
樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
45,980税込50,578
1セット(5個)
6日以内出荷
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂形状その他接続ねじ種類G(平行ネジ)
樹脂管用継手 Jワンクイック2 ユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
39,980税込43,978
1セット(10個)ほか
6日以内出荷
材質樹脂形状ソケット
樹脂管用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット ガスケット付 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット ガスケット付クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
39,980税込43,978
1セット(15個)
6日以内出荷
材質樹脂形状ソケット
ローゼットボックス PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックスPANDUIT(パンドウイット)
899税込989
1個
当日出荷
CAT6Aローゼットボックスキット PANDUIT(パンドウイット)CAT6AローゼットボックスキットPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8110質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら