1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
130kg対応ランヤードです
用途第一種用のランヤードです
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1700
幅(mm)30
色黒帯に反射テープ付
質量(g)936
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様伸縮式
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
色ホワイト
幅(mm)1150
厚さ(mm)24
高さ(mm)1206
サービス分類組立・設置・取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×820×956
材質本体、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装 W4 ホワイト、天板エッジ材:ABS樹脂、サイド・ジョイントパネルエッジ材:アルミ押出材(スクリーン中間パネルのみ樹脂エッジ)、樹脂焼付塗装・M4シルバー
材質(天板表面)メラミン樹脂化粧板
芯材天板:パーチクルボード(コーナータイプのみMDF)、サイド・ジョイントパネル:パーチクルボード(スクリーンパネルのみMDF)
材質(表面)サイド・ジョイントパネル:メラミン樹脂化粧板・WSホワイト
サービス分類組立・設置・取付
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。
用途2m以上の高所作業者。
バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)165~185
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはH型です。
用途2m以上の高所作業者。
バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)165~185
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプH型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです
ハーネスはX型です
じゃばらランヤードを採用しています
用途2m以上の高所作業に
種類伸縮式
ランヤード2丁掛け
仕様ランヤードフック、剣アルミフック/自在環付
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)65
ランヤード(長さ)(mm)自然時1100~伸長時1700(フック含む)
適応身長(cm)155~175
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)38
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ トリプルロック式
胴ベルト無
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはI型です。
用途2m以上の高所作業者。
バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)165~185
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
シンプルハーネスとダブルじゃばらランヤードの便利なモノタロウ限定セットです。ハーネスは洗練されたシンプルモデルでとにかく軽量です。ランヤードは作業の邪魔になりにくいロープの長さショートタイプです。
セット内容ハーネス:X型シンプルハーネス/ランヤード:ダブルじゃばらランヤード
質量(kg)最大使用可能:100
色ハーネス:黒/ランヤード:黒・シルバー
サイズフリーサイズ
質量(g)2650(ハーネス+ランヤード)
種類ショックアブソーバー:第一種
バックル胸・腿:ワンタッチ式
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~伸長時:1600
背タイプX型
脚部構造水平
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!
仕様SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ
付属品スポンジパッド2枚
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
機能自動・手動録画、再生、保存
適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
並べて敷き詰めるだけの簡単設置のジョイントデッキで殺風景なベランダやテラスを素敵な空間に。
天然木を模した人工木は劣化に強く、ささくれが起きにくいため安心です。
異なる素材の敷くだけデッキシリーズ同士でジョイントが可能です。あなただけのオリジナル空間が作れます。
※ベースアップ敷くだけデッキとは構造が異なるためジョイントできません。
裏面には丈夫なポリエチレン製のベースが全体的に配置されており、荷重を分散するので、しっかりとした安定感があり安心です。
用途庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。
付属品ジョイント2本(ジョイントはデッキの裏面に付属しています)
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(kg)約0.35
タイプ人工木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×6
見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。
間口(mm)標準間口(I型750~800)
排水方式床排水(排水芯200mm)
見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。
間口(mm)標準間口(I型750~800)
排水方式床排水(排水芯120・200~550mm)
仕様プリンター(7101PW-S用)
対応機種DP-7101PW-S、DP-7700PW-FS
アズワン品番0-3406-33
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
関連キーワード