20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合適合例:輪郭をなじませ空間の雰囲気をつくる 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:30(50型) 口金EZ10 外径(Φmm)ミラー:50 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000 色温度(K)3100 最大光度(cd)1350 配光角度(°)35(広角) 光色電球色
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)5000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 口金GU5.3 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000 定格ランプ電力(W)30(50型) 電球形状ハロゲン 色温度(K)3100 最大光度(cd)3000 ミラー外径(Φmm)50 配光角度(°)中角 20 光色電球色
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)【ランプ】30(50型) 口金EZ10 外径(Φmm)【ミラー】50 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000 最大光度(cd)3000 配光角度(°)中角 20 光色電球色(3100K)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン狭角35W
種別35W形 狭角 消費電力(W)35 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)10 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球 径(Φ)×全長(mm)35×50
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明 電球の種類ハロゲン 口金(2タイプ)EZ10、GU5.3 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)5000 ミラー径(Φmm)50 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲンシャイン50W形広角
エコ商品
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ広角 消費電力(W)30 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)390 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 中心光度(cd)800 明るさ50W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz) 消費電力(W)30 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)5000 直径×長さL(Φmm×mm)50×60 機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 色温度(K)3100 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類ハロゲン電球 材質ガラスほか サイズ(mm)50×50×60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン中角20W
種別20W形 中角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)19 定格寿命(時間)2000
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1箱(1000本)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)53 消費電力(W)7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)