束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン
仕様RoHS対応
特性耐候性
1個
¥489
税込¥538
欠品中
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)
パッド形状多段ベロウ型
真空取出方向縦
仕様G1/45X9X1480
規格24-1~24-4フクム
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.07MB)
図解NoGS032BA 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.24、MSB110LI 本体部品_No.21、MSB100LI 本体部品_No.21、GS031B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.24、LSB100LI-JA 本体部品_No.21、GS032B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.39、MSB100LI-L 本体部品_No.21、MSB080部品_No.63、GKS100B 本体部品_No.25、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.25、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.21、JS10B 本体部品_No.25、GKS10B GKS10B部品_No.30、GKS100K 本体部品_No.20、GS150B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.25
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
備考23フクム
部品名称レバーコツク
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.59MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.07MB)
図解NoBIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.23、MSB100LI-L 本体部品_No.22、GS150B 本体部品 レバーコック_No.26、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.22、MSB080部品_No.64、GKS10B GKS10B部品_No.31、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.26、JS10B 本体部品_No.26、LSB100LI-JA 本体部品_No.22、MSB100LI 本体部品_No.22、GS031B 本体部品 レバーコック_No.44220、MSB110LI 本体部品_No.22、GS032B 本体部品 レバーコック_No.40、GKS100K 本体部品_No.21
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
備考2フクム
部品名称ノズルパイプマトメ
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.51MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.57MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.74MB)
図解NoMSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.1、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ノズルパイプマトメ_No.4、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.1、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.1、GSB100LI 付属品 ノズル、バッテリ、充電器部品 ノズルパイプマトメ_No.1、GS10R 付属品 ホース、ノズル オプション 部品 ノズルパイプマトメ_No.5、LSB100LI-JA 付属品部品_No.1、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.1、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.1、MHD10A 付属品部品_No.5、KS13S 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、GKS100K 付属品部品_No.1、JS10B 付属品部品_No.1、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ノズルパイプマトメ_No.5、GS150B 付属品 ノズル、充電器部品 ノズルパイプマトメ_No.1A
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格クロ
部品名称セオイバンドクミタテ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.02MB)
図解NoLSB100LI-JA 本体部品_No.36、MSB1100LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、GKS100B 本体部品_No.4、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.36、GKS100K 本体部品_No.35、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.42、MSB100LI-L 本体部品_No.36、MSB1500LI(Z)-1 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、MSB1510LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、GS032BA 本体部品 セオイバンドクミタテ_No.37A、MHD10A 本体部品_No.49、GS150B 本体部品 セオイバンドクミタテ_No.42A、JS10B 本体部品_No.42、MSB100LI 本体部品_No.36、MSB110LI 本体部品_No.41、GSB100LI 薬剤タンク部品 セオイバンドクミタテ_No.10、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
部品名称ベン
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS032BA 本体部品 ベン_No.9、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4A、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ベン_No.5、JS10B 本体部品_No.9、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MSB110S(レタス) 本体部品_No.20、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.10、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ベン_No.5、MS5300D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.5、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS20EM 薬剤タンクなど
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
関連資料サイズ表(124MB) 難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種(124MB) 標準切削条件表(124MB) 切込み量(124MB)
「動きやすい」フィット感の新感覚スニーカー、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、ベロ部にシューレースを収納できるポケット付き。シューレースの解けや引っかかりを防止します。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●標準重量:800g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載
規格M6X25(SMK)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.41MB)
図解NoJS10B 本体部品_No.18、MSB111-A 本体部品_No.42、MSB151-A 本体部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.42、GS032BA 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.17、GS150B 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.18
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
規格5X9X200
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.41MB)
図解NoGS032BA 本体部品 ホース_No.27、GS032B 本体部品 ホース_No.27、MSB111-A 本体部品_No.61、GS150B 本体部品 ホース_No.32、MSB151-A 本体部品_No.61、GS031B 本体部品 ホース_No.27、JS10B 本体部品_No.32、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.61
1個
¥135
税込¥149
7日以内出荷
主な適合純正品番2JS-XH21B-10
主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.07MB)
図解NoMSB100LI-L 本体部品_No.25、GS031B 本体部品 ホースASSY_No.44310、GKS100B 本体部品_No.29、GS150B 本体部品 ホースASSY_No.29、MSB080部品_No.67、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.25、GKS100K 本体部品_No.24、MSB100LI 本体部品_No.25、GS032B 本体部品 ホースASSY_No.43、JS10B 本体部品_No.29、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.29、GKS10B GKS10B部品_No.34、MSB110LI 本体部品_No.25、LSB100LI-JA 本体部品_No.25
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ