カテゴリ

  • 農業機械(116)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 切削工具(31)
  • バイク純正部品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(8)
  • 防災用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js-20」の検索結果

関連キーワード
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電ブラシ ノンスパークJS-20-2100 アキレス除電ブラシ ノンスパークJS-20-2100アキレス
139,800税込153,780
1セット(10本)
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)2100仕様アルミホルダートラスコ品番805-2440材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)383寸法H(mm)20電極結束電極
除電ブラシ ノンスパークJS-20-1800 アキレス除電ブラシ ノンスパークJS-20-1800アキレス
139,800税込153,780
1セット(10本)
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)1800仕様アルミホルダートラスコ品番805-2439材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)328寸法H(mm)20電極結束電極
除電ブラシ ノンスパークJS-20-1500 アキレス除電ブラシ ノンスパークJS-20-1500アキレス
109,800税込120,780
1セット(10本)
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)1500仕様アルミホルダートラスコ品番805-2438材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)272寸法H(mm)20電極結束電極
分留ロート吸引型 1,000mL JS-20シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留ロート吸引型 1,000mL JS-20シリーズ日本理化学器械(NRK)
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
仕様●1,000mL●コード番号:5616-20アズワン品番65-8686-41
スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYスパイラルチューブ(柔軟タイプ)JAPPY(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(25m)
当日出荷から翌々日出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
スティックのり スマートバリュースティックのりスマートバリュー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(20本)
当日出荷
なめらかな塗りごこちでしっかり貼れるスティックのり。
成分PVP材質PPグリーン購入法適合
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
粘度校正用標準液 東機産業粘度校正用標準液東機産業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個(500mL)
当日出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
JSプレミックス20 菊水化学工業JSプレミックス20菊水化学工業
4,998税込5,498
1個(20kg)
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付仕上材の下地調整 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ厚さ(mm)0~5種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ダブルクリップ スマートバリューダブルクリップスマートバリュー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(200個)
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
カラースティックのり スマートバリューカラースティックのりスマートバリュー
1,598税込1,758
1箱(20本)
当日出荷
なめらかな塗りごこちでしっかり貼れるスティックのり。塗ったところがブルーに色づき塗った箇所がわかりやすいタイプ。乾くと色が消えます。
成分PVP材質PPグリーン購入法適合
ジョイントカバー 因幡電工ジョイントカバー因幡電工
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類継手
重曹たわしーと TRUSCO重曹たわしーとTRUSCO
359税込395
1袋(5枚)
当日出荷
水で湿らせてこするだけで、重曹とゴムの力で油汚れや水垢汚れをぐいぐい落とします。
用途油汚れや水垢汚れの清掃にグレートラスコ品番125-9178材質ポリエステル不織布(ゴムラテックス・重曹[炭酸水素ナトリウム]加工)厚さ(mm)5質量(g)15縦(mm)200横(mm)140繰り返し・詰め替え対応
本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機本格実務電卓 検算タイプ ジャストカシオ計算機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。 検算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。 凹凸キー。 タッチ音が静かなサイレントタッチキー。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定桁数12タイプジャストタイプ表示計算状態表示、3桁位取り表示機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)メモリー数2寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
本格実務電卓日数&時間計算タイプ カシオ計算機本格実務電卓日数&時間計算タイプカシオ計算機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
エコマーク認定認定メモリー2、キー数:4キー、GTメモリー:〇保証期間5年オートパワーオフキーキーロールオーバー:〇、00:〇、3桁位取り表示:○、小数点/ラウンドセレクター:〇グリーン購入法適合電池寿命(年)約7年エコマーク認定番号06 135 002
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
エンブレム 1JS-28328-20 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1JS-28328-20YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ジャッキスクリュー ナベヤジャッキスクリューナベヤ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2材質SUM22熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染め
キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機キャスター取付金具(ステンレス製)岡本工機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス特性耐食性
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付岡本工機
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機本格実務電卓 検算タイプ ジャストカシオ計算機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
日数・時間計算タイプにカラーバリエーションを追加。使用シーンに合わせて選べます。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が簿記などの検定試験も強力にサポートします。 日数・時間計算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー
桁数12桁サイズジャストタイプ(手に持っても卓上でも)機能日数計算機能、時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算保証期間5年間のゴールド(製品)保証グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号6135002ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示メモリーメモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
グラフィック セット 1JS-24230-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック セット 1JS-24230-20YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200WJackery(ジャクリ)
78,272税込86,099
1個
当日出荷
最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。両面発光タイプになり、業界トップクラスの最大25%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。また、IP68の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証カード寸法(mm)(展開)552×2340×25、(折り畳み時)615×552×40質量(kg)6.2電圧(V)開路:24.8定格電圧(V)20最大出力(W)200定格電流(A)10保証期間5年交換効率0.25動作温度(℃)ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11.2
ストレートジョイント 未来工業ストレートジョイント未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材BRIDGESTONE(ブリヂストン)
309税込340
1個
4日以内出荷
材質PVC
センタージャッキ ナベヤセンタージャッキナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。 CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 厚口ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 厚口ソケットナゴヤ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
除菌ストロング ニューホープ除菌ストロングニューホープ
34,980税込38,478
1個(20L)
5日以内出荷
強力除菌!抗菌、消臭も一度に行えます! 特に除菌効果が抜群で、においの元の雑菌を除去します。 金属・木材への影響が少なく、室内、屋外、自動車内、ドアノブ、トイレ、洗面所などに使用可能。更に、無色無臭・ノンアルコールの除菌抗菌消臭剤のため、安心して様々な用途にご使用いただけます。 無臭なので車内のような狭いスペースでも快適。 衣類、シート、絨毯、カーテン等の生地素材の色を抜かない。 フィルター清掃後にエアコン独特の臭いを軽減し、臭いの元となるカビや雑菌の繁殖を防ぐ。 トイレや生ごみの雑菌を防ぐ。除菌・抗菌・防臭効果。 ヌメリ・カビの繁殖する浴槽や排水口周辺に。(※カビ菌には効果的ですが、漂白剤は含有していないため、黒ずみは残る可能性があります。) 一般住宅や温泉施設等で使用されている、フローリングや檜風呂などの木質を腐食から守る。 【使用方法】空中散布 [使用量の目安スプレー回数] 車 内・・・普通車で3~4回散布。 室 内・・・6畳間で6~7回散布。 布製品・・・30cm程離し、30cm四方散布。
用途布製品、プラスチック類、浴室、トイレ、キッチン回り、床などの除菌抗菌消臭。成分除菌剤(PHMB)、精製水液性弱酸性
エアスライドテーブル MXQA SMCエアスライドテーブル MXQASMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
13mmx 20m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx 20m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JS-20
除電ブラシ(ノンスパーク) アキレス除電ブラシ(ノンスパーク)アキレス
76,980税込84,678
1箱(10本)
3日以内出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極結束電極電極長H(mm)20
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)
279,800税込307,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ジョイント材 エクスタイルジョイント材エクスタイル
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質リサイクル発泡PS長さ(mm)2000幅(mm)50厚さ(mm)10質量(kg)0.67
背負い落下式除草剤散布機   JR-20-AAA-0 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.78MB)
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ 金具セット SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 金具セットSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
自在旋回仕様の金具です。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車
化粧カバー用スペーサー(RMモール ペア用) 未来工業化粧カバー用スペーサー(RMモール ペア用)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと化粧カバーの段差調整に使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M厚さ(mm)5
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ ゴム車輪付  自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
循環アダプター JX-JS ノーリツ循環アダプター JX-JSノーリツ
139,800税込153,780
1セット(20個)
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法タケノコ継手QF仕様関連資料(0.07MB)配管取出方向ストレート