45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤジャッキスクリュー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2 材質SUM22 熱処理焼入HRC30±5 表面処理黒染め
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W
エコ商品
最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。すべてのJackery ポータブル電源と互換性があります。業界トップクラスの最大24.3%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。ソーラーパネルは「ETFEラミネート」によって長寿命化に加え、耐久性を高めました。また、IP67の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
仕様開路電圧:23.2(V) セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、収納バッグ、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)(展開)540×2320×25 質量(kg)6.5 定格電圧(V)18 最大出力(W)200 定格電流(A)11.12 交換効率22.5~24.2% 動作温度(℃)-10~65° 収納寸法(mm)540×615×40 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)11.76
1台
78,727 税込86,600
欠品中

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W
エコ商品
最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。両面発光タイプになり、業界トップクラスの最大25%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。また、IP68の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)(展開)552×2340×25、(折り畳み時)615×552×40 質量(kg)6.2 電圧(V)開路:24.8 定格電圧(V)20 最大出力(W)200 定格電流(A)10 保証期間5年 交換効率0.25 動作温度(℃)ー20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)11.2
1個
78,272 税込86,099
4日以内出荷

ナベヤセンタージャッキ
エコ商品
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。 CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ JS-TTL3
エコ商品
クランプシステムスクリューオン式 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ外径ねじ切り用ホルダ JS-SER/L
エコ商品
勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ JS-TGL3
エコ商品
クランプシステムスクリューオン式 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ JS-SXXL09
エコ商品
独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。 前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。 1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。 丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。 1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。 自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。
勝手 クランプシステムスクリューオン式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径用ホルダ JS-SDUXL タンガロイ 動画あり
タンガロイ内径用ホルダ JS-SDUXL
エコ商品
適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリューオン式 切込み角Kr(°)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイ端面溝入れ用ホルダ JS-STCFL18
エコ商品
勝手L 寸法LH(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)6 推奨締付トルク(N・m)1.2 適合インサートTCF18L100F-005 寸法CWX(mm)2.5 寸法CWN(mm)0.5
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.41MB) オートスイッチ有無オートスイッチ無
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1632種類の商品があります)

日東工業主幹リードバー (階段型)
エコ商品
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用 付属品取付ねじ付 材質主幹リードバー:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結) 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。 リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子
エコ商品
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)



セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS754 ラジアスエンドミル
エコ商品
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS554 ラジアスエンドミル
エコ商品
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ GFR
エコ商品
穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ GIM
エコ商品
コーナー半径(mm)0.02 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ GIM
コーナー半径(mm)0.02 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
用途突切り加工用。 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置 質量(kg)42 寸法L(mm)60.5 寸法X(mm)5 寸法Z(mm)3.5 寸法Y(mm)max7.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:3000~5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)45 寸法L(mm)59.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置 質量(kg)42 寸法L(mm)59.0 寸法X(mm)3.3 寸法Z(mm)5.0 寸法Y(mm)max10.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:400~1300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置 質量(kg)42 寸法L(mm)59.0 寸法X(mm)3.3 寸法Z(mm)5.2 寸法Y(mm)max8.8 トルク調整範囲(N・m)遮断:1500~1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置 質量(kg)42 寸法L(mm)60.5 寸法X(mm)5 寸法Z(mm)3.3 寸法Y(mm)max7.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:800~1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード