束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン
仕様RoHS対応
特性耐候性
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。
材質リサイクル発泡PS
長さ(mm)2000
幅(mm)50
厚さ(mm)10
質量(kg)0.67
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは3枚になります。
材質綿100%
色藍
幅(cm)7
規格7A
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.55MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.59MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.52MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(1.29MB)
図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.26、GSB150LI 本体部品 ヒューズ_No.28、GS10B バッテリー噴霧機部品 ヒューズ_No.60、GSB100LI 本体部品 ヒューズ_No.12、GS031B 本体部品 ヒューズ_No.21、GS051B 本体部品 ヒューズ_No.61、GS032B 本体部品 ヒューズ_No.21、MSB111-A 本体部品_No.31、GS032BA 本体部品 ヒューズ_No.20、JS10B 本体部品_No.21、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.29、GS150B 本体部品 ヒューズ_No.21、MSB110S MSB110S部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.40、MSB110(レタス)部品_No.26、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.29、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.29、MSB110 MSB110部品_No.26、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.26、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.31、GS10M バッテリー噴霧器部品 ヒューズ_No.29、MSB080部品_No.15、GKS10B GKS10B部品_No.19、MSB110S(レタス) 本体部品_No.26、GS10B バッテリー噴霧機部品 ヒューズ_No.29、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.28、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.26、GS051B 本体部品 ヒューズ_No.35
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
仕様G1/45X9X1480
規格24-1~24-4フクム
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.07MB)
図解NoGS032BA 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.24、MSB110LI 本体部品_No.21、MSB100LI 本体部品_No.21、GS031B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.24、LSB100LI-JA 本体部品_No.21、GS032B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.39、MSB100LI-L 本体部品_No.21、MSB080部品_No.63、GKS100B 本体部品_No.25、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.25、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.21、JS10B 本体部品_No.25、GKS10B GKS10B部品_No.30、GKS100K 本体部品_No.20、GS150B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.25
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
部品名称ビニールパツキン(8.5MMオネジヨウ)
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.51MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.57MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.74MB)
図解NoGS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.3、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.2、GKS100K 付属品部品_No.2、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.2、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.2、KS13S 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.3、GS10R 付属品 ホース、ノズル オプション 部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.6、KS2020 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.3、MHD10A 付属品部品_No.3、KS13S 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.6、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.2、GSB100LI 付属品 ノズル、バッテリ、充電器部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.2、KS1300 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MHD10A 付属品部品_No.6、JS10B 付属品部品_No.2、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.5、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.6、GS10R 付属品 ホース、ノズル オプション 部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.3、LSB100LI-JA 付属品部品_No.2、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.2
1セット(5個)
¥315
税込¥347
7日以内出荷
部品名称ベン
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS032BA 本体部品 ベン_No.9、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4A、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ベン_No.5、JS10B 本体部品_No.9、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MSB110S(レタス) 本体部品_No.20、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.10、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ベン_No.5、MS5300D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.5、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS20EM 薬剤タンクなど
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.49MB) 展開図20(0.49MB) 展開図21(0.49MB) 展開図22(0.49MB) 展開図23(0.49MB) 展開図24(0.49MB) 展開図25(0.49MB) 展開図26(0.49MB) 展開図27(0.49MB) 展開図28(0.49MB) 展開図29(0.49MB) 展開図30(0.49MB) 展開図31(0.49MB) 展開図32(0.49MB) 展開図33(0.49MB) 展開図34(0.49MB) 展開図35(0.49MB) 展開図36(0.49MB) 展開図37(0.49MB) 展開図38(0.49MB) 展開図39(0.49MB) 展開図40(0.49MB) 展開図41(0.49MB) 展開図42(0.49MB) 展開図43(0.49MB) 展開図44(0.49MB) 展開図45(0.49MB) 展開図46(0.49MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMSA413-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.10、MS310ESL-3K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース、付属品部品_No.32、MS410EA-2K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.32、BSA-420JDSG G-3 エンジン 付属品2部品_No.20、BSA-420JASG G-3 エンジン(付属品2)部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン エンジン 付属品2部品_No.20、BSA-420JSG G-3 エンジン 付属品2部品_No.20、MSV313-K マフラ、フゾクヒン部品_No.10、MSV313B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.10、MP5020E-2Kガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品トリアツカイセツメイシヨ_No.55、BSA-420JDESG G-4S エンジン 付属品2部品_No.20、MSA413R2T-K-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.8、MS413CAS-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイルなど
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
作動方式複動
作動方式複動
作動方式複動
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)70
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
サービス分類修理
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)42
寸法L(mm)60.5
寸法X(mm)5
寸法Z(mm)3.5
寸法Y(mm)max7.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:3000~5000
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)42
寸法L(mm)59.0
寸法X(mm)3.3
寸法Z(mm)5.2
寸法Y(mm)max8.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:1500~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)42
寸法L(mm)60.5
寸法X(mm)5
寸法Z(mm)3.3
寸法Y(mm)max7.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:800~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)45
寸法L(mm)59.0
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)42
寸法L(mm)59.0
寸法X(mm)3.3
寸法Z(mm)5.0
寸法Y(mm)max10.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:400~1300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード