「jst 1.25-6」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 先開型圧着端子 冨士端子工業

    先開型圧着端子

    冨士端子工業(11件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(1000個)
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。定格電圧(V)600端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロン
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニール絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)

    1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • ケーブル結束用テープ トライメイト

    ケーブル結束用テープ

    トライメイト
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。 マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
    用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として厚さ(mm)0.5タイプマジックテープ幅(cm)1.2
  • 結束テープ モノタロウ

    結束テープ

    モノタロウ(151件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
    用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン長さ(m)3
  • マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ

    マスキングテープ 建築・塗装用

    モノタロウ(218件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
    用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 面ファスナーストラップ モノタロウ

    面ファスナーストラップ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10本)
    当日出荷
    両面タイプのテープです。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。材質ナイロン幅(mm)13厚さ(mm)2
  • 結束バンド マジックタイ 3本入り エレコム

    結束バンド マジックタイ 3本入り

    エレコム(1件のレビュー)
    439税込483
    1式(3本)
    当日出荷
    ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
  • マジックバンド ストラップ TRUSCO

    マジックバンド ストラップ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4本)
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
  • マジック結束バンド バックル トライメイト

    マジック結束バンド バックル

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
    用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに材質ナイロンブラックテープ幅(mm)25
  • マジックバンド クラレファスニング

    マジックバンド

    クラレファスニング(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。 どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
    用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。材質(面ファスナー)ナイロン100%
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm SM06B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm SM06B-GHS-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数6シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-06V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-06V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)8.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数6シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST 絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1箱(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST 基板ヘッダ, 6極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 6極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    909税込1,000
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 6ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 1.25mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 1.25mm

    JST(日本圧着端子製造)
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 1.25mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 1.25mm

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
  • JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 FV1.25シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 FV1.25シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.7mmスタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 15.7mm
  • ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1袋(500個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    7,798税込8,578
    1袋(500個)
    当日出荷から94日以内出荷
    端子形状丸形
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    23,980税込26,378
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST Y形圧着端子 V1.25-N3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST Y形圧着端子 V1.25-N3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.2mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5 (#5 to #6)色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    16,980税込18,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷から9日以内出荷