カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み

「jst ehr」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-3 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-3

    JST(日本圧着端子製造)
    83税込91
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)9.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    529税込582
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
  • JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-5 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-5

    JST(日本圧着端子製造)
    91税込100
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)14.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)32幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数12シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    188税込207
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    6,698税込7,368
    1パック(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    90税込99
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    41税込45
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-7 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-7

    JST(日本圧着端子製造)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)19.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数7シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-8 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-8

    JST(日本圧着端子製造)
    139税込153
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)22幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-9 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-9

    JST(日本圧着端子製造)
    179税込197
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)24.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数9シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-10 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-10

    JST(日本圧着端子製造)
    409税込450
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)27幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数10シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    669税込736
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • JST FPC/FFC コネクタ, 20極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC/FFC コネクタ, 20極, 1.25mm, スルーホール実装

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数20定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dc結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数8シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N

    JST(日本圧着端子製造)
    88税込97
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)7.86幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)32.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-9 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-9

    JST(日本圧着端子製造)
    129税込142
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)24.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 SM06B-PASS-TB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 SM06B-PASS-TB (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    719税込791
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様日本圧着端子製造 PA シリーズ 2.0 mm SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタ. PA シリーズは、複雑なハーネス設計に適した2.0 mm ピッチの電線対基板 SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタです。PAシリーズの2.0mmシュラウド型ヘッダは、嵌合相手側のコネクタとの接続を確実にするロックランプ機構を備えています。このロック機構は、組み立て中の切断や振動による断線を防止することもできます。この PA シリーズ SMT ヘッダは、ハウジングに挿入ガイドが組み込まれているので、挿入が簡単です。垂直取付の SMT ヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする極性ボスを備えています。垂直取付ヘッダのフランジプレスピンは、歪んだ嵌合を解除する時に不意に外れることがないように設計されています。. 特長. 確実に接続するためのロック機構 正確で簡単な挿入を可能にする挿入ガイド 極性ボスによって基板上で正確に配置 誤抜防止フランジ付きプレスピンピッチ(mm)2極数6シリーズPA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル