カテゴリ
- 電気材料(19)
- 制御機器(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jst r8-5」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 (5/16), 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁外側リング直径 = 15mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 34.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FV1.25シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 5.5mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 17.4mm
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 FV1.25シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.7mmスタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 15.7mm
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
日東工業¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GXスリム漏電ブレーカー
日東工業¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
GXスリム漏電ブレーカー
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50