カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(128)
  • バイク純正部品(105)
  • 制御機器(96)
  • メカニカル部品(42)
  • 切削工具(34)
  • 電気材料(33)
  • 電動工具(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 家電(12)
  • バイク部品(9)
  • 作業工具(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 物流用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 医療(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jta」の検索結果

619件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBT-JTAジャコブスアダプタ 日研工作所

    NBT-JTAジャコブスアダプタ

    日研工作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • S Series(SF4-JTA) SMC

    S Series(SF4-JTA)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • コードレスグリースガンセット KTC

    コードレスグリースガンセット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
  • 保温材接続テープ 因幡電工

    保温材接続テープ

    因幡電工
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番761-3857材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)幅(mm)100厚さ(mm)0.08色アイボリー質量(g)333長さ(m)10
  • T型固定肘 井上金庫販売

    T型固定肘

    井上金庫販売
    ¥3,480税込¥3,828
    1台
    4日以内出荷
    材質PP樹脂成型品備考チェア本体は別途ご購入ください。
  • パッド KTC

    パッド

    KTC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
    用途ポリッシャー (JAP120)用補給部品トラスコ品番836-6254適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)30ねじ径(mm)6外径(Φmm)75パッドサイズ(mm)75
  • 録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君 インテリムジャパン

    録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君

    インテリムジャパン
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    「センサーが動きを感知」するか「夜間感知モード(5分間隔も可能)」で、「既存のアラーム音」or「自由に録音した音声」と、光を発します。 録音内容によって、防犯・警告や案内など、様々なシーンで使用できます。 最大音量130db(3段階で調整可能)市販品の中でも最強クラス。 ソーラー&USB充電対応高性能ソーラーパネル+3.7V 1200mAhリチウムイオン電池を採用した2way充電仕様。室内ではUSBで充電することも可能です。※充電中は赤いランプが点灯します。 状況に合わせ3つのモード設定。24時間感知モード/夜間感知モード/夜間5分間隔モードの3つのモードから自由に設定できます。 アラームは2パターンから設定可能。 パターン1:「爆発音&犬の鳴き声」(※約30秒) パターン2:「お客様が自由に録音した音声」(※最大録音20秒の音声を2回) 警告や案内など様々な場面での利用が期待できます。 付属のリモコンでON/OFFなどの操作も楽々です。 アラームの作動中は赤いランプが点灯。 防水機能屋外に設置可能。(防水規格IP55) リモコン操作可能高い場所に設置した場合の操作に便利です。 英語や中国語、韓国語、アラビア語等々、外国語を録音すれば、外国人向けのアナウンスにもご使用いただけます。 【用途】防犯対策 案内 警告 不法投棄対策 防獣対策(動物の嫌がる音声を録音すれば、害獣対策・害鳥対策としてご利用いただけます)
    仕様●本体サイズ:85×88×140mm●材質:ABS樹脂●重量:約300g●内蔵バッテリー:3.7v、1200mAhアズワン品番67-5282-84
  • サッと取り出せるキッチンペーパー 3P エフピコ

    サッと取り出せるキッチンペーパー 3P

    エフピコ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20パック×3個)
    5日以内出荷
    1枚ずつ、片手で取り出せるポップアップ式のキッチンペーパー。水分や油分をしっかり吸収する、柔らかくて使いやすい天然パルプ不織布。吸水・吸油に優れ、ドライ時、ウェット時の引張強度が強いです
    用途拭き取り、ドリップ吸収、水切り、油切り、鮮度保持、油こしだしこしに。トラスコ品番535-5530材質パルプ不織布幅(mm)217色ホワイトシートサイズ(mm)200×217適合シート形状60枚カット
  • 充電卓上・スライド丸ノコアルミ用 タジマツール(TJMデザイン)

    充電卓上・スライド丸ノコアルミ用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
    用途アルミ材の切断穴径(Φmm)20適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
  • コードレスブローガンセット KTC

    コードレスブローガンセット

    KTC
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    翌々日出荷
    洗車後の水滴の除去や清掃に便利なコードレスタイプのブローガン。4段階風速モードと強風モードで、水滴や埃をしっかり吹き飛ばします。手元操作で風速の切り替えが可能です。スタートボタンと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できます。バックライト付きディスプレイパネル。
    セット内容本体×1、増幅ノズル×1、バッテリーパック(JBE18050L)×1、リチウムイオン専用充電器(JHE180L)×1、専用樹脂ケース×1幅(mm)95全長(mm)210質量(kg)3.0(本体+バッテリー:1.3)高さ(mm)312ケース寸法(mm)W365×D287×H190バッテリーリチウムイオン:18.0V/5.0Ahバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18最大風速(m/s)51(強風モード時)充電時間(分)約180(充電環境により変化あり)
  • 1/4SQ.コードレスドライバ KTC

    1/4SQ.コードレスドライバ

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
  • 12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)300差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300バッテリー容量(Ah)2.0セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1全長(mm)262質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hzアズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75
  • クロス KTC

    クロス

    KTC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6256適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)85パッド寸法(mm)75サイズ(mm)85外径(mm)85
  • スポンジ KTC

    スポンジ

    KTC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6255適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)75パッド寸法(mm)75サイズ(mm)75外径(mm)75
  • コードレスポリッシャー KTC

    コードレスポリッシャー

    KTC
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    3日以内出荷
    回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用です。
    用途塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。トラスコ品番836-1752セット内容バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、専用樹脂ケース×12018年トラスコ掲載ページ5 0295
  • ジャコブステーパアダプタ 日研工作所

    ジャコブステーパアダプタ

    日研工作所
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テーパ当り80%以上で振れなし。
  • JT用目皿 INAX(LIXIL)

    JT用目皿

    INAX(LIXIL)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    用途横引き鋳鉄製トラップ(JT-3-S、JT-4-S、JT-AS2-S)の中の部品です。
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

    KTC
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    3日以内出荷
    9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 1/4″コードレスインパクトドライバセット KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバセット

    KTC
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    3日以内出荷
    1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTC

    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット

    KTC
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    5日以内出荷
    勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
    用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
  • 12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    5日以内出荷
    時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
    用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
  • 19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    5日以内出荷
    大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
    用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100モーターブラシレスモーター機能LEDライトバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約135モードパワー切替:3段階差込角(sq.)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113適合バッテリーJBE18050K実用トルク(N・m)950
  • ジャコブステーパアーバ BIG DAISHOWA

    ジャコブステーパアーバ

    BIG DAISHOWA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    キーレスチャックやラバーチャックを取り付けるホルダです。ドリルチャックは付属していません。
    L40L124ΦD17.17JTNo.6
  • コードレストルシアレンチセット KTC

    コードレストルシアレンチセット

    KTC
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    5日以内出荷
    トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。 アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。 満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。 90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。 カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化。
    用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24質量(kg)7.8電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15アズワン品番65-2489-78
  • ジャコブステーパホルダ MSTコーポレーション

    ジャコブステーパホルダ

    MSTコーポレーション
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス)

    真空断熱マグカップ

    THERMOS(サーモス)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    たっぷり飲める大容量、タブ付きで使いやすいフタ付きマグカップ。マグカップには凹凸のあるエンボス形状を採用、飲み口は口当たりの良い丸口設計です。魔法瓶構造で美味しい飲み頃温度を長くキープ。フタを使用することでさらに美味しさ長持ちです。
    材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン質量(kg)0.2保冷効力(℃)8以下(1時間)
  • ジャコブステーパアーバ BIG DAISHOWA

    ジャコブステーパアーバ

    BIG DAISHOWA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
  • ジャコブステーパーホルダー 田倉工具

    ジャコブステーパーホルダー

    田倉工具
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
  • 360°回転式メタルノートPCスタンド JTT

    360°回転式メタルノートPCスタンド

    JTT
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    台座が360°回転し、アームとプレート2つの関節(各180°可動)で高さや角度を自由に調整可能。ミーティングでの画面共有や作業スタイルに合わせた最適なポジション設定ができます。プレート部分には多数のパンチング穴を配置した多孔デザインを採用。ノートPC底面に熱がこもるのを防止&効率的に放熱し、機器のパフォーマンス低下や熱暴走を防止します。丈夫な金属製フレームで、最大17インチサイズ、耐荷重5kgまでの大型ノートPCやタブレットにも対応。スタンド底面とノートPC設置面には滑り止めシートを貼り付け。滑り止め&接地面の傷防止、安定感を発揮。使わない時や持ち運び時は、厚さ約45mmまで折り畳むことができます。
    材質スチール質量(g)1460耐荷重(kg)最大5保証期間初期不良のみサイズ(mm)240×225×45~320角度調節台座:360° / アーム関節・プレート関節:180°
  • C-自力 3枚地下 22.0cm 日進

    C-自力 3枚地下 22.0cm

    日進
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    6日以内出荷
    フィット感のある履き心地です。
    トラスコ品番162-5194質量(g)425サイズ(cm)22靴タイプ足袋
  • ジャコブステーパアーバー(BBTシャンク) BIG DAISHOWA

    ジャコブステーパアーバー(BBTシャンク)

    BIG DAISHOWA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)4寸法L(mm)45寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)17.17JT.No.6
  • ジャコブステーパアーバ BIG DAISHOWA

    ジャコブステーパアーバ

    BIG DAISHOWA
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
  • 有圧換気扇 低騒音形 排気用 三菱電機

    有圧換気扇 低騒音形 排気用

    三菱電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)0
  • BTシャンク ジャコブステーパアーバ ユキワ精工

    BTシャンク ジャコブステーパアーバ

    ユキワ精工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ジャコブス ホルダー BIG DAISHOWA

    ジャコブス ホルダー

    BIG DAISHOWA
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    質量(kg)1.2寸法L(mm)45寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)17.17JT.No.6
  • ジャコブス ホルダー BIG DAISHOWA

    ジャコブス ホルダー

    BIG DAISHOWA
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
  • CANISTER COMP ホンダ

    CANISTER COMP

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE&DRIVE  87505MJTA00 ホンダ

    LABEL,TIRE&DRIVE 87505MJTA00

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP,LICENS  80100MJTA10 ホンダ

    COVER COMP,LICENS 80100MJTA10

    ホンダ
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    5日以内出荷