カテゴリ
- 電動工具(29)
- 整備工具・収納(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 作業工具(4)
- 安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- AVENGER(7)
- BIG DAISHOWA(7)
- DIGILENT(8)
- JTC(8)
- Manfrotto(5)
- MICROCHIP(6)
- POSH Faith(9)
- RS PRO(101)
- SMC(6)
- SPARKFUN(6)
- STMicro(8)
- アサ電子工業(8)
- スリーピース(33)
- セイリン(5)
- ノーブランド(13)
- ホンダ(104)
- メディアカバーマーケット(123)
- ユニカ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

コードレスグリースガンセット
KTC(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
パッド
KTC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。用途ポリッシャー (JAP120)用補給部品トラスコ品番836-6254適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)30ねじ径(mm)6外径(Φmm)75パッドサイズ(mm)75
コードレスブローガンセット
KTC¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷洗車後の水滴の除去や清掃に便利なコードレスタイプのブローガン。4段階風速モードと強風モードで、水滴や埃をしっかり吹き飛ばします。手元操作で風速の切り替えが可能です。スタートボタンと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できます。バックライト付きディスプレイパネル。セット内容本体×1、増幅ノズル×1、バッテリーパック(JBE18050L)×1、リチウムイオン専用充電器(JHE180L)×1、専用樹脂ケース×1幅(mm)95全長(mm)210質量(kg)3.0(本体+バッテリー:1.3)高さ(mm)312ケース寸法(mm)W365×D287×H190バッテリーリチウムイオン:18.0V/5.0Ahバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18最大風速(m/s)51(強風モード時)充電時間(分)約180(充電環境により変化あり)
12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット
KTC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)300差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300バッテリー容量(Ah)2.0セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1全長(mm)262質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hzアズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75
クロス
KTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番836-6256適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)85パッド寸法(mm)75サイズ(mm)85外径(mm)85
スポンジ
KTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番836-6255適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)75パッド寸法(mm)75サイズ(mm)75外径(mm)75
コードレスポリッシャー
KTC¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用です。用途塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。トラスコ品番836-1752セット内容バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、専用樹脂ケース×12018年トラスコ掲載ページ5 0295
9.5sq.コードレスインパクトレンチセット
KTC¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1/4″コードレスインパクトドライバセット
KTC¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット
KTC¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット
KTC¥83,980税込¥92,3781セット5日以内出荷時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット
KTC¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100モーターブラシレスモーター機能LEDライトバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約135モードパワー切替:3段階差込角(sq.)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113適合バッテリーJBE18050K実用トルク(N・m)950
コードレストルシアレンチセット
KTC¥449,800税込¥494,7801台5日以内出荷トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。 アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。 満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。 90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。 カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化。用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24質量(kg)7.8電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15アズワン品番65-2489-78
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角)
KTC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状12角全長(mm)101タイプスタンダード差込角(mm)6.35
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)
KTC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
ニップルコネクタ(薄肉タイプ)
KTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。質量(g)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×13.5×13.5危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8-27
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)
KTC¥929~税込¥1,022~1個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプショート差込角(mm)6.35
インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角)
KTC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。障害物を避けてアクセスできるロングタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角全長(mm)151タイプロング差込角(mm)6.35
ニップルコネクタ(ロングタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ロングタイプでさらに奥まった個所のグリースニップルに対応。コードレスグリースガンJTAE911、エアグリースガンJAP910に適用のコネクタ。1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。質量(g)160寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)16寸法L2(mm)76危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8"-27RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーアダプター
KTC(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。トラスコ品番231-4106質量(g)100アズワン品番65-2489-95
バッテリーパック 補給部品
KTC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付です。用途JTAE411、JAE472、JAE681に使用可能なバッテリーパック。トラスコ品番836-17502018年トラスコ掲載ページ5 0063
ニップルコネクタ
KTC¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷コードレスグリースガンJTAE911、エアグリースガンJAP910に適用のコネクタです。1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。質量(g)100外径D(Φmm)16寸法L2(mm)差込長:21全長L1(mm)74危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8"-27
充電器 補給部品
KTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷JTAE681用の充電器です。適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050H、JBE1820Gです。仕様JTAE681用の充電器トラスコ品番836-1751色黒種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)60入力電源AC100V 50/60Hz2018年トラスコ掲載ページ5 0063
バッテリーパック
KTC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481に使用可能なバッテリーパックです。適合品番JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)18
バッテリーパック
KTC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷コードレスインパクトドライバ「JTAE115A」とコードレスインパクトレンチ「JTAE315A」、コードレスポリッシャー「JTAE711」用のバッテリーパックです。適合品番JTAE115A、JTAE315A、JTAE711
バッテリーパック
KTC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷コードレスインパクトレンチ JTAE424、JTAE471および JAE407に使用可能なバッテリーパックです。質量(g)720適合品番JTAE424、JTAE471、 JAE407バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
バッテリーパック
KTC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷JTAE473Aに使用可能なバッテリーパックです。質量(kg)0.7適合品番JTAE473Aバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリー
KTC¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷1/4″コードレスドライバセットJTAE121のバッテリーです。適合品番JTAE121バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6
コードレスインパクトレンチホルダー
KTC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 コードレスインパクトレンチ(JTAE473A)などがぴったり収納できます。適合本体タイヤリフター(AWL101)
12.7sq.コードレス トルクリミットインパクトレンチ(本体)
KTC¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷電動インパクトレンチセットJTAE411の本体のみの製品です。トラスコ品番420-4024差込角(mm)12.7
ボールジョイントセパレーター
KTC¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のボールジョイントセパレーター。寸法L(mm)65寸法D2(mm)20
エアハンマ(本体)
KTC¥25,980税込¥28,5781丁5日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のエアハンマ(本体)。寸法(mm)使用エアホース内径:8以上質量(kg)1.8サイズ(inch)エアインレット:PT1/4"騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69本体サイズ(mm)W184×D57×H196耐振動(m/s2)7.95(3軸合成値)打撃数(bpm)2900
クイックチェンジリテーナー
KTC¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のクイックチェンジリテーナー。ワンアクションでチャッキングが可能。質量(g)330サイズ(mm)Φ43×70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら