コードレスブローガンセット
洗車後の水滴の除去や清掃に便利なコードレスタイプのブローガン。
4段階風速モードと強風モードで、水滴や埃をしっかり吹き飛ばします。
手元操作で風速の切り替えが可能です。
スタートボタンと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できます。
バックライト付きディスプレイパネル。
- セット内容
- 本体×1、増幅ノズル×1、バッテリーパック(JBE18050L)×1、リチウムイオン専用充電器(JHE180L)×1、専用樹脂ケース×1
- 幅(mm)
- 95
- 全長(mm)
- 210
- 質量(kg)
- 3.0(本体+バッテリー:1.3)
- 高さ(mm)
- 312
- ケース寸法(mm)
- W365×D287×H190
- バッテリー
- リチウムイオン:18.0V/5.0Ah
- バッテリー容量(Ah)
- 5
- バッテリー電圧(V)
- 18
- 最大風速(m/s)
- 51(強風モード時)
- 充電時間(分)
- 約180(充電環境により変化あり)
- 内容量
- 1セット
注意
※排出口や吸気口を顔や手に近づけない。※作業時はだぶついた衣服・装身具は着用せず、長い髪は束ねるなど吸気口に巻き込まれないように注意する。
※人に向けて使用しない。
※増幅ノズル・バッテリーパック・充電器は修理対象外になります。
※仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ















![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)
















