カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 事務用品(1)

「jtre330 ktc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sq.コードレスラチェットレンチセット KTC9.5sq.コードレスラチェットレンチセットKTC
19,380税込21,318
1本
当日出荷
超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC9.5sqコードレスラチェットレンチKTC
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)9.5トルク(N・m)最大34、実用30無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリー電圧(V)7.2全長(mm)253高さ(mm)62.3幅(mm)53.5質量(g)750バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2商品タイプセット
電動スリムラチェット ベッセル電動スリムラチェットベッセル(1件のレビュー)
12,490税込13,739
1丁
当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル全長(mm)215サイズ個装(mm)305×104×40質量(g)300(付属品含まず)最大トルク(N・m)電動:1 手動:60最大出力トルク(N・m)1..0(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])400入力電圧(V)DC5定格電圧 DC V3.7定格容量1300mAh使用時間(分)約50頭部厚(mm)15バッテリーLi-Ion充電時間(分)約90環境温度範囲(℃)0~+40(充電時)、0~+45(動作中および保管中)ヘッド幅(mm)25ポート【充電】USBType-C最大入力電流(A)1
充電式ラチェットレンチ マキタ充電式ラチェットレンチマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
9.5sqコードレスロングラチェットレンチセット KTC9.5sqコードレスロングラチェットレンチセットKTC
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ロングタイプ・軽量ボディで使いやすく、エンジンルームの奥まで届く。高回転で早回し作業の効率を向上。手動での緩め・本締めに対応可能。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機能を搭載。
付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属しません)幅(mm)35全長(mm)305高さ(mm)44質量(g)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー3.6V/2.5Ah(内蔵式※取り外し不可)使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)電動:3/手動:200充電時間(分)60充電端子USB Type-C
電動スリムラチェットセット ベッセル電動スリムラチェットセットベッセル
18,290税込20,119
1セット
当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V TRUSCOコードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8VTRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)トラスコ品番396-3964長さ(mm)260幅(mm)49高さ(mm)65質量(g)830電圧(V)10.8最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230締付能力(普通ボルト)M10最大締付トルク(N・m)40充電時間(分)60差込角(sq.)9.5適合バッテリーCLB
M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチラチェットレンチミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M12 FIR38-0 JP(1)最大トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~200アンビル3/8インチソケットアズワン品番65-0279-50
クイックツイストラチェット DEENクイックツイストラチェットDEEN(2件のレビュー)
9,000税込9,900
1本
当日出荷
ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
ホワイト ぺんてるホワイトぺんてる(26件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷
鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。 ペイントタイプ。白インキ。 キャップ安全性ISO規格適合。
タイプシングルインク油性商品タイプ使い切り本体
ハイパワーラチェットレンチ SK11ハイパワーラチェットレンチSK11
9,898税込10,888
1台
当日出荷
最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26最大トルク(N・m)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
SI 電動コードレス ラチェットレンチ SISI 電動コードレス ラチェットレンチSI
36,980税込40,678
1台
当日出荷
コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
用途小径ボルト、ナットの脱着作業用付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])240締付能力(普通ボルト)10バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90差込角(sq.)9.5
9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC9.5sqコードレスラチェットレンチKTC
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)9.5トルク(N・m)最大34、実用30無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリー電圧(V)7.2全長(mm)253高さ(mm)62.3幅(mm)53.5質量(g)750バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2商品タイプ本体
充電式アングルインパクトドライバ マキタ充電式アングルインパクトドライバマキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75打撃数(min-1[回/分])0~3000全長(mm)387仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ) SHINANO(信濃機販)コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)SHINANO(信濃機販)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)能力ボルト径(mm)10充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
ミニラチェットレンチ SK11ミニラチェットレンチSK11
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
トリムリムプライバー&クリップリフターツールセット CUSTOR(クストー)トリムリムプライバー&クリップリフターツールセットCUSTOR(クストー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ダッシュボード、トリムモール、ガスケット、内張クリップ等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
仕様(高度)HRC43-47材質カーボンスチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トリムリムバープライバー)221×56×12、(クリップリフターツール)172×15×5表面クロムメッキ
コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・mLEDライト無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。仕様LEDライト付きセット内容本体長さ(mm)ラチェット部分79厚さ(mm)ラチェット部分:73質量(kg)0.76回転数(min-1[r.p.m])0~230定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
電動中型ラチェットレンチ インガソール・ランド電動中型ラチェットレンチインガソール・ランド
88,980税込97,878
1セット
107日以内出荷
独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。
全長(mm)445質量(g)2300最大トルク(N・m)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])225打撃数(bpm)2100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
パネルリムーバー JTCパネルリムーバーJTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
片端カーブ&ワイドタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、ダッシュボード、ドアパネルなどを傷つけることなく取り外すことができます。 材質:S45C 硬度:HRC 45° 全長:221mm フロントエンドの厚さ: 0.5 mm 幅:55mm(片側) 片側カーブ&ワイドタイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら