161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン精機デジタル温度計
温度範囲(℃)K:-199.9~1300.0、J:-199.9~1100.0 寸法(mm)135×60×33 分解能(℃)K/J:0.1 機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録 確度(℃)K/J:-199~-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50~+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50~+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書 質量(g)約190 電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36 電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき) 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) サンプリング周期2回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライン精機温度計
エコ商品
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定 使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃) 特性防滴 トラスコ品番773-0306 質量(g)200 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-160~1372 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166 精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃ 分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1 電池寿命(時間)500 測定周期(秒)0.5 コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質(センサー)SUS304 質量(g)60 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP67 電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示(温度)0.1℃ 測定範囲(℃)-40~260 ケース色DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45 材質(ケース)PBT センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り 文字高(mm)12 センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ)ABS 使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間)2500以上 表示桁数3(LCD) センサー長130mm キャップ色透明 オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可) 設置方式ハンディタイプ 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル 特性防水 応答性2秒(90%応答) 温度計の種類防水中心温度計
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル)
エコ商品
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)178 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28 精度±0.4℃ 温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様IP65 電池使用時間(時間)約3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g)250 電源単3乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-200~1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164 温度表示(最小)0.1/1℃ 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム放射温度計
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。 付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用) トラスコ品番115-1647 材質ABS樹脂 質量(g)235
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム放射温度計
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
放射率0.10~1.00 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2個(別売) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO925 温度計
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に トラスコ品番392-3606 質量(g)380 分解能0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω) 表示範囲-100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω) 確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


testo(テストー)testo922 温度計
testo 922 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。2 チャンネル入力に対応しており、2 点の温度差を表示することができます。
1台ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書 寸法(mm)W70×H180×D40.5 質量(g)約200(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 センサータイプKタイプ熱電対 測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃ 分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外) 電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時) 使用電池単4(1.5V)×4本 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)高精度温度計
エコ商品
±0.07℃以下の高精度Pt100温度計のプローブ、ケースセット。 校正証明書(英文)付き。
用途化学、薬品、基準温度計として セット内容GMH3750、GTF401プローブ、校正書(英文)、ケース、電池、マニュアル 寸法(mm)本体:142×71×26 プローブ:Φ3×150(シース SUS316Ti) 質量(g)155 出力シリアル:専用アダプタ GRS3100、GRS3105、USB3100N、アナログ:0-1V(13ビット、±0.05%) 測定範囲(℃)-50~400 入力ミニDINコネクタ、4線式Pt100 精度(℃)±0.07以下(-20~+70℃) その他の範囲:1/3DIN 分解能(℃)0.01、0.1 保護等級IP65 校正-20/0/70℃ 電池9Vブロック電池 ディスプレイ4桁半、2ライン 動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH 温度係数0.002℃/K以下 プローブ仕様Pt1001/3DIN 保管温度(℃)-25~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139,800 税込153,780
90日以内出荷

testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9387 幅(mm)253 高さ(mm)28 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3 トラスコ品番686-6197 幅(mm)135 高さ(mm)28 奥行(mm)60 センサーK熱電対 温度表示最小:0.1℃ 表示範囲(℃)温度:-50~+400 測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CN
赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。 接触温度範囲、放射率リスト拡大。 測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定 質量(g)560(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(℃)0.1~5m(測定距離)/-40~1000(表面温度)/-40~1000(接触温度)/-10~50(周辺温度)/0~100%(相対湿度)/50対1(測定径比) 本体寸法(mm)89×136×214 精度±3(<20)/±2(20~60)/±3(60~90)※()内は相対湿度 連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時) 保管温度範囲(℃)-20~70 レーザー635nm/<1mWクラス2
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途液体温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9382 幅(mm)135 高さ(mm)40 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 ~ +400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

熱電対モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
1箱ほか
26,980 税込29,678
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
44,240 税込48,664
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番65-2166-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理 付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 75 電源単4形乾電池 × 2本 測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250 センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサー プローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時) 分解能(℃)0.2 放射率0.95(固定) サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP65準拠 オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒 RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,100 税込43,010
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計
エコ商品
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
測定範囲K熱電対:-270.0~+1370.0℃J熱電対:-210.0~+1200.0℃T熱電対:-270.0~+400.0℃S熱電対:-50.0~+1760.0℃R熱電対:-50.0~+1760.0℃ 付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g)約190(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 本体質量(g)140 精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) 分解能0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120 記録方式瞬時値、平均値 測定対象温度4ch 熱電対K, J, T, S, R 測定チャンネル数4チャンネル 通信方法USB通信 動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと) 動作温湿度範囲温度0~+50℃湿度90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番61-8493-90 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数960000 記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65 表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm) 入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 分解能0.1℃、0.01℃ 機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能 消費電力(VA)約9 サンプリング周期200ms RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100V~240V 50/60Hz 表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50~+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R 付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)55 精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%) 表示測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃)-199~1760 通信方法有線LAN、USB 動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと 電池寿命約10日~1年半 アズワン品番62-5001-28 RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×2ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。
用途農業(ビニールハウスCO2濃度) 寸法(mm)51×57×14 電源(V)DC4.5~14 精度±30ppm(+3%rdg) アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V 自動校正方法OFF(大気での濃度での校正) デジタル出力2ch UART(Modbus) 測定原理NDIR 対象ガスCO2 測定範囲(ppm)0~5000 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。 比較判定状態が一目でわかる2色発光。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65 表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm) 入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 分解能0.1℃、0.01℃ 機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能 消費電力(VA)約9 サンプリング周期200ms 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水防塵 供給電源AC100V~240V 50/60Hz 表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。 大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途換気用途 仕様メンテナンスフリー 寸法(mm)51×57×14 電源(V)DC4.5~14 精度±30ppm(+3%rdg) アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V 自動校正方法ON(大気での濃度で校正) デジタル出力2ch UART(Modbus) 電池寿命(時間)センサー予測:>15年 応答時間(秒)20(拡散時間) 測定原理NDIR 対象ガスCO2 ウォームアップ時間1分 動作温湿度範囲0~50℃/0~95%RH(結露不可) 測定範囲(ppm)0~2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力無接点電圧 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力無接点電圧 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
37日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷

シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100 出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時) 電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz 負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.02MB) 動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エー・アンド・デイKタイプ針状熱電対温度プローブ
エコ商品
直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。 適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634 質量(g)約36(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1 材質(シース)金属:SUS304 温度測定範囲(℃)0~200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず) 確度(℃)±2.5 材質(ケーブル)シリコン 熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.86MB) シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
1台
8,498 税込9,348
当日出荷