カテゴリ

  • 手袋(16)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 農具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「k-1手袋」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール引き手袋 K-1 グローブマニア(川西工業)ビニール引き手袋 K-1グローブマニア(川西工業)(3件のレビュー)
419税込461
1双
当日出荷
抗菌防臭加工。磨耗性に、耐久性バツグンです。重作業に最適。特殊立体成型により手にフィットし作業がし易く疲れ難い。
用途鉄筋、鉄骨、建築土木作業、石材、ブロックなどの重作業。トラスコ品番335-3567厚さ(mm)3.8
ビニール引き手袋 K-2 グローブマニア(川西工業)ビニール引き手袋 K-2グローブマニア(川西工業)(6件のレビュー)
439税込483
1双ほか
当日出荷
抗菌防臭加工。通気性のよいメリヤス生地を使用。特殊立体成型により手にフィットし作業がし易く疲れ難い。
用途鉄筋、鉄骨、建築土木作業、石材、ブロックなどの重作業。厚さ(mm)2
モールドツマミ K-1 サトーパーツモールドツマミ K-1サトーパーツ(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
頭径(Φmm)22.5底径(Φmm)35高さ(mm)24仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ塩ビ手袋 極薄 粉なしモノタロウ(250件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)ほか
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ポリエチレン手袋 外エンボス モノタロウポリエチレン手袋 外エンボスモノタロウ(208件のレビュー)
239税込263
1箱(100枚)
当日出荷
ポリエチレン製使い捨て手袋。 外エンボス加工ですべり止め効果があります。 左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン(CPE)クリアエンボス加工外エンボス全長(cm)約28厚さ(mm)約0.045
ビニール手袋 粉なし TRUSCOビニール手袋 粉なしTRUSCO(12件のレビュー)
879税込967
1袋(100枚)
当日出荷
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。左右区別左右兼用
背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ背抜き手袋 天然ゴムコートモノタロウ(549件のレビュー)
209税込230
1双ほか
当日出荷
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
ポリエチレン手袋 内エンボス モノタロウポリエチレン手袋 内エンボスモノタロウ(113件のレビュー)
239税込263
1箱(100枚)
当日出荷
ポリエチレン製使い捨て手袋。 内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。 左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等厚さ(mm)約0.045材質ポリエチレン(CPE)クリアエンボス加工内エンボス全長(cm)約28
ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業)ニトリル極薄手袋(粉なし)グローブマニア(川西工業)(61件のレビュー)
1箱(100枚)
完売
突刺し強度に大変優れています!食品に混入しても発見しやすいブルー色便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。全長(cm)24(±1)材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.1規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油入数(枚)100
パーツBOX無塗装 TRUSCOパーツBOX無塗装TRUSCO(69件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オールスチール製継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
青棒K-1 Koyo(光洋シーリングテクノ)青棒K-1Koyo(光洋シーリングテクノ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属全般の鏡面仕上げ用で最も一般的で、ステンレスや鉄のつや出しに最適です。ステンレス鋼、真鍮、貴金属等の鏡面仕上げ用研磨剤です。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。材質酸化クロム約85パーセント、脂肪酸約15パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×50
塩ビ背抜き手袋 ビニスターエース No.681 TOWA(東和コーポレーション)塩ビ背抜き手袋 ビニスターエース No.681TOWA(東和コーポレーション)(3件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。 背抜きコーティングのため通気性に優れています。 袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
用途運輸・運搬・荷役作業・農業・酪農・林業・建設・土木作業・園芸・清掃作業・日曜大工など
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726ハネウェル(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1双
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1入数(双)1機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40関連資料耐透過性耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
調理用ビニール極薄手袋 粉無 グローブマニア(川西工業)調理用ビニール極薄手袋 粉無グローブマニア(川西工業)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
調理に使えるビニール使いきり手袋です。 食器洗いなど、水や洗剤での手荒れも防ぎます。
ホコリキャッチャー リンレイホコリキャッチャーリンレイ(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
超極細マイクロファイバー採用で、車内のホコリ、タバコの灰、花粉などをカンタンキャッチ!モップ部は取り外し可能なので汚れたら洗えます。
用途車内のチリ・ホコリ取り材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×285×35危険物の類別非危険物
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティングモノタロウ(268件のレビュー)
169税込186
1双ほか
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 中厚 粉なしモノタロウ(1215件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリタッチエコ(外エンボス) プロワークポリタッチエコ(外エンボス)プロワーク(13件のレビュー)
599税込659
1箱(200枚)
当日出荷
プロワークのポリエチレン手袋。 指先の感触が生き、細かな作業に便利です。 酸・アルカリに強い手袋です。 ダイオキシンの心配がありません。 左右兼用。 200枚入りのエコノミータイプ。
用途一般軽作業材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.024透明タイプ極薄手規格食品衛生法適合全長(cm)27±0.5入数(枚)200機能耐酸・耐アルカリ粉有無粉無エンボス加工外エンボス
プラスチックグローブ グローブマニア(川西工業)プラスチックグローブグローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
欠品中
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途・医療現場・介護・掃除・メンテナンス作業・DIY材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)厚さ(mm)0.05クリア入数(枚)100機能耐油・耐洗剤・耐久・柔軟性全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品チラシ(0.42MB)粉有無粉なし
耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ ハネウェル耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズハネウェル
3,798税込4,178
1双
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合及びJIST8116適合。
材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65全長(mm)400サイズ10(XL)アズワン品番63-4169-22
チェア サンワサプライチェアサンワサプライ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ガス圧リフト装置つきなので、お好みの座面の高さに調整できます。学校環境衛生基準に対応。ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えています。背もたれの前後の位置調節が可能です。背もたれの後ろのノブボルトを排除し、背もたれが外れない構造になっています。別売りの専用取り付け肘(SNC-ARM2K、SNC-ARM4BK)を取り付けて、肘掛付きに出来ます。工具無しで組み立てできるかんたん組み立て仕様。
グリーン購入法適合
特選ステンレスホウレン草鎌 小 ね鹿スーパー特選ステンレスホウレン草鎌 小ね鹿スーパー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼(DSR-1k10)採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。
柄長さ(mm)約214質量(g)85寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×95×25
とくとくパック No210K  3双組 三重化学工業とくとくパック No210K 3双組三重化学工業
1,398税込1,538
1組(3双)
5日以内出荷から7日以内出荷
全面背抜き使用で通気性抜群。 柔らかく作業性UP。 抗菌防臭加工を施しているので嫌な臭いを防ぎます。 土木建築、農林、工場、園芸用など用途はオールラウンド。 確かな快適作業をお届けします。
RoHS指令(10物質対応)対応
Kamvas 13+K20 HUIONKamvas 13+K20HUION
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。より簡単に接続、より便利に、何よりも効率的に。ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。ケーブル1本で電源もカバー。Kamvas 13はノートPCのUSB端子でも駆動する低消費電力設計。5V出力のUSB端子にケーブルを接続するだけですぐにペンディスプレイをお使いいただけます。さあ、Androidでもクリエイティブを始めよう。Kamvas 13はペン型ディスプレイとしてAndroidデバイスとのUSB-C→USB-C接続に初めて対応。Kamvas 13でいつでもどこででもアイデアを表現。ゴージャス、そしてリアル。178度の広視野角と色域120%sRGBのフルHDMI IPSスクリーンが、鮮やかな色彩と緻密なディテールをイメージどおりに描出します。視差を抑えたフルラミネーション加工。防反射保護層を追加したフルラミネートスクリーンが多様な作業環境でも見やすさをキープ。視差を極限まで抑えるべく、ガラス層と表示部をよりシームレスに組み合わせました。防反射保護層が強い光源下においても反射をしっかり抑え、いつでもクリアな画面で気持ちよく作業ができます。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:120% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、3-in-1ケーブル、スタンド、USB延長コード、お絵描き手袋、クリーニングクロス、取扱説明書、K20寸法(mm)アクティブエリア:293.76×165.24質量(g)980外形寸法(mm)366.5×217.4×11.8出力電圧5V/2A精度(mm)±0.5(センター)、±3(コーナー)読取(mm)(高さ)10インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載読取(率)266PPSコントラスト比1000:1スタンドST300(オプション)表示色16.7M(8bit)解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI使用温湿度範囲0~40℃/20~80%保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)LCD仕様IPS互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 GEN1)、Linux傾き角(°)(検知)±60キー(ショートカット)8個RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC5V筆圧レベル(感知)8192レベル輝度(cd/m2)220応答時間(ms)25
特選ステンレス野菜収穫鎌 大 ね鹿スーパー特選ステンレス野菜収穫鎌 大ね鹿スーパー
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼(DSR-1k9)採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。
柄長さ(mm)約213質量(g)92寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)330×133×25
耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ ハネウェル耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズハネウェル
349,800税込384,780
1ケース(100双)
121日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。