カテゴリ

  • 制御機器(3,259)
  • 空調・電設資材(2,780)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,667)
  • 自動車純正部品(774)
  • 配管・水廻り設備部材(553)
  • 測定用品(505)
  • パソコン/周辺機器(464)
  • メカニカル部品(420)
  • 科学研究・開発用品(355)
  • 物流用品(283)
  • 農業機械(276)
  • 切削工具(228)
  • バイク純正部品(221)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(217)
  • 厨房用品(191)
  • 機構部品(176)
  • 作業工具(147)
  • 照明(144)
  • 電気材料(135)
  • バイク部品(131)
  • 家電(123)
  • 建築金物(119)
  • 研磨材(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • 事務用品(72)
  • 保管用品(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 安全用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 測定関連サービス(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 安全標識(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • オフィス家具(28)
  • 電動工具(28)
  • 卓上消耗品(25)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 塗料(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 梱包用品(22)
  • テープ(21)
  • 医療(21)
  • カー用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 作業服(16)
  • 溶接用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 防犯用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 食品・飲料(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 空圧工具(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 防災用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 縫製用品(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 手袋(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 日用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 介護用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 農具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • トラック純正部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • マスク(1)

「k-100」の検索結果

14,350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドソー(K-100)用替刃 ホーザンバンドソー(K-100)用替刃ホーザン(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
アズワン品番1-6702-02適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
モールドツマミ K-100 サトーパーツモールドツマミ K-100サトーパーツ(5件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)止ねじM3.5適合規格RoHS対応材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)
モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツモールドツマミ キャップ K-100サトーパーツ(3件のレビュー)
64税込70特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
こうさくのり K-100 ヤマト(事務用品)こうさくのり K-100ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 210
牛床革手袋(帆布革手) K-100 TOWA(東和コーポレーション)牛床革手袋(帆布革手) K-100TOWA(東和コーポレーション)(3件のレビュー)
539税込593
1双
当日出荷
強さと作業性の、帆布&床革コンビネーション。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業厚さ(mm)約1.3質量(g)180
トリポリK‐100白 光陽社トリポリK‐100白光陽社
999税込1,099
1本
当日出荷
綿バフに使用。白色加工物等に使用。
用途樹脂、塗装面の粗磨き。適合材樹脂、塗装面など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50ベージュ質量(g)約850
トリポリK-100赤 光陽社トリポリK-100赤光陽社
999税込1,099
1本
当日出荷
綿バフに使用。
用途樹脂、塗装面の粗磨き。適合材樹脂、塗装面など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50エンジ質量(g)約850
スパノンK-100 タセトスパノンK-100タセト
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色淡黄色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
ステンライトK-100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンライトK-100イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
39,980税込43,978
1本(25kg)
6日以内出荷
液色無色透明pH値1.9
[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
呼び径(A)100エスコ品番EA351DK-100
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0規格EU材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
純植物性 草木灰K.100 JOYアグリス純植物性 草木灰K.100JOYアグリス(2件のレビュー)
629税込692
1袋(500g)
欠品中
草木にカキ殻を加えて燃やした天然灰です。カリウム、リン酸、カルシウム、苦土などを豊富に含んでいます。
寸法(縦×横)(mm)270×196名称キノコ廃菌床燃焼灰2号登録保証生第101450号
ルーペ(カナワク) K-100 パール(PEARL)ルーペ(カナワク) K-100パール(PEARL)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ガラスレンズ 2倍 レンズ径100mm
CLEAN99 K-100 クリーンケミカルCLEAN99 K-100クリーンケミカル
41,138税込45,252
1本ほか
6日以内出荷
●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
ピーロック130K 100P オーム電機ピーロック130K 100Pオーム電機
189税込208
1セット(100本)
3日以内出荷
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに長さ(mm)130結束径(Φmm)40ブラック材質ポリプロピレン
長靴 ハイゼクト紳士K 100 アサヒシューズ長靴 ハイゼクト紳士K 100アサヒシューズ
2,998税込3,298
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
抗菌配合ソールの長靴、ハイゼクト紳士K 100。◇抗菌効果が期待できる配合を施した靴底、抗菌配合ソールを採用◇日本製◇ゆったり3E
クロ材質(アッパー)PVC機能抗菌足幅3E外寸(cm)(約)25.7(26.0標準)靴タイプ長靴
cotta シート乾燥剤 SD9090K(100) cottacotta シート乾燥剤 SD9090K(100)cotta
2,498税込2,748
1個(100個)
4日以内出荷
シリカゲルより場所をとらずスマートな乾燥剤です。 カットして形状を変えて使えます。 【シート乾燥剤の使用目安】 お菓子の重さ(g)/1.5=シート乾燥剤の面積(平方cm) 注)使用目安はお菓子によってサイズが異なる場合がございます
寸法(mm)90×90
コンタクトプローブK100シリーズ 喜多製作所コンタクトプローブK100シリーズ喜多製作所
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
芽切鋏 K-100 直刃 喜久和芽切鋏 K-100 直刃喜久和
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷
植木屋さんも愛用の芽切鋏です。葉刈りや芽切り作業に適しています。
全長(mm)230質量(g)245
[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
呼び径(A)100エスコ品番EA351DJ-100
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m) アドテックUSB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m)アドテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
USBタイプUSB3.2 Gen2転送速度(Gbps)10
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック アドテックUSB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラックアドテック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
LEDポジション球T10 6500K 100lm カシムラLEDポジション球T10 6500K 100lmカシムラ
1,798税込1,978
1箱(2個)
3日以内出荷
純正と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED2灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 0.7W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約100(1個当たり)
KVM延長器/HDMI/USB/4K@100m ATENKVM延長器/HDMI/USB/4K@100mATEN
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
HDBaseT 2.0テクノロジー対応 単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能 ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化 遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示
用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長にポート数1仕様コンピュータ接続数(直接)×1トラスコ品番159-2210セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.28インターフェースモニター:HDMI最大解像度4KコネクタHDMIアズワン品番64-8301-43最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2.0
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック アドテックUSB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラックアドテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100Aセキスイ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト アドテックUSB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイトアドテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入 トワロン耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入トワロン
7,998税込8,798
1袋(10双)
翌々日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番824-5955材質ケブラー(R)繊維厚さ(mm)約1.2イエローサイズS入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、耐久全長(cm)21中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数7耐切創性3/CRoHS指令(10物質対応)対応
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー (True 4K@100 m) ATENCE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー (True 4K@100 m)ATEN
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポートHDCP 2.3および2.2準拠デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master AudioをサポートESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kVファームウェアアップグレード可能ソフトウェア、ドライバ不要ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb )スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)コネクタ【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / 【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/Aボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
ループコイルセンサー HM‐LC‐K100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ループコイルセンサー HM‐LC‐K100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
広い検知エリアで車をキャッチ! 埋設型の車両検知センサー
ケーブルコイル部:600Vコンクリート直埋設用ビニル、絶縁ビニルシース平形ケーブル、100m巻インダクタンス(H)20~800μHパターン3ターンまたは4ターンRoHS指令(10物質対応)対応
USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー(4K@100m) ATENUSB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー(4K@100m)ATEN
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーであるCE920から、Ethernet機能が削除されたモデル。HDBaseT 2.0技術で、1本のCat6/2L-2910 Cat6ケーブルで最大100mの4K ビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を伝送します。
最大延長(m)100
...