カテゴリ

  • 農業機械(488)
  • 自動車純正部品(162)
  • 制御機器(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 電気材料(34)
  • 空調・電設資材(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 照明(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-110-1」の検索結果

1,017件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(118件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)南国フレキ工業(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラスト針状ころ軸受 INAスラスト針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機ウルトラファイブ インチサイズ八光電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から16日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
両面鎌砥石    GCコンビ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両面鎌砥石 GCコンビLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。
用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800サイズ(mm)133×40×28
PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所PVC製フランジ継手 JIS10K相当品築地製作所
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC形状フランジ継手RoHS指令(10物質対応)対応
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ナスカン 浅野金属工業強力ナスカン浅野金属工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質SCS13(SUS304相当)、バネ・ピン・ラッチ:SUS304質量(g)180寸法L(mm)120寸法d(mm)8使用荷重(kg)100寸法S(mm)18寸法D(mm)29寸法B(mm)62
関孫六  金寿ST 出刃 貝印関孫六 金寿ST 出刃貝印(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
鋼に近いステンレス「モリブデンバナジウム鋼」を採用し、耐久性や汚れにも強い商品です。
材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木板厚(mm)5柄幅(mm)21
禁煙関連標識 プレート KALBAS禁煙関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手TOWA(東和コーポレーション)
1,398税込1,538
1双
当日出荷から翌々日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用 小島鋼業封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用小島鋼業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
フック式スパナ BIG DAISHOWAフック式スパナBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプケーエム精密
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型 多目的照明 トラフ形HotaluX(ホタルクス)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から12日以内出荷
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80
タイミングベルト ホーザンタイミングベルトホーザン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合品番K-110用
保持器付針状ころ軸受 K NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころ軸受 KNTN(エヌティーエヌ)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
熱収縮チューブ キットタイプ 日機熱収縮チューブ キットタイプ日機
1,198税込1,318
1箱
5日以内出荷
取り出しやすいキットタイプの熱収縮チューブです。
用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング AZKIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機回転灯用 G18B15D 110V 15Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷
口金B-15D形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36直径(mm)18
アタック1100 スフレニット 東リアタック1100 スフレニット東リ
8,998税込9,898
1箱(10枚)
4日以内出荷
心の底から寛げるようなやわらかい質感にこだわり、繊細な糸を使用。 愛らしいニットモチーフを、ふわっと膨らませたループパイルで立体的に表現しました。
用途住宅向け・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状テクスチャードループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H7~L3密度1/10ゲージ 12.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%全厚(mm)9.8
ホイールシリンダカップキット ミヤコ自動車ホイールシリンダカップキットミヤコ自動車
529税込582
1袋
5日以内出荷
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
参考品番04906-BZ120、1H00-26-393セット内容カップ×4、ブーツ×4型式S400系寸法13/16メーカートヨタ、マツダ代表車種タウンエース、グランマックス、ボンゴ
スラブ用スペーサ コシカケ 未来樹脂スラブ用スペーサ コシカケ未来樹脂
14,980税込16,478
1袋(150個)
4日以内出荷から7日以内出荷
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 ・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
輸入車用フューエルフィルター MANN-FILTER輸入車用フューエルフィルターMANN-FILTER
12,900税込14,190
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵呼び径13ねじサイズPJ1/2使用地区寒冷地
ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として適合場所洗濯機用使用地区一般地取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
禁煙関連標識 強粘ステッカー KALBAS禁煙関連標識 強粘ステッカーKALBAS
1,998税込2,198
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
トランスベクター 虹技トランスベクター虹技
48,980税込53,878
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
アルミ加工用エンドミル 3AFK 京セラアルミ加工用エンドミル 3AFK京セラ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数3
発泡スチロール大型保冷箱 120サイズ(カゴ車等に) ホワイトバリーン発泡スチロール大型保冷箱 120サイズ(カゴ車等に)ホワイトバリーン
8,598税込9,458
1式(8個)
4日以内出荷
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送にスーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZK1101*) TOSTEM(LIXIL)丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZK1101*)TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
シャイングレー仕様非防火仕様
エレメント エアフィルタ K1101-31266 スズキエレメント エアフィルタ K1101-31266スズキ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
エレメント エアフィルタ K1101-31260 スズキエレメント エアフィルタ K1101-31260スズキ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ELEMENT-AIR FILTER K1101-31284 スズキELEMENT-AIR FILTER K1101-31284スズキ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
エレメント エアフィルタ K1101-30008 スズキエレメント エアフィルタ K1101-30008スズキ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
...