小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
荷物の落下防止に使用する丸棒です。
付属のボルトで取付します。
塗装色メッキ仕上げ
付属品ブラケット、ボルト
タイプ段荷重:全タイプ兼用
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
セット内容左右2個セット
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
トラスコ品番393-4161
材質本体:スチール/粉体塗装バー:ユニクロメッキ(Φ8mm)
質量(kg)1.1
適合サイズ(mm)間口961用
1組
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色黒
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
こんなお得な商品も!

落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
キャスター付でレイアウト変更が簡単です。ゴムキャスターを使用していますで、弾性があり、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
色アイボリー
キャスター自在キャスター(ストッパー付2輪)、(ストッパー無2輪)
材質(キャスター)ゴム車
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)320(棚1台あたり)
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
天板厚さ(mm)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)900
奥行(mm)295
材質木製(ポリエステル合板)
色(本体)グレー
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
天板厚さ(mm)40
グリーン購入法適合
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)86
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
作業台用オプション
工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
3方を囲っていますので小さな部品の転がり落下を防止します。
寸法(mm)(3方枠の立上り)50
グリーン購入法適合
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)91
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装
棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。
高さ(mm)91
色ネオグレー
トラスコ品番393-4128
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)1.1
適合サイズ(mm)間口961用
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐食性に優れたSUS304製の穀物用ロートです。
材質SUS304
下径(Φmm)37
上径(Φmm)150
サカエ品番196033
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード