「k-15 スリーエッチ」の検索結果
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。
材質鉄
高さ(mm)60
種類カラビナ
径(Φmm)10
幅W(mm)114
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!
色ブルー
許容質量(kg)50以下
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プチカラビナ ステンレス
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ環なし
種類カラビナ
しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。
ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム
幅(mm)90
全長(mm)160
質量(g)約120
耐荷重(kg)2
口の開き(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類カラビナ
しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。
ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム
幅(mm)130
全長(mm)190
質量(g)約200
耐荷重(kg)2
口の開き(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。
使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色チタン×赤
材質アルミニウム
形状オフセットD型
寸法(mm)約W65×H105×D18
質量(g)70
ロック機能あり
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。
用途土建作業など
色シルバー
仕様EN12275+EN362規格適合品
トラスコ品番766-9704
材質7075アルミニウム
形状HMS型
幅(mm)75
高さ(mm)115
質量(g)80
ロックスクリューロック
破断強度(kN)2.8
ロック機能あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
オーバルシェイプです。
用途土建作業など
仕様EN12275+EN362規格適合品
材質7075 アルミニウム
形状オフセットD型
幅(mm)81
高さ(mm)105
質量(g)81
ロックオーバーロック
破断強度(kN)25
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類カラビナ
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
小型・軽量な連結金具です。
材質ステンレス
種類カラビナ