カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(864)
- 制御機器(701)
- 自動車純正部品(103)
- 農業機械(21)
- メカニカル部品(20)
- バイク純正部品(15)
- 自動車補修部品(15)
- オフィス家具(13)
- 物流用品(11)
- 切削工具(11)
- 店舗什器・備品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(7)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 介護用品(6)
- バイク部品(5)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(848)
- VISHAY(328)
- MAZDA(マツダ)(96)
- KOA(80)
- RS PRO(75)
- YAGEO(67)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- SMC(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- サンワサプライ(11)
- ヤマニパッケージ(7)
- 大阪魂(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- フードケア(5)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k-155」の検索結果

ボールバルブ K155
KVK(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から6日以内出荷形状ストレート接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K155型
マキシンコー¥249,800~税込¥274,780~1台10日以内出荷から20日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト(180件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から5日以内出荷屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。山数7ベルト形PK
しっかりパックL
ナカヤ化学産業¥159税込¥1751個当日出荷材質ポリプロピレン形状オーバル高さ(mm)120容量(L)1外寸(mm)150(ハンドルむ外寸180)×95アズワン品番64-5192-09
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E155型 モータ付
マキシンコー¥531,300~税込¥584,430~1台10日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B155型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥841,900~税込¥926,090~1台10日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター 10畳。風量:3段階。上下左右自動首振り。4時間切タイマー搭載。リモコン付き。お手入れ簡単の前面ガード取り外し可能。羽根も取り外しできてお手入れ簡単。適用畳数:~10畳用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 上下左右首ふり質量(kg)1.8色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)36/32電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×19.4×38.2風量調整3段階リモコン付き1時間あたりの電気代目安(円)1.1/1.0(50/60Hz)左右首振あり上下首振あり切タイマーあり
組端子台
東洋技研¥389税込¥4281個当日出荷から12日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。 替芯無し。使いきりタイプ。用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
アクリル製メモホルダー
光(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から10日以内出荷卓上に最適なアクリルシリーズ 店舗、オフィス、展示など アクリル製なので割れにくく安全です仕様メモ用紙入り材質アクリル
ダストモップ
ラバーメイド¥3,198~税込¥3,518~1個欠品中収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。適合機種ダストモップ縦(mm)127
筒式箱 1升瓶 (無地)
ヤマニパッケージ¥9,998税込¥10,9981ケース(50枚)4日以内出荷1.8L×1本箱用筒式箱 底ワンタッチ式首止め有り 茶和紙調のシートはどの日本酒にも合います。種別日本酒・焼酎箱
ギフト箱 SK-155 はっ水レッドボックス中 ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥29,980税込¥32,9781ケース(50点)3日以内出荷表面に絹目格子柄エンボスが入っています。真っ赤な色が、カニ用に人気です。もちろん、カニ以外にもご使用いただけます。材質B段(内側はっ水加工)質量(g)280サイズ(mm)[内寸]415×250×100
超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)
スターエム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。セット内容六角レンチ/ 専用レンチ材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥478税込¥5261袋(4個)翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。表面処理ニッケルめっき
エアー式キャリパーブレーキ
旭精工¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から3日以内出荷空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
オープンギフトBOX 720ml
ヤマニパッケージ¥29,980税込¥32,9781ケース(100枚)4日以内出荷観音開き形状で、簡易箱でありながら両面ブラックの材質が高級感を演出します。用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式色ブラック構造パーツ数:2
720ml太瓶1本入
ヤマニパッケージ¥14,980税込¥16,4781ケース(50枚)4日以内出荷高級感のあるマット黒箱。日本酒を引き立たせます。太瓶用用途ギフト用材質蓋:コートボール 身・仕切・天パット:E段形状フタ・身式色ブラックサイズ1本入数(枚)50構造パーツ数:4本体質量(g)197内寸法(mm)280×88×88適合サイズ720ml太 88Φ×280Hまで
オープンギフトBOX 720ml
ヤマニパッケージ¥29,980税込¥32,9781ケース(100枚)4日以内出荷観音開き形状で、両面ブラック簡易箱です。用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式色ブラック数量(個)パーツ数:2
K ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート のりなし
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト長さ(mm)500幅(mm)500材質/仕上マグネットシート色黒タイプのりなし
...