カテゴリ
- メカニカル部品(38)
- 物流用品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 制御機器(12)
- 測定用品(10)
- 切削工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- バイク部品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空圧工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- Igus(イグス)(14)
- ユーエイキャスター(13)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- コミネ(7)
- イマダ(5)
- CKD(5)
- NSK(ナカニシ)(5)
- ミドリ安全(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- KANON(中村製作所)(4)
- ホーザン(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- AFAM(アファム)(4)
- イスカル(3)
- スワロー電機(3)
- 椿本チエイン(3)
- ハンマーキャスター(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-215」の検索結果

リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト(180件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から5日以内出荷屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。山数7ベルト形PK
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット
ANEX(1件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481足当日出荷から3日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様
エレコム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
K2型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。形状固定車型式K2型固定車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。形状UK
軽量防振ゴム
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度47°適合用途防振
パールスイベルジョイント PK型
昭和技研工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。用途ゴム・プラスチック工業、合板工業形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅種類スイベルジョイント最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]材質(パッキン)PTFE
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700
ミドリ安全¥7,198税込¥7,9181足当日出荷から5日以内出荷新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など質量(g)420種類作業靴材質(アッパー)人工皮革機能クッション性・耐滑性・通気性足幅EEE靴底EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
アルミ枠メニュースタンド
光¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から3日以内出荷アルミ枠のポスターパネルスタンドの片面タイプ。ボード部分はブラックボードマーカーで書き消し自由。表面の透明プラスチックシートは衝撃・熱に強いポリカーボネート製。マグネットも使用可能。材質枠:アルミ奥行(mm)395
ワーク女子力 先芯入スニーカー
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷私服にも作業着にも合わせやすいカラーを採用。 マジックバンドタイプで通勤時でも履きやすいスッキリしたデザインです。 女性の足に合わせて新開発した細身の靴型が足にしっかりとフィットするので、疲れにくいです。 21cmから選べるサイズレンジです。 28cmまであるので男性向けにもお勧めです。 水や油の付着した床面でも滑りにくい靴底を採用しました。 クッション性に優れた靴底です。 つま先を高く設計し、つまずきにくくしました。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴム規格JSAAA種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 樹脂ストッパー
光興業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 樹脂ストッパー。材質(ストッパー)樹脂
UK インサート軸受(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット足幅EEE
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
540型 カムシェルビング用ポストキット
キャンブロ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。固定ユニット用ポストキット(柱)2本のポストと1組のポストコネクタ(上部と底部)が入っています。ポストでシェルビングユニットの高さが決まります。(高さ表示はフットを完全に伸ばした状態です。)セット内容ポスト(アジャスター付)×2、上部コネクタ×1、底部コネクタ×1奥行(mm)540耐冷温度(℃)-38