カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- 切削工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(15)
- 椿本チエイン(4)
- アサヒ工具(4)
- コクゴ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- サンドビック(2)
- 新ダイワ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ヤガミ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日本精器(1)
- YKK(1)
- 栃木屋(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 東芝テック(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-2320」の検索結果

ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥93税込¥1021個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥57~税込¥63~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付
YKK¥319税込¥3511本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
ワッシャー入ゴム脚K型
ジョー・プリンス竹下¥419税込¥4611セット(10個)12日以内出荷・鉄製のワッシャ入りです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)種類ゴム足硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
手提紙袋 ブリリアントスター
カクケイ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。 高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。 内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。仕様スピンドル紐、ツヤPP貼材質コート紙157g/m2
コロミルDura 一般加工用超硬スクエアエンドミル ウェルドンシャンク(2枚刃)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(732)
サンドビック¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
UL ゴム脚ワッシャー入
コクゴ¥6,398税込¥7,0381袋(100個)7日以内出荷ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM色黒種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
自動調心玉軸受 2320K
NSK(日本精工)¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)215幅B(mm)73番号【NSK】2320K寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)113取付関係寸法(最小Da)(Φmm)202呼び番号2320取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)187000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2320K)
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個9日以内出荷センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)2320電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)シリコン
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK23
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷から13日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥9,998税込¥10,9981本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1051℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】2.3材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)200
温度センサー K熱電対 固定ネジタイプ
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1076℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】2.3材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650取付ねじR1/8耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)200
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2320A
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体油
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2320V
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ
日本精器¥32,980~税込¥36,278~1個17日以内出荷ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2320K)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(K) 高圧タイプ
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320K
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個15日以内出荷材質(K) シール: PTEE、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
スイッチレバー
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921個32日以内出荷適合本体HA8421C631、HA8421CEP、HA8421CL631、HA8421CLEP、HA8421631、HA8421EP、HA8421L631、HA8421LEP、HA9406C631
自動調心玉軸受 2300形
NSK(日本精工)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から6日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プランマブロック SN600形
トーホー¥61,980税込¥68,1781個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30