50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程
材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431
規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)
電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P
塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒
使用粘度限界(mm2/s)75
機種LBK
設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器
材質OPP
サイズ3人桶用
直径(mm)Φ273
TKG品番9-2143-1503
TKG品番(2017)6-1976-1503
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
ハイブリッドアーチ形状のカーブ刃を搭載。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているので、刃先でも軽い切れ味を実現しています。※メーカー旧モデル「ハサ-P210」(ストレート刃)の厚紙切断時と比較
薄いビニールから段ボールまで軽い力でサクサク切れます。
リビングのインテリアの中での見え方を意識したカラーリングです。
質量(g)69
寸法(幅W×長さL)(mm)75×174
刃渡り(mm)65
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル部)(外側)ABS、(内側)エラストマー
繰り返し・詰め替え対応
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠
質量(g)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32
保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠
インターフェースSD
保証期間1年間(データ復旧サービス含む)
記憶容量(GB)128
メモリーカードSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV60
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠
質量(g)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32
保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠
インターフェースSD
保証期間1年間(データ復旧サービス含む)
記憶容量(GB)256
転送速度(MB/sec)60(最低保証)※UHS-II対応機器使用時、読込:280、書込:150
メモリーカードSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠
質量(g)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32
保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠
インターフェースSD
保証期間1年間(データ復旧サービス含む)
記憶容量(GB)512
転送速度(MB/sec)60(最低保証)※UHS-II対応機器使用時、読込:280、書込:150
メモリーカードSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV60
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II 3
ビデオスピードクラスV60
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.1Ω●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 10MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ