カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,500)
  • 家電(790)
  • 自動車純正部品(592)
  • メカニカル部品(485)
  • 制御機器(470)
  • 農業機械(449)
  • 配管・水廻り設備部材(416)
  • トラック純正部品(340)
  • パソコン/周辺機器(235)
  • 切削工具(136)
  • 空調・電設資材(120)
  • 機構部品(115)
  • 建築金物(107)
  • 作業工具(98)
  • 測定用品(87)
  • オフィス家具(63)
  • 自動車補修部品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • バイク部品(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 照明(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • バイク純正部品(31)
  • 物流用品(30)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 建材・エクステリア(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 整備工具・収納(26)
  • 電動工具(24)
  • 防犯用品(22)
  • 電気材料(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 安全標識(17)
  • 医療(15)
  • カー用品(14)
  • 研磨材(14)
  • 事務用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 手袋(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 縫製用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 日用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 介護用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 作業服(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • テープ(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)

「k-32」の検索結果

6,827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルツマミ K-32 サトーパーツメタルツマミ K-32サトーパーツ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高さ(mm)14頭径(Φmm)26底径(Φmm)24材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32三木プーリ
9,118税込10,030
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K寸法d(mm)32寸法D(mm)43寸法D1(mm)66寸法D2(mm)63寸法L2(mm)45寸法P(mm)51寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-B 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-B三木プーリ
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-B寸法d(mm)32寸法D(mm)43寸法D1(mm)66寸法D2(mm)63寸法L2(mm)44寸法P(mm)51寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
(23980)シムK 32MM ホンダ(23980)シムK 32MMホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
ブラケット (1K32) MAZDA(マツダ)ブラケット (1K32)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
メーター セット (1K32) MAZDA(マツダ)メーター セット (1K32)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K32) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K32)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (1K32) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K32)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
(1K32)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)(1K32)ユニット,コントロールMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K32) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K32)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
デジタルパネルメータ 専用ケーブル K32 omron(オムロン)デジタルパネルメータ 専用ケーブル K32omron(オムロン)
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1K32) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K32)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-F 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-F三木プーリ
22,796税込25,076
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様ステンレス仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-F寸法d(mm)32寸法D(mm)43寸法D1(mm)66寸法D2(mm)63寸法L2(mm)45寸法P(mm)51寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
減速機 G3シリーズ(G3K-32)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3K-32)両軸型ニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式小フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
(1K32)インシユレーター、シートアンダー MAZDA(マツダ)(1K32)インシユレーター、シートアンダーMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-C 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-C三木プーリ
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-C寸法d(mm)32寸法D(mm)43寸法D1(mm)66寸法D2(mm)63寸法L2(mm)45寸法P(mm)51寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ガスケット セット エンジン (1K32) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (1K32)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
(1K32)ガスケット セット,エンジン MAZDA(マツダ)(1K32)ガスケット セット,エンジンMAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2 リヤ (1K32) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (1K32)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2 リーフ (1K32) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (1K32)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
研磨パッド #320 モノタロウ研磨パッド #320モノタロウ(303件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)ほか
当日出荷
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
(K328-)ダンパー,リヤー MAZDA(マツダ)(K328-)ダンパー,リヤーMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
椿モデル チャックキー K-32親指型13用 アイダ椿モデル チャックキー K-32親指型13用アイダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に必要な付属品です。 小判型での回し安いです。 PDC-13用・BDC-13用になります。
用途キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に。
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(54件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ゴム プレート式モノタロウ(59件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
ナイロンポリ HEIKOナイロンポリHEIKO(53件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋材質ナイロン、LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
インポートキーパーツ 大一鋼業インポートキーパーツ大一鋼業(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
EVAプラスチックのカールコード。 弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金質量(g)13長さ(cm)20~100
ラベル タイヤ (K032) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (K032)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
CM Series(CM2K32) SMCCM Series(CM2K32)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー(1件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.32kΩ ±0.1%, YR1B3K32CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.32kΩ ±0.1%, YR1B3K32CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗3.32kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.32kΩ ±0.1%, YR1B2K32CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.32kΩ ±0.1%, YR1B2K32CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗2.32kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
片手ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(10件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
(K032)ユニット(R),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)(K032)ユニット(R),ヘッド ランプMAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
...