カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「k-3220」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K型 ゴム脚 SUGICO(スギコ)K型 ゴム脚SUGICO(スギコ)
97税込107
1個
翌々日出荷
用途機械など材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート関連資料寸法図(0.17MB)硬度(°)65
ブラックパイプ NewHikariブラックパイプNewHikari
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。
材質スチール仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
工具セット(片開きプラハードケース)[22点] KTC工具セット(片開きプラハードケース)[22点]KTC
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
コンパクトで計量な樹脂製ケースを採用しています。使用頻度の高いアイテムを厳選した入組内容は、ホビーに最適です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
仕様片開きプラハードケースタイプトラスコ品番682-5712セット内容9.5sq.ソケット(六角):5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・22、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.エクステンションバー:75・150、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.ユニバーサルジョイント、コンビネーションレンチ:8・10・12・14、樹脂柄ドライバ(マイナス)、樹脂柄ドライバ(クロス)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)差込角(mm)9.5(3/8inch)セット数22点ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×385×65
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMCMY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.33MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性ジョー・プリンス竹下
83税込91
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
S/Oラウンド・焼色チタンサイレンサー 17-22/・23-GSX250R WR’S(ダブルアールズ)S/Oラウンド・焼色チタンサイレンサー 17-22/・23-GSX250RWR’S(ダブルアールズ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
用途17-22/・23-GSX250R
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
FESTO のスピンドル軸ユニット - ELGS-KF-32-200 - ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-32-2200-8P-ST-M-H1-PLK-AA ボールねじ軸ユニットです。この軸は最適で滑らかな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットとなっています。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。非常にコンパクトでコスト効率に優れている スライドガイド内の負荷ベアリングには、長寿命が装備されています ステンレススチール製カバーストリップの保護 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなど、正確な XY 移動に最適 内部ガイドによる外部からの影響に対する保護 すっきりとしたデザインで、すっきりとした仕上げを実現。また、清掃が非常に簡単で汚れにくくなっています 統合されたエンド位置決め検出 2 つの制御オプションが標準で統合されています。これらはです デジタル I/O 及び IO-Link プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません 統合ステッパモータにより、リニアな機械的作動を実現 ボールねじドライブ サイズ 32 (ストローク 200 mm スピンドルのピッチは 8 mm で 任意の位置で組み立て可能 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:19.614N●最高速度無負荷:0.18 m/s●最大ストローク長:200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,249 g●コード番号:203-9790アズワン品番65-7990-09
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3220アズワン品番65-7837-20
引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO引張りリンク(ロングストロークタイプ)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
スイッチボックス SOシリーズ 河村電器産業スイッチボックス SOシリーズ河村電器産業
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワPTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズサンワ
86,980税込95,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
7,198税込7,918
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
関連資料(6.74MB)
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪なし能瀬精工(JNS)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付YKK
389税込428
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付ラクテム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
Wacom Pro Pen 2 wacom(ワコム)Wacom Pro Pen 2wacom(ワコム)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
新しいWacom Pro Pen 2はこれまでにはない繊細なタッチ、精度、レスポンスを実現。 一度使ったら手放せないクリエイティブツールです。
セット内容Wacom Pro Pen 2・ペンケース(替え芯(標準芯2本、フェルト芯1本)付属)・カラーリング・クイックスタートガイドブラックスイッチ2サイドスイッチ対応機種Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320,DTH-W1620)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Cintiq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)
Wacom Pro Pen 2用 標準芯 wacom(ワコム)Wacom Pro Pen 2用 標準芯wacom(ワコム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Wacom Pro Pen 2用替え芯
セット内容Wacom Pro Pen 2用標準芯 10本ブラック対応機種Wacom MobileStudio Pro 2nd モデル (DTHW1321,DTHW1621)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Citniq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)・Wacom MobileStudio Pro 1st モデル (DTH-W1320,DTH-W1620)対応【ペン】Wacom Pro Pen 2 (KP504E)
シース熱電対 林電工シース熱電対林電工
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷から27日以内出荷
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605主な用途汎用形クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
CUK/CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド SMCCUK/CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーションハンド ノブ SUS製イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303
バリ取り工具セット リューター(日本精密機械工作)バリ取り工具セットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(60本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)3
UL ゴム脚ワッシャー入 コクゴUL ゴム脚ワッシャー入コクゴ
8,598税込9,458
1袋(100個)
7日以内出荷
ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
ゴム脚 ワッシャーなし コクゴゴム脚 ワッシャーなしコクゴ
3,798税込4,178
1袋(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
ゴム脚 ワッシャー入 コクゴゴム脚 ワッシャー入コクゴ
4,398税込4,838
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
熱電対(シース型) 三商熱電対(シース型)三商
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
高精度。JIS C 1605 クラス2。
圧着端子M-3
過昇防止器用温度センサ 三商過昇防止器用温度センサ三商
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
リード線(m)2
シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 7E-HMNTN(エヌティーエヌ)
899税込989
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK32 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK32SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK32 SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK32SMC
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷から36日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK32 SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK32SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220K SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220KSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
(MK322)SENSING UNI 三菱ふそう(MK322)SENSING UNI三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(MK322)WARNING UNI 三菱ふそう(MK322)WARNING UNI三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(MK322)VALVE,MAGNE 三菱ふそう(MK322)VALVE,MAGNE三菱ふそう
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷