カテゴリ

  • 農業機械(1,333)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-413」の検索結果

関連キーワード
1,392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ズレにくいZ型フック WAKI(和気産業)

    ズレにくいZ型フック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
    使用荷重(t)1.5寸法B(mm)15
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • SUトリツケフック カーメイト

    SUトリツケフック

    カーメイト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
    用途システムキャリアINSU用取付フック
  • 荒神ほうき 好川産業

    荒神ほうき

    好川産業
    199税込219
    1本
    当日出荷
    旋盤加工などで発生する切粉の除去におすすめです。
    用途旋盤加工などで発生する切粉の除去に。トラスコ品番641-4286材質シダ全長(mm)220毛丈(mm)85刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 会計票 (消費税対応) 単式 KSコピー印刷

    会計票 (消費税対応) 単式

    KSコピー印刷
    2,898税込3,188
    1箱(100枚×20冊)
    5日以内出荷
    オーダーを書き込む会計伝票です。一般用・消費税対応。
    仕様No.なしタイプ単票
  • 自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ディープソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ディープソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノータム ハーフネットA6タイプ イエロー サクラクレパス

    ノータム ハーフネットA6タイプ イエロー

    サクラクレパス
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます。丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています。カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます
    奥行(mm)10製品質量(g)16縦(mm)130横(mm)165素材ナイロン
  • そのまま食卓ボウル ナカヤ化学産業

    そのまま食卓ボウル

    ナカヤ化学産業
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    保存容器なのに食器のようにそのまま食卓で使えるので、洗い物を減らして家事の時短に。フタをしたまま電子レンジ使用可能。加熱後はフタをすぐに外して下さい。
    材質ポリプロピレンホワイト・レッド・ブラウン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。活性炭を使用したMANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗などの粒子をほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着します。. 高品質な活性炭はオゾンや窒素酸化物、二酸化硫黄などの有害なガスを吸着し、全メンテナンス期間を通じて不快なニオイを除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • ノータム ハーフネットA6タイプ ブルー サクラクレパス

    ノータム ハーフネットA6タイプ ブルー

    サクラクレパス
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます。丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています。カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます
    奥行(mm)10製品質量(g)16縦(mm)130横(mm)165素材ナイロン
  • エンドミル 超硬S テーパ刃 DYK DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S テーパ刃 DYK

    DIJET(ダイジェット工業)
    63,980税込70,378
    1本
    5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VivoBook 14 K413EA 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VivoBook 14 K413EA 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS VivoBook 14 K413EA取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • フェンダーレスキット アドレスV125/G ADIO

    フェンダーレスキット アドレスV125/G

    ADIO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 軽食容器 ホットこんもり 20-13B トワールレッド リスパック リスパック

    軽食容器 ホットこんもり 20-13B トワールレッド リスパック

    リスパック
    2,998税込3,298
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    温惣菜・軽食に。フタ別売り。適正量目が見つかる!陳列だって自由自在!
    材質PSP寸法(mm)196×130×28質量(g)5.9
  • キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所

    キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ)

    長沢製作所
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
  • Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21 Dell Technologies

    Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21

    Dell Technologies
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21 OptiPlex/Precisionスモールフォームファクターデスクトップとデル製モニターをデスクの上にすっきりと安全に設置することができます。
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS VivoBook 14 K413EA 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS VivoBook 14 K413EA 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS VivoBook 14 K413EA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ブレーキストッパー ADIO

    ブレーキストッパー

    ADIO(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    6日以内出荷
    アドレスV125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
    適合車種ADDRESS V125/G(07-) V125S
  • 足元灯・保安灯/保安灯 DAIKO(大光電機)

    足元灯・保安灯/保安灯

    DAIKO(大光電機)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W190 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W190 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様ライトバー別売材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)ランプの種類LED埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マグネット式 プライバシー フィルター ASUS VivoBook 14 K413EA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ASUS VivoBook 14 K413EA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ASUS VivoBook 14 K413EA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W150 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W150 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様ライトバー別売材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)ランプの種類LED埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法d(Φmm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • Hfフリコン 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    Hfフリコン 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • ブラケット DAIKO(大光電機)

    ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 和風ブラケット DAIKO(大光電機)

    和風ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプ容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 刃ブロック Panasonic(パナソニック)

    部品 刃ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    充電ケーブルカッター用部品 刃ブロック
    用途EZ3591X用
  • 刃ブロック Panasonic(パナソニック)

    刃ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    EZ45A7用 刃ブロック
  • キーレックス4000シリーズ 長沢製作所

    キーレックス4000シリーズ

    長沢製作所
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
    材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
  • AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    44,275税込48,703
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数2使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
  • N Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    N Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    2,298税込2,528
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正電圧 レギュレータ 5.1V 50mA 固定出力 表面実装 5-Pin DiodesZetex

    正電圧 レギュレータ 5.1V 50mA 固定出力 表面実装 5-Pin

    DiodesZetex
    149,800税込164,780
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧:5.1 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:10 V 、 入力電圧 Max:100 V 、 ピン数:5 、 パワーレーティング:2.3W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 ドロップアウト電圧測定電流:50 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Hfフリコン プリズムパネル 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    Hfフリコン プリズムパネル 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    32日以内出荷
    仕様単連兼用パネルアクリル(プリズム)鋼板(高反射白色粉体塗装)
...