カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 制御機器(12)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-414」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K-414 レザーキング あて付 おたふく手袋

    K-414 レザーキング あて付

    おたふく手袋
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    厳選された高級クレスト革を使用しています。丈夫なあて付タイプです。
    用途自動車関連業鉄鋼業熱を伴うハードな作業その他重作業仕様牛本革手袋、アテ付、マジック止式2018年トラスコ掲載ページ6 0733
  • NDC プレミア90-3K414(Ⅰ) 高性能型(A) 日本ドライケミカル

    NDC プレミア90-3K414(Ⅰ) 高性能型(A)

    日本ドライケミカル
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    ハイグレードな消火薬剤である「リン酸アンモニウム」を通常タイプよりも多量に含有(90%以上含有)。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。通常タイプとの比較実験でも、消火時間に大きな差が出ています。
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
  • クラッチレリーズキット ミヤコ自動車

    クラッチレリーズキット

    ミヤコ自動車(48件のレビュー)
    582税込640
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 建設副産物分別標識 ユニット

    建設副産物分別標識

    ユニット(2件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。 標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。 コンテナやメッシュパレットにピッタリ
  • 自在鋸押切用 神沢

    自在鋸押切用

    神沢
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて80~160mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞。押切用は壁面内部の電線などを巻き込まず傷をつけにくい
    用途押目:木材・ベニヤ板などに刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ刃渡り(mm)160鋸目(山/寸目)(押目)20
  • 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工

    痛快!バカ穴ドリル

    カワシマ盛工
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    各サイズのバカ穴(ボルト通し穴)に特化したサイズ展開のドリル!。その名も「痛快!バカ穴ドリル」。これ1本でM5~M12用のバカ穴をあけることが可能。一般的なステップドリルよりも径間ピッチが8mmと長く、サイズコントロールしやすいのが特長。段数も少ないのでスピーディーに穿孔できる!
    用途薄鉄板、アルミ板、樹脂合板、不燃材の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄用ピッチ(mm)径間:8適合板厚(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)4(先端)・6・7・9・12・14
  • ステン用 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工

    ステン用 痛快!バカ穴ドリル

    カワシマ盛工
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    各サイズのバカ穴(ボルト通し穴)に特化したサイズ展開のドリル!。その名も「痛快!バカ穴ドリル」。これ1本でM5~M12用のバカ穴をあけることが可能。一般的なステップドリルよりも径間ピッチが8mmと長く、サイズコントロールしやすいのが特長。段数も少ないのでスピーディーに穿孔できる!
    用途ステン板、鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用ピッチ(mm)径間:8適合板厚(mm)ステンレス板:1.6●鉄板:3.5穴あけ寸法(Φmm)4(先端)・6・7・9・12・14
  • 自在鋸 押切用 替刃 神沢

    自在鋸 押切用 替刃

    神沢
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    自在鋸 押切用 替刃 押目
    刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)160
  • 角型ドライブキー サンドビック

    角型ドライブキー

    サンドビック
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • 表面取付リレーソケット SKシリーズ ユーボン

    表面取付リレーソケット SKシリーズ

    ユーボン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    リレーソケット SKシリーズ
    種類リレーソケット適合規格UL、C-UL認証およびCEマーキング適合
  • ディープソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ディープソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーパックドリー ピグ

    オーバーパックドリー

    ピグ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    ラージオーバーパックキットの移動が楽になります。 ピグラージオーバーパックキット(KIT202、KIT302、KIT402)に取り付けることにより、現場へすばやく移動することができます。 耐荷重は約363kg。耐久性にすぐれています。 キャスターはロック可能。オーバーパックを固定することができます。
    用途ラージオーバーパックキットを移動する必要のある場合
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • ノータム ハーフネットA6タイプ ブラック サクラクレパス

    ノータム ハーフネットA6タイプ ブラック

    サクラクレパス
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます。丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています。カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます
    奥行(mm)10製品質量(g)16縦(mm)130横(mm)165素材ナイロン
  • SAFETY J OXYPAS SONICサンダル SAFETY J

    SAFETY J OXYPAS SONICサンダル

    SAFETY J
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。
    用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。材質アッパー材:軽量EVA規格EN ISO 20347規格材質(ソール)EVA靴タイプサンダル
  • USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS

    USB-C 4K HDMI Docking Station

    TARGUS
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現
    仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)寸法(cm)12.6×1.5×6.2最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なし互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1ポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • パイプ,リヤー ブレーキ MAZDA(マツダ)

    パイプ,リヤー ブレーキ

    MAZDA(マツダ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • 3/8"DRx14mm ソケット(ホールド機能付) エスコ

    3/8"DRx14mm ソケット(ホールド機能付)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)29対辺(mm)14外径(Φmm)19.5差込角(inch)3/8"
  • パイプテールサイレンサー (1K) MAZDA(マツダ)

    パイプテールサイレンサー (1K)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • 防寒バラクラバ 通気口付き ヤマショウ

    防寒バラクラバ 通気口付き

    ヤマショウ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ニット素材でフィットするバラクラバ。通気孔付きで蒸れにくく快適。口元に通気孔付きで呼吸がらく。
    用途アウトドア、ウィンタースポーツ、屋外作業、ヘルメットインナー等に材質ナイロン90%、ポリウレタン10%ブラックサイズフリー
  • 軽食容器 ホットこんもり 20-13B あさいと赤黄 リスパック リスパック

    軽食容器 ホットこんもり 20-13B あさいと赤黄 リスパック

    リスパック
    2,998税込3,298
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    温惣菜・軽食に。フタ別売り。適正量目が見つかる!陳列だって自由自在!
    材質PSP寸法(mm)196×130×28質量(g)5.9
  • ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型 NDC

    ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型

    NDC
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • (MK414)HARNESS,CHA 三菱ふそう

    (MK414)HARNESS,CHA

    三菱ふそう
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)WASHER 三菱ふそう

    (MK414)WASHER

    三菱ふそう
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • 12.7mm 6P ディープソケット14PCSセット JTC

    12.7mm 6P ディープソケット14PCSセット

    JTC
    12,900税込14,190
    1個
    5日以内出荷
    14PCSセット
    セット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MK414)CABLE,BATTE 三菱ふそう

    (MK414)CABLE,BATTE

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)COVER ASSY, 三菱ふそう

    (MK414)COVER ASSY,

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)TUBE ASSY,B 三菱ふそう

    (MK414)TUBE ASSY,B

    三菱ふそう
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)Lボルト,バッテリ 三菱ふそう

    (MK414)Lボルト,バッテリ

    三菱ふそう
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)STAY,MUD GU 三菱ふそう

    (MK414)STAY,MUD GU

    三菱ふそう
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)HOSE,VACUUM 三菱ふそう

    (MK414)HOSE,VACUUM

    三菱ふそう
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)CLIP,HARNES 三菱ふそう

    (MK414)CLIP,HARNES

    三菱ふそう
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)エア ホーン 三菱ふそう

    (MK414)エア ホーン

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)ステー.FRマッドR 三菱ふそう

    (MK414)ステー.FRマッドR

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)BRKT,BATTER 三菱ふそう

    (MK414)BRKT,BATTER

    三菱ふそう
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • (MK414)BRACKET,AIR 三菱ふそう

    (MK414)BRACKET,AIR

    三菱ふそう
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷