「k-44-50」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】アイドリングストップ車対応バッテリー信号待ちで頻繁にスタート・ストップを繰り返すアイドリングストップ車はバッテリーに大きな負荷が掛かかっています。アイドリングストップ車用のGOLD BATTERYは、アイドリングストップ車に最適化されたバッテリーで、耐久性と長寿命を実現しました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー専用工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL050(W/14、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
UZ50X(G)K6/K8CA42A/44A    9900B-50078-012 スズキUZ50X(G)K6/K8CA42A/44A 9900B-50078-012スズキ
2,698税込2,968
1個
欠品中
メーカー名:スズキメーカー品番:9900B-50078-012
Semi-Fシリーズ K50B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B32~KANA(片山チエン)
7,288税込8,017
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B17~KANA(片山チエン)
3,570税込3,927
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B19~KANA(片山チエン)
3,640税込4,004
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K50B29~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B29~KANA(片山チエン)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Semi-Fシリーズ K50B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B18~KANA(片山チエン)
3,570税込3,927
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K50B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B33~KANA(片山チエン)
7,000税込7,700
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B35~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B35~KANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B31~KANA(片山チエン)
6,230税込6,853
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K50B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B23~KANA(片山チエン)
5,040税込5,544
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K50B22~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B22~KANA(片山チエン)
4,900税込5,390
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K50B34~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B34~KANA(片山チエン)
8,330税込9,163
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B20~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K50B28~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B28~KANA(片山チエン)
5,888税込6,477
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50