カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-516」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 包丁差し スリム (5本) LEC(レック)

    包丁差し スリム (5本)

    LEC(レック)(25件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。
    用途包丁収納に。材質スチロール樹脂寸法(mm)200×40×210質量(g)251タイプ包丁差し収納本数(本)5
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房

    つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

    つくし工房
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可取付方式吊り下げ
  • ツバなし固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバなし固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ツバなし固定ブッシュ(精級) ケーエム精密

    ツバなし固定ブッシュ(精級)

    ケーエム精密
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
  • 知覚計(ルーレット式) Spirit Medical

    知覚計(ルーレット式)

    Spirit Medical
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    堅牢なステンレス製。 ハンドルは持ちやすい六角形状。
    材質ステンレス全長(mm)205医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0012松吉医科器械コード24-4207-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ステンレス旗丁番 中西産業

    ステンレス旗丁番

    中西産業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • 抗菌 おかずケース(3色アソート) アートナップ

    抗菌 おかずケース(3色アソート)

    アートナップ
    189税込208
    1箱(60枚)
    翌々日出荷
    遠赤外線の力で抗菌。鮮度保持!。特殊セラミックスが発する遠赤外線効果により、抗菌力に加えて野菜などの変色を抑え、揚げ物などの酸化を抑える効果があります。抗菌・鮮度保持に加えて脱臭効果もあります。非接触の状態で微生物の繁殖を抑制し、アンモニアガス等を分解させ、酸敗を抑制します。電子レンジで加熱しても効果は失われません。アソートは、グリーン・オレンジ・イエローの3色です。
    材質パルプ、PET高さ(mm)26底径(Φmm)37
  • タルキック2 八幡ねじ

    タルキック2

    八幡ねじ
    4,498税込4,948
    1セット(20個×3パック)
    3日以内出荷
    ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
    用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。材質表面処理プロイズ
  • PK513~PK516 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PK513~PK516

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    割りタイプネジ穴
    仕様-サイズ38×38×14
  • パイジョンパーツ PKシリーズ 分割T方向ネジ穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PKシリーズ 分割T方向ネジ穴

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)38×38×14
  • クランプレバー ブラック オネジ TRUSCO

    クランプレバー ブラック オネジ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
  • 盛付けスプーン 小久保工業所

    盛付けスプーン

    小久保工業所
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    プラスチック製の盛付けスプーン。大皿からの盛付け・取り分けに便利。先端が平らですくいやすい。チャーハンなどのパラパラした料理や、マーボ豆腐などの崩したくない料理に。一度にたっぷりと取り分けられます。軽くて持ちやすく、サッと取れます。透明なので、テーブルに置いても邪魔になりません。柄の部分に、フックにかけられる穴つき。
    材質AS樹脂寸法(mm)210×59×20クリア
  • ホワイトパック ナカヤ化学産業

    ホワイトパック

    ナカヤ化学産業
    1,298税込1,428
    1セット(20個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    琺瑯風の白い保存容器。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。
    材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレンホワイト耐熱温度(℃)(本体)140(フタ)70耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30
  • [超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ
    900税込990
    1袋(2本)
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • 2nd PTT付タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    2nd PTT付タイピンマイク&イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
  • 寿司容器 バイオきわ盛3-3B しょうえい青 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオきわ盛3-3B しょうえい青 リスパック

    リスパック
    3,198税込3,518
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    ネタがズレにくく一際美しい。際まで魅せて商品価値上昇。環境対応素材。お寿司に。※フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)178×178×25容量寿司9貫
  • エンドミル 超硬S 2刃 DYK5 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DYK5

    DIJET(ダイジェット工業)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 162Nシリーズ用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    162Nシリーズ用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ

    オリエンタルモーター
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
  • 1/2sq. 4100A用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. 4100A用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FSPJUタイプ

    アサ電子工業
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
    材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏角(°)0.5
  • Entrelec 接続式端子台  ZS35シリーズ Entrelec

    Entrelec 接続式端子台 ZS35シリーズ

    Entrelec
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec アース端子台  ZS35シリーズ Entrelec

    Entrelec アース端子台 ZS35シリーズ

    Entrelec
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ZS35●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV ac緑 / 黄ピッチ(mm)16端子種別クランプネジ定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
  • ロジス B4516K1 ジグザグカラー D45XHD25 バーテック

    ロジス B4516K1 ジグザグカラー D45XHD25

    バーテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1496材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)24.4穴径(Φmm)25セットスクリュー(M)M5(2x120°)台の直径(Φmm)45
  • アース・銅バー 河村電器産業

    アース・銅バー

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    42日以内出荷
    材質ベーク(ベース部分)寸法W(mm)25
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]

    断裁機 専用替刃

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
    付属品替刃(1枚)材質刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)繰り返し・詰め替え対応
  • 断裁機 PLUS(プラス)[文具]

    断裁機

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    一度に用紙を約160枚裁断できる断裁機、PK-511L。光でカットラインを表示。光によって断裁位置の目安を確認できるカットライン表示機能付きです。(照光は裁断幅の一部分のみとなります。)。ロックをはずすさないと刃がおりない安全設計になっています。ハンドルをおろした状態ではロックできませんので、ご注意ください。断裁能力:約15mm(PPC用紙64g/m2換算約160枚)。※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。裁断幅427mm(A3長辺)。付属品:単3乾電池(2本)
    付属品単3乾電池(2本)仕様カットライン表示機能付材質本体(鋼板)、刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)質量(kg)18外形寸法(mm)W526×D595×H555裁断幅(mm)427(A3長辺)裁断寸法(mm)約15(PPC用紙64g/m2換算約160枚)細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
  • フラットファイル LION (ライオン事務器)

    フラットファイル

    LION (ライオン事務器)
    129税込142
    1冊
    当日出荷
    オフィスの定番!フラットファイル
    用途ファイル材質表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製サイズA4判S型タイプタテ型種類フラットファイルエコマーク認定認定収納枚数150枚(15mm厚)背幅(mm)18穴数2寸法(縦×横)(mm)307×231環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 248
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • フランジパッキンJIS5K用内 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用内

    アキツ
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • L45直貼りシートフロア Bulls(ブルズ)

    L45直貼りシートフロア

    Bulls(ブルズ)
    19,980税込21,978
    1ケース(24枚)
    5日以内出荷
    長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.3入数3.16(m2)
  • 超硬付刃バイト超硬 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト超硬

    三和製作所(三和バイト)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
  • カーナビ専用ACアダプター エンプレイス

    カーナビ専用ACアダプター

    エンプレイス
    3,698税込4,068
    1台
    6日以内出荷
    エンプレイス ポータブルナビ 2015、16年モデル専用ACアダプター。
    用途DT-Y308、DT-M706、DNK-76F、DT-Y716、DT-Y516、DT-Y306、DNC-757A、DNC-557A、DNK-7757、DNK-7647J、DT-J760、DNK-7636Jに。ブラック質量(g)115ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)30×70×90