4K 60Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単。外付け電源不要。プラグアンドプレイ実装。HDMI 2.0ディスプレイ対応
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortContentProtection-DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP2.2(HighDefinitionContentProtection-高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI2.0、【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort - HDMIアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)215
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)24
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.4
保存温度(℃)-25~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz
製品幅(mm)195
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)5~35
チップセットParade-PS176
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)10.8
対応解像度4k×2K(Ultra HD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
変換タイプメス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
パソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。
用途USB Type-CとDisplayPortの変換
全長(mm)約177 (ケーブル:94)
コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)
対応解像度4K (60Hz)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
K-6200・K-750・K60SP・K-40・K-75・K-1500・K-375R・K-380・K-400用ラバーブーツ。
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。携帯性に優れた小型軽量設計。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯
長さ(mm)25
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)25
湿度(%RH)25~60
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz、3840×2160@60H
製品幅(mm)150
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)6.7
対応解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60H
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ袋+シール
ケーブルタイプノーマルタイプ
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)18
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
リソース消費が大きなアプリケーションを4K(60 Hz)ディスプレイで実行。携帯性に優れた小型軽量設計。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。7.1ch サラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でMacBookやChromebookをHDMIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0
長さ(mm)150
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)11
質量(g)23
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)25~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~40
チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)9.3
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160
変換タイプメス - オス
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。
付属品ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書
材質スチール
使用温度範囲(℃)0~50 湿度80%以下(結露なきこと)
入力信号入力DDC信号 5V
ピクセルピクセルクロック 600MHz
データレート(Gbps)最大 6
お手持ちのHDMIケーブルをお手軽に延長できる!最大5mまで中継可能なHDMI延長アダプターのスリムタイプ。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス
対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。
パッケージブリスター+台紙
Φ16mmケーブルキット。
セット内容Φ16mm×2.3m連結式ケーブル(C-8)×6本、ケーブルキャリヤー(A-10)、ストレートオーガー(T-201)、バルブオーガー(T-202)、Cカッタ(T-205C)、カップリングピンキー(A-13)
質量(kg)8.2
モデル番号:A-35
1セット
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
最大60Hzで4Kの解像度を必要とするリソース要件の高いアプリケーションで驚きの画質を実現。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。携帯性に優れた小型軽量設計。7.1オーディオ対応
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)環境でMacBookやHP ENVYを職場のHDMIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
セット内容USB-C-HDMI変換アダプタType-Cコネクタ
長さ(mm)150
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)21
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)25~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~40
チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)9.3
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz
変換タイプメス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケーブルキット。
セット内容Φ22mm×4.6m連結式ケーブル(C-10)×5本、ケーブルキャリヤー(A-8)
質量(kg)19.5
モデル番号:A-62
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
ケーブルキャディ。
質量(kg)6.8
モデル番号:A-36
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単
長さ(mm)29
色ブラック
高さ(mm)11.4
湿度(%RH)25~60
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-20~60
最大解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hz
製品幅(mm)253
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)12.2
対応解像度4096×2160@24Hz/3840×2160@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) - HDMIジャック(タイプA・19ピン)
対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIジャック(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
環境環境配慮パッケージ(THINK ECOLOGYマーク)
伝送速度(Gbps)18
ケーブル太さ(mm)5.7
対応解像度4K×2K(60p)対応
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
コンピュータのパワーセーブモードでビデオ出力が中断しないようにするプレゼンテーションモード。プレゼンテーションモードのオンとオフを切り替えるスイッチ付き。電力設定を変更する手間がなく便利。MacおよびWindowsコンピュータ対応。60Hzで4KのUHDビデオ解像度に対応。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。携帯性に優れた小型軽量設計。Thunderbolt 3ポート互換。7.1chオーディオ対応
用途ノートパソコンのパワーセーブモードを回避し、安心してプレゼンテーションに集中。外出先のHDMIディスプレイに接続できるようアダプタを携帯。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
仕様【ワイド画面サポート】あり
長さ(mm)190
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)16
質量(g)28
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)25~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)5~35
最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz
製品幅(mm)43
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)9.5
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ケーブルの外皮には曲げに強いナイロンメッシュを採用。4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプ。
用途18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプです。 。曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium HDMI(R) Cable認証取得済
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)18
ケーブル太さ(mm)約7.0
対応解像度4K×2K(60P)対応
ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を4台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
周波数帯域(MHz)【映像】600
対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応
ポート数入力:1、出力:4
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4・電源:Micro-Bコネクター×1
適合規格VCCIクラスB
定格【ACアダプタ】DC 5V 0.6A
入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240
付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部
使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
材質メタル
質量(g)約478(本体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×122.5×25
ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内
データレート(Gbps)18
カスケード接続数2段まで
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
デュアルディスプレイ、マルチコンピュータアクセスで作業効率をアップ
3.5mmマイクロフォンとスピーカーを個別にサポートし、マルチメディアをフル制御
4K 60Hzに対応するUHD解像度で驚きの画質を実現
ビルトイン2ポートUSBハブでUSB周辺機器を共有
ホットキーおよび押しボタン切り替えでコンピュータに簡単アクセス
用途グラフィックデザイン、動画編集、医療イメージング、CAD設計など、高性能と高画質が必須な用途に最適。製造ラインなどで複数のコンピュータを操作。または、サーバールームにKVMを設置して複数のコンピュータにアクセス
ポート数4
ディスプレイDisplayPort
キーボード/マウスUSB
UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。ケーブルは細くて柔らかいケーブルを採用しており取回しが非常に楽におこなえます。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。HDCP 2.2対応
種類HDMI
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)約4
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz
HDMI規格●ウルトラハイスピード●認証有無:なし
帯域幅(Gbps)最大48
イーサネット対応対応
方向性タイプHDMI:あり
変換タイプオス-オス
材質(線材)規格(UL):NON UL
K-60SP・K-1000用スクリュー。
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
部品名称カタダシパイプホルダカンビHA-K-60
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.88MB)
図解NoMS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.23、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.23、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.23、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.23、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.23、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.23、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.23、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.23、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.23、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.23、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.23、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.23、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.23、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.23、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.23、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.23、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.23、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.23、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.23、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.23
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
K-60用リアガイドホース。
質量(kg)7
全長(m)4.9
モデル番号:A-60-16
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
ハイパフォーマンスを実現:USB Type-C (DP 1.4 /DP Altモード /HBR2 /DSC /32.4Gbps) から8K/30Hz UHD解像度(7680x4320)対応のDisplayPortディスプレイ1台に接続するUSB-C - DisplayPort変換アダプター/2chオーディオ/HDCP 2.2/1.4/Thunderbolt 3対応。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DP変換アダプター。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能。ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバーター(オス/メス)
用途アダプタを携帯し、外出先でDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続。私物のUSB-C搭載MacBook Pro、Dell XPSなどを職場備品のDisplayPortモニタに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C搭載のノートパソコンに2台目のディスプレイとしてDPディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状DisplayPort[20ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。
セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ
長さ(mm)180
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)17
ポート数1
出力【AV】DisplayPort 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz
製品幅(mm)37
動作温度(℃)0~45
チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)14
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort[20ピン]
対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@30Hz
変換タイプメス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
伝送速度・18Gbps 金メッキコネクタVer2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブルです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
4K/60fps(36/24bit)対応
HDR対応
BT.2020対応
HIGH SPEED with イーサネット対応
HDMI イーサーネットチャンネル(HEC)対応
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
3D映像対応
Deep color対応
CEC(基本リンク機能)対応
伝送速度 : 18Gbps
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HEC対応、3D対応
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K2K対応、4K 60fps対応、Full HD(1080p)対応
変換タイプオス - オス
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。HDMIプラグ(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続することができ、お手持ちのHDMIケーブルでHDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラなどに接続し高画質の映像出力が可能です。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 。HDMIポート(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続が可能です。 。接続方向を問わず、HDMIポート(タイプA)側とHDMI Miniプラグ(タイプC)側の両方向からの接続使用が可能です。 。本製品はIC非搭載のパッシブタイプです。 。本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途HDMIケーブルをご用意ください。 。本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 。接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 。HDMI Miniポート(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 。映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠
コネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)
対応機種HDMIポート(タイプA・19ピン):HDMI(タイプA・19ピン)ケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン):HDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
伝送速度(Gbps)18
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ袋+ステッカー
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ