カテゴリ
- 農業機械(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(4)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 近畿製作所(15)
- ダイヤトレンド(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東日興産(TN)(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- オークラ(1)
- KTC(1)
- スリーエッチ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 三菱電機(1)
- 山洋電気(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ケニス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
「k-601-1」の検索結果

ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷二輪車のキャブレター等のダスト作業トラスコ品番296-1903接続口径G(PF)1/4全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番292-4587質量(g)28口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
超硬カッター シャンク径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から8日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。用途一般ダスト作業にご使用ください材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60ノズル長(mm)120使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
壁付用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
メディカルユニット用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
ポリエチレン製規格袋 OK袋 60μm
オークラ¥14,980税込¥16,4781箱(40袋×50枚)当日出荷から30日以内出荷材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.06色無色透明タイプ国産ポリエチレン製規格袋
固定ブロック タテ型2車60mm
AIOULE(ふじわら)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)71寸法K(mm)5車幅(mm)15H(mm)101
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm
AIOULE(ふじわら)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。車輪径(Φmm)60質量(g)1020材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
針ダスターガン
近畿製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。トラスコ品番319-9771接続口径G1/4材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)250空気使用量(L/min)46ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)1材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径G1/8
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
グリップダスターガン
近畿製作所¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷自転車、バイク等のハンドルのグリップを簡単に、取り外す事が可能。質量(g)220空気使用量(L/min)176ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ用ダスターガン 3/8
近畿製作所¥4,198税込¥4,6181個欠品中自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0587材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G3/8ノズル取付口G1/8
針ダスターガン 3/8
近畿製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1エアー取付口G3/8ノズル取付口G1/8
スナップピン
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(10個)8日以内出荷部品名称スナツプピン図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.19、MGC701D ハウジング部品_No.20、MGC701 ハウジング部品_No.20、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.19、MGC601 ハウジング部品_No.13
Vベルト LB34オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格LB34レツド部品名称Vベルト LB34オレンジ図解NoMRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.22、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、SSA-L600 給水配管部品_No.2、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.51、SSA-G530 プロペラシャフト・カウンタ部品_No.19、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.57、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.51
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥240税込¥2641個8日以内出荷規格8.5X35XT4.5部品名称ヒラザガネ図解NoMS613DNR-Y フレーム部品_No.40、MS510DA-2K-1 フレーム部品_No.30、SSA-Z601S-1 サブミッション分解1部品_No.8、BSA-400 ブーム受け部品_No.9、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.30、MSA415R4C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.38、MS510DA-2Y-1 フレーム部品_No.30、SSA-Z500DX サブミッション分解1部品_No.8、MS513DNR-Y フレーム部品_No.40、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-α604MA 分配器部品_No.26、SSA-α1004 分配器部品_No.26、SPA-500 エンジン1部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.36、SSA-α603-1 動力噴霧機-2部品_No.9、SSA-α1003 動力噴霧機-2部品_No.10、MSA415R8C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.38、MS413DNR-Y フレーム部品_No.40など
Cガタトメワ ジクヨウ 15
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格ジクヨウ15図解NoMSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.17、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.36、SSA-S600 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.20、MSA413R4C 8.5 オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、SSA-α1001S トランスミッション(1)部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.16、SSA-α1003 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.52、MS653DFR-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.15、MSA513R2T-K ホース送り出し装置部品_No.19、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.47、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.20、MS650DR4 ホース送り出し装置部品_No.29、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.17、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.51など
コードクランプ
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷部品名称コードクランプ図解NoMS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.66、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.34、SSA-α603 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.15、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.22、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.68、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.56、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.64、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.34、MRS30-130 エンジン ファンカバー部品_No.11、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.22など
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M6X12アプセツト図解NoBCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MS-601D-1 フレーム関係部品_No.47、BCS23M 本体 ハンドル、背負枠部品 6カクボルト(+)SW_No.8、MSA410R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.47、MSA410R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.47、BCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 6カクボルト(+)SW_No.8