カテゴリ

  • 農業機械(231)
  • 制御機器(204)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 自動車補修部品(16)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-ad」の検索結果

600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式 サンビー

    テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式

    サンビー(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
    文字種別欧文日付印字桁数(桁)5連書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • テクノタッチ回転印 欧文日付 明朝体 5連 (年号2連式) サンビー

    テクノタッチ回転印 欧文日付 明朝体 5連 (年号2連式)

    サンビー(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチで鮮明な印字 握り種 やすく押しやすいグリップ 豊富な機 堅牢で丈夫な構造
    文字種別欧文日付印字桁数(桁)5連書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • かさ上げ台 光

    かさ上げ台

    2,298税込2,528
    1パック(4個)
    当日出荷
    あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
    材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂寸法(mm)約100×100×53耐荷重(kg)300(1セット使用時)
  • 誤挿入防止キー付QIプラグハウジング 共立電子産業

    誤挿入防止キー付QIプラグハウジング

    共立電子産業
    589税込648
    1パック(20個)
    当日出荷
    誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。
    適合【コンタクトピン】QI-PCピッチ(mm)2.54極数3
  • リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
    仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド摘要マジック仕様質量(g)99サイズ(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0528
  • 交換用脱臭フィルター ダイキン工業

    交換用脱臭フィルター

    ダイキン工業
    4,498税込4,948
    1枚ほか
    当日出荷
  • LWK-15専用 ACアダプター ハタヤリミテッド

    LWK-15専用 ACアダプター

    ハタヤリミテッド
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    LWK-15専用のACアダプターです。
    トラスコ品番754-7684適合機種ケイ・ライトプラス用質量(g)140芯数2
  • Kabette(カベッテ) ハンギングフック WAKI(和気産業)

    Kabette(カベッテ) ハンギングフック

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンギングフックです。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。帽子などの小物をかける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
    用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。付属品ビス幅(mm)約20高さ(mm)約50穴径(Φmm)約4奥行(mm)約130線径(Φmm)約4
  • KRS.B.R(シールド 大阪魂

    KRS.B.R(シールド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(35個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 前用バスケットステー (ブロックカゴ脚) センタン工業

    前用バスケットステー (ブロックカゴ脚)

    センタン工業(12件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
  • 小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)

    小便器センサ再生キット REBORN α

    DELMAN(デルマン)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    ※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
    機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
  • 光測距式クレーン接近警報装置 北陽電機

    光測距式クレーン接近警報装置

    北陽電機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    最大検出距離20mのクレーン接近警報装置。反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。2段設定出力。
    仕様絶対精度:±400mm質量(kg)センサ/約3、反射板/約4.5出力【制御出力(OUT1,2)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯【故障出力(FAULT)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 発光・受光量低下時または異常動作時…リレー無励磁、表示灯点灯または点滅【距離・受光量アナログ出力】距離データと受光量※1をそれぞれアナログ値で出力(但し、調整以外で使用しないでください) ※1モード設定スイッチにて切換え(T側:受光量アナログ出力、R側:距離アナログ出力)消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下繰返し精度(mm)±200材質(ケース)鋼板製(SPCC)接続端子台 15ピン(M4ネジ式)電源電圧(V)AC85~264(50/60Hz)応答時間50ms以下 ※電源投入後2秒は計測しません。分解能(mm)80使用温湿度範囲-10~+55℃、85%RH以下(但し結露・凍結のないこと)検出物体専用反射板検出距離(m)0.4~20使用周囲照度(Lx)10000以下(ハロゲン・水銀灯)、6000(蛍光灯の最大照度)指向角(°)±2.5耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向 各10回応差(mm)500
  • キーアダプターDX SK11

    キーアダプターDX

    SK11
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質スチール先端形状マイナス
  • 傘立て(フレームタイプ) TRUSCO

    傘立て(フレームタイプ)

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。
    用途省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。材質/仕上本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム高さ(mm)425
  • 光測距式クレーン接近警報装置 北陽電機

    光測距式クレーン接近警報装置

    北陽電機
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    最大検出距離30mのクレーン接近警報装置。反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。3段設定出力。
    仕様絶対精度・繰り返し精度:±800mm・±400mm質量(kg)センサ/約3、反射板/約4.5出力【制御出力(OUT1,2,3)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯【故障出力(FAULT)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 発光・受光量低下時または異常動作時…リレー無励磁、表示灯点灯または点滅消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下材質(ケース)鋼板製(SPCC)接続M4ねじ端子(15ピン)電源電圧(V)AC85~264(50/60Hz)応答時間50ms以下 ※電源投入後2秒は計測しません。分解能(mm)160使用温湿度範囲-10~+55℃、85%RH以下(但し結露・凍結のないこと)検出物体専用反射板検出距離(m)1~30使用周囲照度(Lx)10000以下(ハロゲン・水銀灯)、6000(蛍光灯の最大照度)指向角(°)±2.5耐振動周波数/10~55Hz 複振幅/1.5mm X、Y、Z 方向 各2時間耐衝撃490m/s2(50G) X、Y、Z 方向 各10回応差(mm)500
  • 前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレス センタン工業

    前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレス

    センタン工業(9件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス表面処理電解研磨取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • アーク溶接器用部品 動作表示ランプ パナソニックコネクト

    アーク溶接器用部品 動作表示ランプ

    パナソニックコネクト
    569税込626
    1台
    5日以内出荷
  • ディフェンスプレート 近畿製作所

    ディフェンスプレート

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。
    材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR)使用温度(℃)-10~60
  • 反射板 北陽電機

    反射板

    北陽電機
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    KAD-300のオプション品(反射板)です。
    適合機種KAD-300
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応 StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1080pの4倍にあたる4K解像度サポートによる驚きの画質。携帯性に優れた小型軽量設計。プラグアンドプレイで簡単実装
    用途4K対応HDMIディスプレイをDisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でノートパソコンと一緒に使用。DisplayPort対応コンピュータの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4、【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)64ブラック高さ(mm)11質量(g)7.5ポート数1出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)0.064湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160 @30Hz(4K)製品幅(mm)21アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort [20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度3840×2160 @30Hz(4K)、1920×1200、1920×1080 60Hz(1080p)、1280×720(720p)オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 同期もできるエアロアローⅢ キタムラ産業

    同期もできるエアロアローⅢ

    キタムラ産業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    同期もできるソーラーと乾電池のハイブリッド仕様。電源は、ソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わります。切替スイッチで、同期・非同期の切替が可能。
    用途工事現場や駐車場などの誘導
  • ACアダプター (LWK-SS、SSS専用) ハタヤリミテッド

    ACアダプター (LWK-SS、SSS専用)

    ハタヤリミテッド
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    LWK-SS/SSS専用ACアダプター。
    適合機種LWK-SS、SSS
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロジカル・かるい学習帳・B5・かんじドリル・91字 ナカバヤシ

    ロジカル・かるい学習帳・B5・かんじドリル・91字

    ナカバヤシ
    169税込186
    1冊
    3日以内出荷
    質量(g)96紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)セミB5/179×252×3紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙ページ数30製本糸綴じ背クロス製本
  • Schneider Electric アクチュエータ タイプKロータリカムスイッチ用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric アクチュエータ タイプKロータリカムスイッチ用

    シュナイダーエレクトリック
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジカル・かるい学習帳・B5・かんじドリル・84字 ナカバヤシ

    ロジカル・かるい学習帳・B5・かんじドリル・84字

    ナカバヤシ
    169税込186
    1冊
    3日以内出荷
    質量(g)96紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)セミB5/179×252×3紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙ページ数30製本糸綴じ背クロス製本
  • 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ポート数5
  • キッチンアラモード ダイヤモンドシャープナー 下村工業

    キッチンアラモード ダイヤモンドシャープナー

    下村工業
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    元気なネオンカラーのキッチンツール。 ダイヤモンド粒子を使用。 ステンレス製、セラミック製、チタン製庖丁を切れる庖丁に研ぎ上げる。
    材質本体:ABS樹脂・シリコーンゴム、キャップ:ポリカーボネート樹脂、砥石:ダイヤモンド砥石寸法(mm)175×42×60質量(g)90
  • Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    黒船に待望のアマダイ専用シリーズ登場!浅場から深場まで、定番の釣り方から最新のメソッドまでを網羅出来る専用ロッドです。手持ちでも疲れにくいバランス設計。アタリが出やすいソリッド設計です。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。KUROFUNE AMADAI KADC-210M。7:3、先調子。アマダイ専用モデル。中深場・深場のイカ・オニカサゴ・タチウオ等にも。特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。 ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)3~5●テーパー/アクション7:3、先調子●パワーM(ミディアム)●錘ー(号)40~100タイプBC製法ソリッド全長(cm)210継数(本)2仕舞(cm)108.5先径(mm)1.4標準自重(g)125
  • 10W ソーラーパネル用 架台 アルミ製 KAUSMEDIA

    10W ソーラーパネル用 架台 アルミ製

    KAUSMEDIA
    7,698税込8,468
    1セット
    6日以内出荷
  • 20W ソーラーパネル用 架台 アルミ製 KAUSMEDIA

    20W ソーラーパネル用 架台 アルミ製

    KAUSMEDIA
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
  • テレビラック ブラック 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    テレビラック ブラック

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    安心安全。Wガードガラス 優れた収納力 HDDやゲーム機、ルーター、電源タップなどごちゃつく機器をスッキリ収納
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...