ナカバヤシ
ロジカル・かるい学習帳・B5・かんじドリル・84字
質量(g)
96
紙厚(g/m
2
)
56
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
セミB5/179×252×3
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
ページ数
30
製本
糸綴じ背クロス製本
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037451
NB51-KAD84
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください