トラスコ品番125-6263
適合機種TRUSCO 温度センサー K熱電対
厚さ(mm)8
質量(g)11
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アズワン品番1-5840-48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。
熱電対K
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66
耐熱温度(℃)200
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
材質シース部/ ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1
寸法(mm)16.5×46.5×8
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃
色黄
種類プラグ
基準規格ANSI
熱電対Kタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)4
アクセサリタイプ熱電対コネクタ
コネクタサイズミニチュア
コネクタタイプフラットピン
最大動作温度(℃)220
最小動作温度(℃)-35
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利
●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用
耐熱温度(℃)220
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
仕様Kタイプ(黄色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途K熱電対用ミニチュアコネクタ
種別K熱電対用
アズワン品番1-9930-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲 -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適
適合IEC
種別プラグ
温度範囲(℃)-75~250
コネクタ形状フラットピン
熱電対K
コネクタミニチュア
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプタイプK先端溶接熱電対(10 m)
併用可能製品タイプK熱電対
1個
¥5,320
税込¥5,852
7日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66
耐熱温度(℃)200
サイズ(mm)オス/16.9×34×8、メス/16.9×25.3×8
アズワン品番4-3539-03
1セット
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. フラットピンに対応するミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しており、幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
精度クラス2
端子ミニチュアコネクタ
素線の種類K
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準パネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準パネルソケット. 標準熱電対クリップ式計器盤取り付けソケットです。タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 パネル取り付けナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,288
税込¥1,417
欠品中
仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュアソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 基板実装専用 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃品番: 7691293、サイズ: 25 x 13 x 30 mm. 標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
欠品中
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型
端末仕様圧着Y端子
リード線(m)2
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature Sockets with Panel Mounting Brackets. Miniature size in-line thermocouple sockets with stainless steel panel mounting bracket, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels ワッシャを含む For all applications, especially industrial processes 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃ミニチュアパネルソケット. 固定クリップを備えたミニチュア熱電対計器盤取り付けソケット製品です。 このミニチュアパネルソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. すべての計器盤取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化 パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大温度: 120 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤパネルソケット併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準熱電対ソケット、取り付けブラケット付き. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えた標準サイズのインライン熱電対ソケットです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この熱電対ソケットはさまざまな用途で使用でき、特に産業プロセスに最適です。. RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,270
税込¥2,497
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ max
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃ミニチュアパネルソケット. クリップを備えたこのミニチュア熱電対計器盤取り付けソケットは、タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準クイックワイヤプラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃Miniature connectors have flat pin and they are polarised by means of unequally sized pins. RS Proミニチュア熱電対パネルソケット. RS Proミニチュア熱電対パネル取り付けソケットシリーズは徹底的にテストされ、高い信頼性を実現します。極性化ガラス繊維入りポリエステル製で、正確な絶縁接続を確保しています。このミニチュア熱電対に接続するには、丈夫なナイロン製計器盤クリップを使用します。ミニチュア熱電対コネクタはフラットピン終端タイプで、サイズの異なるピンで極性化されています。. 特長 / 利点. 迅速に取り付けられるようにワッシャが付属します。 IEC仕様に適合した識別カラー 最大0.52のワイヤに対応 K、J、T、E、N、R / S、B、銅製熱電対ソケットタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準インライン熱電対ソケット. 使用する熱電対タイプに合わせた接続が付属した標準サイズのインライン熱電対ソケットです。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対ソケットは多数の産業用途に最適です。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対ソケット. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えたこのミニチュアインライン熱電対ソケットは、熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,610
税込¥1,771
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ