パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
スイッチ×
定格125V・15A・1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×44×25※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ2ピン・スイングプラグ
フック【壁掛け用】×
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード○
埃防止シャッター×
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
サイズ角20
材質古紙40%使用
寸法(mm)229×324
紙厚(g/m2)85
郵便番号欄なし
グリーン購入法適合
窓枠なし
1袋(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
頭径(Φmm)22.5
底径(Φmm)35
高さ(mm)24
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)
仕様本体:AS製、フタ:PE製
形状角型
材質(本体)AS
材質(フタ)PE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ