カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • メカニカル部品(33)
  • 農業機械(18)
  • 自動車純正部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)

「k-44-50」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
ウエルドンシャンクアダプター ASME B5.50 AB044.K ワルターウエルドンシャンクアダプター ASME B5.50 AB044.Kワルター
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】アイドリングストップ車対応バッテリー信号待ちで頻繁にスタート・ストップを繰り返すアイドリングストップ車はバッテリーに大きな負荷が掛かかっています。アイドリングストップ車用のGOLD BATTERYは、アイドリングストップ車に最適化されたバッテリーで、耐久性と長寿命を実現しました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー専用工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
ダクタイル チャッキ 20-DN-N 20-DN-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル チャッキ 20-DN-N 20-DN-Nシリーズ東洋バルヴ
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル チャッキ 20-DNF-N 20-DNF-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル チャッキ 20-DNF-N 20-DNF-Nシリーズ東洋バルヴ
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 20-DSR-N 20-DSR-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル ゲート 20-DSR-N 20-DSR-Nシリーズ東洋バルヴ
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル グローブ 20-DG-N 20-DG-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル グローブ 20-DG-N 20-DG-Nシリーズ東洋バルヴ
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル グローブ 20-DGF-N 20-DGF-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル グローブ 20-DGF-N 20-DGF-Nシリーズ東洋バルヴ
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F45K50-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F45K50-I/PTMICROCHIP
76,980税込84,678
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
μActive 筋肉ケア 日光精器μActive 筋肉ケア日光精器
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
立命館大学との共同研究を踏まえて開発された商品で、マイクロカレントを流し筋肉ケアを行う商品です。
仕様●定格電圧:DC3.7V(リチウムイオン電池)●ACアダプター:入力/100V 50/60Hz 0.2A、出力/DC5V 0.4A●繰り返し充電回数:500回●充電時間:約2.5時間●動作時間:約15時間●充電時消費電力:1.2W●基本周波数:0.3Hz●出力電流:実効値230mA±20%(1kΩ負荷)●体に接触する部位の組織:アクリル樹脂、グリセリン、水●時間設定:1時間、10時間●ゲルシート寿命:300回(50回使用で水洗い1回、計6回まで)●寸法:高44×幅44×奥行13mm●質量:25g●使用環境温度/湿度:0~40℃/20~ 85%RH●保存環境温度/湿度:-10~60℃/20~ 85%RH●製造販売元:日光精器株式会社 滋賀工場●色:ネイビーアズワン品番67-8095-54
セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8部品名称セレイトツキフランジナツト関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.91MB)図解NoGS305EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 セレイトツキフランジナット_No.46、MSA413R2T-K クランクケース、吸水弁部品_No.50、MSS413CSP-5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.52、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.65、MSV413B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.51、SPA-500 調圧弁部品_No.44、MSA413R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.65、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、MS510RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.50、MSA413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50など
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様200Lクロ規格CV-200B(クロ)関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.59MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS511R4T-K 配管部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.50、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.44、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.34、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.1、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.32、MS513DR4T-Y 配管部品_No.24、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.28、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.47、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 アロンバンド_No.38、BSM-1550L-22AU オプション1 アキュムレータ部品_No.33、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.19、MSV613R2L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.37、MSA413-M 薬液配管部品_No.8など
ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプBIGM(丸山製作所)
739税込813
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ヨビ161016部品名称ワイヤクランプ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.19MB)図解NoMKW110-MC ポンプ部品_No.50、MBW22GP ポンプ部品_No.41、JHW100-H ポンプ部品_No.51、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.48、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.48、MSW1511-F ポンプ部品_No.44、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.51、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.48、GSW708 ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.48、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.42、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.51、GSW105 アンローダ部品 ワイヤクランプ_No.28、CKW10G 動力噴霧機部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ワイヤクランプ_No.50、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.50、MKW22ED-1 本体,電装品部品_No.59、MBW35GP-M ポンプ部品_No.45、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.50、MKW10G ポンプ部品_No.46、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.22、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.51、SDW1109 -A ポンプ部品_No.48、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.44、GSW1007 ポンプ部品_No.50、MBW22GP-M ポンプ部品_No.41、MBW35GP-K ポンプ部品_No.45、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.48、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.48、MSW1108-F ポンプ部品_No.47、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.22、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.48、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.42
6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジBIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
7日以内出荷
規格M6X16ヒラサキ関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.11MB)図解NoMSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.44、MSB2200R ポンプ分解部品_No.44、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.45、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.44、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.44、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.45、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.44、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.45、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.44、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.45、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 6カクアナツキトメネジ_No.45
ベルトカバー BIGM(丸山製作所)ベルトカバーBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格クロ(N1.5)部品名称ベルトカバー関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS513EA-M フレーム部品_No.39、MK313EA フレーム部品_No.44、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.34、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.23、MS310EW-2M 本体部品_No.29、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.27、MS313CAS-M フレーム部品_No.38、MS413EW-2K -A フレーム部品_No.27、MS330EW-2M フレーム部品_No.28、MK413EA フレーム部品_No.44、MS410EC-3M フレーム部品_No.23、MS310EW-2H 本体部品_No.29、MS313CA-K フレーム部品_No.51、MS415EA-LS フレーム部品_No.26、MS310EW-2K 本体部品_No.29、GS28EKA フレーム部品 ベルトカバー_No.24、MS410ESL-2K フレーム部品_No.29、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.38、MS313EA-K フレーム部品_No.44など
アツリヨクケイ BIGM(丸山製作所)アツリヨクケイBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
規格1/4RX50X31.5MP関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.19MB)図解NoMSW1108-F ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 アツリヨクケイ_No.47、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.47、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.47、GKW15B ポンプ部品_No.47、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.44、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.47、MSW1511-S ポンプ部品_No.47、MLKW1511H ポンプ部品_No.47、MSW1110-S ポンプ部品_No.47、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.47、SDW1109 -A ポンプ部品_No.50、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.44、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.51、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.49、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.48、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.45、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.48、MSW1211S ポンプ部品_No.49、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.48、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.47、GSW15C-H ポンプ部品 アツリヨクケイ_No.47、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.48、MSW1511-F ポンプ部品_No.47、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.48、MKW1513B-F ポンプ部品_No.44、GKW12B ポンプ部品_No.47、MPW3000E ポンプ部品_No.46、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.46、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.51、MKW1515H ポンプ部品_No.55、MSW1110-M ポンプ部品_No.47、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.48、MBW1511S ポンプ部品_No.47
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
899税込989
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.03MB)図解NoMD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD4020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.57、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.40、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.61、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.57、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.57、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.46、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD4010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.44、グリーンクロス2A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51
日産NISMO GARAGE カーボンスイングトップ NISMO日産NISMO GARAGE カーボンスイングトップNISMO
16,900税込18,590
1枚
6日以内出荷
カーボンファイバーを混紡したポリエステル糸とコットン糸を、特殊な織り方で仕上げた機能素材です.ガレージでの作業だけでなく、カジュアルにも着こなせる一着です。カーボンファイバーは静電気の発生を軽減します。
混率(%)ポリエステル69(カーボンファイバー)、コットン31袖口幅(cm)10
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
1,640税込1,804
1袋
翌日出荷
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッドSMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり 金山化成スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり金山化成(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1セット(6本)
4日以内出荷
【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他材質発泡ポリエチレン
バルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1FN50 SMCバルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1FN50SMC
62,980税込69,278
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3F50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3F50SMC
55,980税込61,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X50 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X50SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X290 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X290SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)290作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
キーCOMP. ブランク 35121K44Q50 ホンダキーCOMP. ブランク 35121K44Q50ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35121-K44-Q50
キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)キャスターホルダーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
113税込124
1個
当日出荷
路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
CD Series(CDVS1FN50) SMCCD Series(CDVS1FN50)SMC
62,980税込69,278
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CD Series(CDVS1DN50) SMCCD Series(CDVS1DN50)SMC
58,980税込64,878
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CD Series(CDVS1CN50) SMCCD Series(CDVS1CN50)SMC
48,980税込53,878
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CD Series(CDV3CN50) SMCCD Series(CDV3CN50)SMC
52,980税込58,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH50)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
リモコンマイク Panasonic(パナソニック)リモコンマイクPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
4,563税込5,019特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B17~KANA(片山チエン)
3,570税込3,927
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B18~KANA(片山チエン)
3,570税込3,927
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K50B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B19~KANA(片山チエン)
3,640税込4,004
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K50B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B20~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら