カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
  • 自動車純正部品(372)
  • 農業機械(295)
  • 制御機器(250)
  • 測定用品(205)
  • バイク純正部品(165)
  • バイク部品(163)
  • 厨房用品(129)
  • 油圧機器・油圧ホース(125)
  • トラック純正部品(88)
  • 物流用品(73)
  • メカニカル部品(70)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 店舗什器・備品(56)
  • 切削工具(56)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 空調・電設資材(45)
  • 作業工具(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 安全用品(27)
  • 家電(26)
  • 梱包用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 機構部品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 測定関連サービス(18)
  • 建築金物(18)
  • 照明(15)
  • 介護用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 保管用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 研磨材(10)
  • 自転車部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 電気材料(9)
  • 安全標識(9)
  • カー用品(9)
  • 住設機器(8)
  • 事務用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 医療(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「k-600」の検索結果

3,075件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ)カナフジ電工
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
縦用ラックを壁に固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ35)※左右で1組とします。※L寸法はラックと壁の間隔によって変わります。
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
抵抗(mΩ)【内部】30±5
コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 突切り加工用チップ(320)SANDVIK
21,980税込24,178
1箱(5本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
木目調枠案内板 馬印木目調枠案内板馬印
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
木目調枠(塗装)の案内板です。アジャスター付きです。
用途案内板付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個グリーン購入法適合
UD案内板 キャスター仕様 馬印UD案内板 キャスター仕様馬印
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
スタンダードタイプ、キャスター仕様の案内板です。
用途案内板付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個グリーン購入法適合
客席誘導灯 東芝ライテック客席誘導灯東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
当日出荷
純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止2 エスエス興商純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止2エスエス興商
989税込1,088
1パック
6日以内出荷
用途ハイサッシ2H・K-600型網戸用。戸車は左右共通です。取り付けビスで確実に固定して下さい。規格K-6570適合メーカーYKK
純正網戸用外れ止め YKK用 エスエス興商純正網戸用外れ止め YKK用エスエス興商
749税込824
1パック
6日以内出荷
用途K-600型網戸用。左右共通です。規格K-6571適合メーカーYKK
電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタTDKラムダ
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STK600 44pinTQFP用 ATMELSTK600 44pinTQFP用ATMEL
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト CLK PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライト CLKPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1台
89日以内出荷
製品特長防水性能:食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応IP66 / 67G(JIS C0920:2003)IP69K(DIN 40050 part 9)選べるラインナップ:3サイズ(200~600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。様々なシーンでご採用が可能です。使用温度範囲:-40℃~+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。環境対応:欧州RoHS指令に対応。CE規格に準拠。
寸法(mm)【発光部】300材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス定格電圧(V)24発光色昼白色
Display Port Extender GefenDisplay Port ExtenderGefen
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷
対応信号:ディスプレイポート1.2延長可能距離・ 最大200m伝送対応ケーブル・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 送受信機にEQスイッチを搭載。 電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。
仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4)寸法(mm)W79×H22×D45質量(g)135電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1端子リンク:SC(メス)×1出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
L型クランプ LincL型クランプLinc
2,398税込2,638
1丁
4日以内出荷
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズニシキ工業
96,980税込106,678
1台
28日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×660・700・740天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)木目シート巻 樹脂スペーサー付 アジャスター付
福祉・医療施設テーブル 1800×600×700mm FED-1860Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1800×600×700mm FED-1860Kシリーズニシキ工業
77,980税込85,778
1台
21日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)メラミン焼付塗装 アジャスター付
福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズニシキ工業
96,980税込106,678
1台
28日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×660・700・740色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)木目シート巻 樹脂スペーサー付 アジャスター付アズワン品番68-4090-52
福祉・医療施設テーブル 900×600×700mm FED-0960Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 900×600×700mm FED-0960Kシリーズニシキ工業
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)メラミン焼付塗装 アジャスター付アズワン品番68-4090-73
福祉・医療施設テーブル 木製脚 900×600×700mm FA-0960Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 木製脚 900×600×700mm FA-0960Kシリーズニシキ工業
80,980税込89,078
1台
21日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)脚部は温かみのある木製脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)ラバーウッド材(Φ60)ウレタン塗装 アジャスター付
福祉・医療施設テーブル 木製脚 900×600×700mm FA-0960Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 木製脚 900×600×700mm FA-0960Kシリーズニシキ工業
80,980税込89,078
1台
28日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)脚部は温かみのある木製脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)ラバーウッド材(Φ60)ウレタン塗装 アジャスター付アズワン品番68-4090-61
福祉・医療施設テーブル 900×600×660・700・740mm FPA-0960Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 900×600×660・700・740mm FPA-0960Kシリーズニシキ工業
79,980税込87,978
1台
28日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×660・700・740天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)木目シート巻 樹脂スペーサー付 アジャスター付
福祉・医療施設テーブル 900×600×660・700・740mm FPA-0960Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 900×600×660・700・740mm FPA-0960Kシリーズニシキ工業
79,980税込87,978
1台
28日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×660・700・740色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)木目シート巻 樹脂スペーサー付 アジャスター付アズワン品番68-4090-49
福祉・医療施設テーブル 1800×600×700mm FED-1860Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1800×600×700mm FED-1860Kシリーズニシキ工業
77,980税込85,778
1台
21日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)メラミン焼付塗装 アジャスター付アズワン品番68-4090-76
福祉・医療施設テーブル 木製脚 1800×600×700mm FA-1860Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 木製脚 1800×600×700mm FA-1860Kシリーズニシキ工業
97,980税込107,778
1台
21日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)脚部は温かみのある木製脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)ラバーウッド材(Φ60)ウレタン塗装 アジャスター付
福祉・医療施設テーブル 900×600×700mm FED-0960Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 900×600×700mm FED-0960Kシリーズニシキ工業
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)メラミン焼付塗装 アジャスター付
福祉・医療施設テーブル 木製脚 1800×600×700mm FA-1860Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 木製脚 1800×600×700mm FA-1860Kシリーズニシキ工業
97,980税込107,778
1台
21日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)脚部は温かみのある木製脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)ラバーウッド材(Φ60)ウレタン塗装 アジャスター付アズワン品番68-4090-64
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
ポケットサイズのデジタルマルチメータで、高精度・高信頼性・過負荷保護を備え、単4電池駆動の大画面LCDを採用。電圧・電流・抵抗・容量・周波数など多測定に対応し、実験室や工場、家庭用途で使用可能です。
寸法(mm)142×70×32質量(g)205(電池は含めない)電源単四電池(別売)抵抗(Ω)【レンジ】600/600k/40M/±(0.8%+3)機能断線/活線測定・NVC測定・ダイオード測定・ON-OFF測定・オーバーレンジ測定・低電圧インジケータ・バックライト機能最大表示5999交流電圧6/60/600/750V・±(0.8%+3)直流電圧【レンジ】6/60/600/1000V・±(0.5%+3)直流電流【レンジ】600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)交流電流600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)静電容量【レンジ】60nF/600nF/6μF/60μF/600μ/6F/30F/±(3.5%+20)サンプルレート3回/秒周波数レンジ10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz・±(0.1%+3)
クランプメーター はくでんクランプメーターはくでん
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
交流・直流電圧や電流、抵抗、静電容量を測定可能。ダイオードチェックやNCV、真の実効値測定など多機能を搭載し、最大表示5999・軽量コンパクトで幅広い用途に適し、電線を挟むだけで測定ができるクランプメーターです。
質量(g)205精度[交流電圧] ±(0.5%+3) [直流電圧] ±(0.5%+3) [交流電流] ±(2%+30) [抵抗] ±(0.8%+3) [静電容量] ±(3.5%+20)交流電圧(V)6~600抵抗(Ω)6k~600k直流電圧(V)6~500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×176×33機能ダイオードオンオフ/矩形波出力/NCV測定/バックライト/真の実効値測定/ライトサンプルレート(回/s)3交流電流(A)6~600最大表示5999静電容量(F)10n~60000μ
ニューカラーエンビシート 日本ノートニューカラーエンビシート日本ノート
159税込175
1枚
4日以内出荷
工作や推し活にPOPに装飾に思いのままに描いて切り貼り多目的に利用できます
材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
カラーエンビシート 日本ノートカラーエンビシート日本ノート
159税込175
1枚
4日以内出荷
工作や推し活にPOPに装飾に思いのままに描いて切り貼り多目的に利用できます
材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
テトロンフィルムシート 日本ノートテトロンフィルムシート日本ノート
159税込175
1枚
4日以内出荷
工作や推し活にPOPに装飾に思いのままに描いて切り貼り多目的に利用できます
仕様テトロンフィルム25寸法(mm)W245×H230枚数1
ボードアンカー 開脚型 9~13mm用 トライアルコーポレーションボードアンカー 開脚型 9~13mm用トライアルコーポレーション
16,980税込18,678
1箱
4日以内出荷
下穴なしで石膏ボードに直接取付可能
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けボード厚さ(mm)9~13
10インチ純正風デザイン交換型ミラードラレコ(車内リアカメラ) PORMIDO10インチ純正風デザイン交換型ミラードラレコ(車内リアカメラ)PORMIDO
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
純正風デザイン: 車種専用の純正ミラー交換タイプで、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。高輝度液晶: 600cd/m2の明るい広視野角IPS液晶を採用。高解像度録画: フロントカメラ2K、リアカメラ1080PフルHD、ソニー製センサーで前後同時高画質録画。広視野角でくっきり撮影。暗視機能: Starvis機能、HDR/WDR機能で夜間も鮮明な映像を提供。72時間駐車監視: タイムラプス録画と衝撃検知録画で駐車中も安心。バッテリー保護機能付き。高耐久性: 電波干渉対策、LED信号機対応、GPS内蔵。耐寒・耐熱・耐衝撃設計。
機能バック連動機能、上下画面反転、正像鏡像切替可能カメラ仕様【リアカメラ】分離式、スモーク補正機能とズーム機能を搭載し、視認性を向上【フロントカメラ】分離式、2K解像度に進化し、設置自由度が高い分離式
10インチ純正風デザイン交換型ミラードラレコ(車外リアカメラ) PORMIDO10インチ純正風デザイン交換型ミラードラレコ(車外リアカメラ)PORMIDO
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
純正風デザイン: 車種専用の純正ミラー交換タイプで、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。高輝度液晶: 600cd/m2の明るい広視野角IPS液晶を採用。高解像度録画: フロントカメラ2K、リアカメラ1080PフルHD、ソニー製センサーで前後同時高画質録画。広視野角でくっきり撮影。暗視機能: Starvis機能、HDR/WDR機能で夜間も鮮明な映像を提供。72時間駐車監視: タイムラプス録画と衝撃検知録画で駐車中も安心。バッテリー保護機能付き。高耐久性: 電波干渉対策、LED信号機対応、GPS内蔵。耐寒・耐熱・耐衝撃設計。
機能バック連動機能、上下画面反転、正像鏡像切替可能カメラ仕様【リアカメラ】分離式、スモーク補正機能とズーム機能を搭載し、視認性を向上【フロントカメラ】分離式、2K解像度に進化し、設置自由度が高い分離式
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W25 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W25NEC
779,800税込857,780
1台
予約販売
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●HDDタイプ:SAS●RAIDアダプタ:A:実装済●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体:タワー●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):65536MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1200GB●HDD容量(最大):2400GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●VCCI:対応●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):3/4●ディスクコントローラ:F:SAS●CPU:Xeon 6315P●電気用品安全法(備考):電源コード周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ThinkSystem SR250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
899,800税込989,780
1台
翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SAS 10K 1.8TB(600×3)/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●VRAM:オンボード: 16MB●梱包個数:1梱包●HDDタイプ:SAS ホットスワップ 10000rpm●筐体:ラック型 1U●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●VCCI:対応 VCCI-A●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU:Xeon E-2434●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 5/8●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●HDD容量(標準):1800GB●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:あり (標準/最大) 2/2●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):61440GB備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434.40)×561×43チップセットIntel C266グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22NEC
889,800税込978,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22NEC
749,800税込824,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、GXA-076152-001-00 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●CPU数(標準):1個●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):65536MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●CPU:Xeon E-2414●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1200GB●電波法:適合●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法:適合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341.0 x 98.0 x 386.5 (スタビライザ・突起物含まず)周波数2.60 GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W25 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W25NEC
889,800税込978,780
1台
8日以内出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(最大):65536MB●メモリスロット(空/全):3/4●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:F:SAS●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):1800GB●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●筐体:タワー●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 27UP600K-W 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 27UP600K-W 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 27UP600K-W取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 27UP600K-W 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 27UP600K-W 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 27UP600K-W取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
...