1,456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品名称パイプホルダーカンビシンHA-K-600K 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.88MB) 図解NoMS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.14、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.14、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.14、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.14、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.14、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.14、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.14、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.14、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

備考34~37フクム 部品名称パイプホルダーカンビシンHA-K-600K 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.56MB) 図解NoVSM110-15-1 ノズル部品_No.43、VSM110-15S ノズル部品_No.77、VSM110-15K ノズル部品_No.43、VSM110-15 ノズル部品_No.33
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


使用頻度の高いお客様におすすめの30枚セットになっております。
用途拭き掃除・洗車・窓拭きなど 寸法(cm)約20×30 ホワイト 質量(g)約30 混率(%)綿100 繰り返し・詰め替え対応
1セット(30枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
479 税込527
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用 ベルト形PK 山数3
1本
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock 動画あり
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シヤチハタXスタンパー 科目印
RoHS
寸法(mm)28.5×8.4×63.0 質量(g)約5 シリーズXスタンパー インク色 書体明朝体 印面サイズ(mm)4×21 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

1巻
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)56
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用 材質アルミ製 シルバー 仕上アルマイト処理
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番828-3532 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007 質量(kg)5.2 質量(1セット)(kg)5.2 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(63点)
39,980 税込43,978
当日出荷

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 動画あり
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個)5、10、25、50または100 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)
RoHS
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー ベルト寸法(mm)6×324 砥材アルミナ質研削材(A)
1パック(3本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応
用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤 アズワン品番64-9558-14
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使用頻度の高いお客様におすすめの10枚セットになっております。
用途拭き掃除・洗車・窓拭きなど ホワイト 質量(g)約30 混率(%)綿100 寸法(cm)約20×30 繰り返し・詰め替え対応
1個(10枚)
659 税込725
当日出荷


シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
用途関連部材 厚さ(mm)3
1個
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連 付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m) 長さ(mm)6000 幅(mm)(内寸)25 質量(kg)1.8 長さ(m)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40 高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェーンの連結などにお使いください。
材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 使用荷重(kg)10
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AK-6000 刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番361-6789 長さ(mm)1780 寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A)5.8 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])7800 コード長さ(m)0.25 刃の種別軽量チップソー 延長コード(m)10 取扱説明書(1.41MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

機能左右首振り、風量3段階調節 トラスコ品番494-6618 材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ ハネ径(cm)60 羽根枚数4 モーター開放型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#600
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用頻度の高いお客様におすすめの5枚セットになっております。
用途拭き掃除・洗車・窓拭きなど ホワイト 質量(g)約30 混率(%)綿100 寸法(cm)約20×30 繰り返し・詰め替え対応
1個(5枚)
339 税込373
当日出荷

1本
特価
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PK600
水平側面軸の立ち上げに
仕様- 形状水平穴 サイズ36×48×14
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷



1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 材質本体:アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROMOTE(プロモート)防爆ピンチバー
ベリリウム合金製の防爆商品です。
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

水によく溶けカンタンに使用できるお徳用な水彩えのぐです。粉状ですので共同制作など大量使用に最適です。 水に溶けやすく、鮮やかな発色が得られます。 絵の具を多量に使用する共同使用に適しています。 スプーンをつけています。
1本(450mL)
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)