カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 作業工具(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-75g」の検索結果

関連キーワード
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ゴム プレート式モノタロウ(59件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ単輪
公団用戸当 NewHikari公団用戸当NewHikari
3,598税込3,958
1箱(20個)
9日以内出荷
木製建具の上框用戸当りです。
用途内装ドア用戸当りとして。材質ステンレス(SUS304)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKAwifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラNAGAOKA(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
6,300税込6,930
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
A-2311 スプリング F/K-150- (3個入) RIDGID(日本エマソン)A-2311 スプリング F/K-150- (3個入)RIDGID(日本エマソン)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用スプリング。
A-134 ピン F/K-50 RIDGID(日本エマソン)A-134 ピン F/K-50RIDGID(日本エマソン)
939税込1,033
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ピン。
A-151- ハンドル F/K-150- RIDGID(日本エマソン)A-151- ハンドル F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ハンドル。
A-127-X ロッカー アーム F/K-150- (3個入) RIDGID(日本エマソン)A-127-X ロッカー アーム F/K-150- (3個入)RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ロッカーアーム。
A-112-X ノーズピース RIDGID(日本エマソン)A-112-X ノーズピースRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ノーズピース。
A-3020 ナット F/KM-150- RIDGID(日本エマソン)A-3020 ナット F/KM-150-RIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ナット。
A-300 スクリュー F/K-50,150- RIDGID(日本エマソン)A-300 スクリュー F/K-50,150-RIDGID(日本エマソン)
599税込659
1個
翌日出荷
K-50・K-75・K-1500・K-1500G用スクリュー。
A-2309 ロッカーアーム F/K-150- RIDGID(日本エマソン)A-2309 ロッカーアーム F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ロッカーアームキット。
A-2310 ロッカーアームピン F/K-150- (3個入) RIDGID(日本エマソン)A-2310 ロッカーアームピン F/K-150- (3個入)RIDGID(日本エマソン)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ロッカーアームピン。
E-1457 クリップ F/154,156 (5個入) RIDGID(日本エマソン)E-1457 クリップ F/154,156 (5個入)RIDGID(日本エマソン)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G・154・156用クリップ。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235ELPA(5件のレビュー)
474税込521
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
US非常装置 GOAL(ゴール)US非常装置GOAL(ゴール)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
ノブに取り付けるカバー式非常装置で、非常時には、カバーを割って非常解除できます。
用途適応機種インテグラル錠UC、Gシリーズ(バックセット64mm以上)のQ、Y、K、B型ノブでΦ75mmの丸座円筒錠USシリーズ(バックセット64mm以上)のQ、Y、K、B型ノブでΦ75mm丸座仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)ABS樹脂
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 3穴 住ベテクノプラスチック住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 3穴住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
出来上がり寸法 80×75×35米飯質量 140gマーク表示:SB-OJO-K材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応
穴数3材質ポリエチレン仕様米飯質量140g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)80×35×75TKG品番9-0541-1101TKG品番(2017)6-0483-1101
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(旧:日立工機)
3,790税込4,169特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
住友PE 耐熱抗菌 ジャンボおにぎり型 3穴 住ベテクノプラスチック住友PE 耐熱抗菌 ジャンボおにぎり型 3穴住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
出来上がり寸法 75×70×45米飯質量 190gマーク表示:SB-OJL-K材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応
穴数3材質ポリエチレン仕様米飯質量190g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×45×70TKG品番9-0541-1201TKG品番(2017)6-0483-1201
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
部品 ロータリバンドソー CB18FE HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB18FEHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
【タネ】スイスチャード ふだん草 カラフル グリーンフィールドプロジェクト【タネ】スイスチャード ふだん草 カラフルグリーンフィールドプロジェクト
3,098税込3,408
1セット(1.1g×10袋)
当日出荷
和名ではフダンソウと呼ばれる葉野菜。地中海料理でよく使われ、最も古い品種はイタリアのシシリー島で発見されたそう。ホウレンソウに似ていますが、えぐみやクセが無く食べやすい上に、とってもカラフル。育てやすく、一か月程度で収穫できるので、菜園ビギナーさんにもおススメです。カラフルだけじゃなく栄養満点で、欧米のジュースバーなどでも定番のトレンド野菜です。【効能】アメリカのジュースバーでも今や定番のトレンド野菜、スイスチャード。きれいなだけじゃなく、栄養もたっぷり。骨の健康を保つ効果のあるビタミンKが、100g中180 μg(マイクログラム)も含まれています。ビタミンKの一日に必要な摂取量が成人男性で75μg。一日の摂取量の2.4倍も含まれています。また、皮膚の健康に不可欠なビタミンA:310 μg(一日摂取目安:450 μg)、脂質の代謝に働く酵素や抗酸化作用のある酵素など、さまざまな種類の酵素の構成成分になるマンガン:3.6 mg(一日摂取目安:3.5mg)など、健康と美容に不可欠な栄養素がぎっしり詰まった野菜です。【楽しみ方】こんなにカラフルな野菜は他にない!というほど、色鮮やかなスイスチャード。食卓が一気に華やかになりますね!パスタ、キッシュ、サラダ、ソテー、ラザーニャ、うどん、スープ・・・。クセがないので様々な調理法で楽しめますよ。若葉を生で、ミキサーにかけてジュースにしても美味。成熟した葉と茎は、炒め物などで楽しめます。イタリアのロンバルディア州の名産のそば粉を使ったパスタ「ピッツォッケリ(pizzoccheri)」では、 スイスチャードをバターで炒め、チーズと一緒にパスタソースの具として使われています。エジプトではタロイモのスイスチャードソースがポピュラーです。日本でも「ピッツォッケリ(pizzoccheri)」をまねて、ゆでたおそばにバターでソテーしたスイスチャードを絡ませてみたり、スイスチャードをバターでソテー&ピューレ状にして、ゆでたポテトやサトイモにかけてエジプト風に、なんて楽しみ方にも挑戦してみては~【栽培方法】種まき:直播(筋まき、2~3cm間隔)に種をまきます。 播種適期:3月~10月株間:発芽したら適宜間引きして株間10~20cmで育てます。ベビーリーフでも大株(草丈20cm前後)でも収穫可能で、大株にしたい場合は株間20cm程度とって育てます。収穫:大株での収穫開始の目安は種まきから40~50日前後です。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,231税込3,554特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 5穴 住ベテクノプラスチック住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 5穴住ベテクノプラスチック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
出来上がり寸法 80×75×35米飯質量 140gマーク表示:SB-OJO-K、材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応
穴数5材質ポリエチレン仕様米飯質量140g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)80×35×75TKG品番9-0541-1102TKG品番(2017)6-0483-1102
住友PE 耐熱抗菌 ジャンボおにぎり型 5穴 住ベテクノプラスチック住友PE 耐熱抗菌 ジャンボおにぎり型 5穴住ベテクノプラスチック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
出来上がり寸法 75×70×45米飯質量 190gマーク表示:SB-OJL-K材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応
穴数5材質ポリエチレン仕様米飯質量190g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×45×70TKG品番9-0541-1202TKG品番(2017)6-0483-1202
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
21,980税込24,178
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m