金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
相手側取付サイズR1/4(PT1/4)
ねじ径TRc1/4
トラスコ品番113-2750
種別汎用型・金型冷却水口継手
材質(本体)真鍮
質量(g)57
流体水・温湯
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)29
寸法D(Φmm)21
寸法C(mm)14.5
寸法d(Φmm)18.5
寸法N(mm)16.8
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Ls(mm)46.5
寸法Hs(mm)六角17
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])9[92]
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側ホースサイズR1/4
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。
セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω
ケース質量(kg)0.17(0.37lb)
消費電力DC5V:3.84W:18BTU
材質(ケース)メタル
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
LEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1
コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1
アズワン品番64-8303-39
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24
最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)
互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12
オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
規格18X14.5
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。
セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1
ケース質量(kg)0.16(0.35lb)
消費電力DC5V:3.77W:18BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1
アズワン品番64-8303-38
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24
最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(デバイス)1
ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)
互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12
オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。
セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1
関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0
最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12
オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
規格0.6-15L
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.39、GS17EMSR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.40、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.39、TSW41 ポンプ部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.40、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.38、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.40、MSW1511-S ポンプ部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.38、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.42など
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
部品名称ベンマトメ(2SF)
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.62MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB)
図解NoCKW10G アンローダ部品_No.24、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.40、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、JHW100-H アンローダ部品_No.23、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.23、MBW22GP-M アンローダ部品_No.18、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.23、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.24、GSW10C-M アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.23、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.24、MSW1008-K 調圧弁部品_No.23、GSW10-M アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.23、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、MKW110-MC アンローダ部品_No.18、MKW10G 調圧弁部品_No.23、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.18、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.24など
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
規格1.6X10
部品名称ワリピン 1.6X10
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.55MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.84MB)
図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.30、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.30、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.30、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.30、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.30、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.30、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.30、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.38、MW320H2(2004) 部品_No.45、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.29、MW3SF29EL(2005) 部品_No.30、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.29、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.31、MW2SF25G-B 部品_No.29、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF30EE(2004) 部品_No.30、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.30、MW320H 工業用ポンプ部品_No.41、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.30、MW570 工業用ポンプ部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
規格P8バイアスカツト
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.67MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoTSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.7、MKW22GP アンローダ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.7、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.7、MSW1211S アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.12、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.7、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.12、MBW270E-K 調圧弁部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、SF22GW-I アンローダ部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.14、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.14、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.12など
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
爪数2爪
ボディサイズ25mm
ストローク(mm)14
爪数2爪
ボディサイズ20mm
ストローク(mm)10
部品名称ステーマトメ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.27MB)
図解NoMS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
部品名称シム(FIチヨウセイ,T0.1)
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.71MB)
図解NoMS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
部品名称プレートマトメ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB)
図解NoMS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.2、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.2、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) ポンプダイ部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) ポンプダイ部品_No.2、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
規格MS755
部品名称ネームプレート
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.32MB)
図解NoMS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS755 クランクケース,キュウスイベン部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
備考3~9フクム
部品名称クランクケース コンプ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.12MB)
図解NoMS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
備考0.15MM
部品名称ポンプチヨウセイシム
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.74MB)
図解NoMSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.2、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2
1個
¥59
税込¥65
7日以内出荷
部品名称ドラムマトメ
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB)
図解NoMSA755DR6S-Y(13) ドラムクミタテ部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) ドラムクミタテ部品_No.1、MS753DR6S-3K ドラム組立部品_No.2、MS753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) ドラムクミタテ部品_No.1、MSA753DR6S-3K ドラムクミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) ドラムクミタテ部品_No.1
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.27MB)
図解NoMS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.3、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.3、MS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.3
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
部品名称プレート
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.27MB)
図解NoMSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.47、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.46
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
備考11~22フクム
部品名称オサエローラクミタテ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.94MB)
図解NoMSA755DR6S-Y(13) オクリダシソウチ部品_No.11、MS753DR6S-3K 送り出し装置部品_No.11、MSA755DR6S-K(13) オクリダシソウチ部品_No.11、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.11、MSA753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.11、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.10、MSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.11、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.11、MSV415R2S(8.5) オクリダシソウチ部品_No.10、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.11
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
規格SUS303
部品名称ピストンボウマトメ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB)
図解NoMBW35GP-M ポンプ部品_No.20、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.19、MBW35GP-K ポンプ部品_No.20、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.20、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.21、MKW110-MC ポンプ部品_No.19、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.19、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.20、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.19
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB)
図解NoSF22GW-I アンローダ部品_No.2、MSW1008-K 調圧弁部品_No.2、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.2、MBW270E-K 調圧弁部品_No.2、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.2、JHW100-H アンローダ部品_No.2、CKW10G アンローダ部品_No.2、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.2、GSW708 アンローダ部品 ボデイ_No.2、GSW10C-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW22GP アンローダ部品_No.2、GSW105 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.2、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-K アンローダ部品_No.2、SF22GW アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.3、KSW10-M アンローダ部品_No.2、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.2、MKW1010-BP アンローダ部品_No.2、GSW10-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-M アンローダ部品_No.2、MKW110-MC アンローダ部品_No.2、MBW22GP アンローダ部品_No.2、JHW708 アンローダ部品_No.2、MBW270E-M 調圧弁部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.2、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.2、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW10G 調圧弁部品_No.2、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.2、MSW1008-M 調圧弁部品_No.2、MBW22GP-M アンローダ部品_No.2、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.2
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
規格シユドウソウサスイツチ
部品名称トグルスイツチ
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.29MB)
図解NoMS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.23、MS753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.19、MS653DR6S-Y デンソウヒン部品_No.20、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.19、MS653DR6S-K -A デンソウヒン 2007年5月~部品_No.23、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.23、MS753DR4T2-K デンソウヒン部品_No.15、MS753DR6S-2Y -A 電装品部品_No.23、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.19、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.28、MS753DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.15、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.15、MS753DR6T2-Y デンソウヒン部品_No.19、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.20、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.15、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.23、MSA755DR6S-K(13) デンソウヒン部品_No.28、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.23、MSA755DR6S-Y(13) デンソウヒン部品_No.29、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.19、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.15、MSA753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.23、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.28
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ