カテゴリ
- バイク部品(74)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 測定用品(12)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(23)
- brembo(13)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- R&G RACING PRODUCTS(9)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(9)
- HIOKI(日置電機)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- コフロック(3)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- SMC(2)
- ニッセイ(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- GIVI(ジビ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k1200s」の検索結果

BMW K1200S
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種BMW、K1200S (Not year specific-Not year specific)
カーボンパーツ フェアリングサイドパネル -右- K1200S
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥179,800税込¥197,7801個36日以内出荷適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)
カーボンパーツ フェアリング・サイドパネル -左- K1200S
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥179,800税込¥197,7801個36日以内出荷適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)
カーボンパーツ フロントマッドガード K1200S/RSport / K1300S
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥71,980税込¥79,1781個36日以内出荷適合車種BMW、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 S (2008-2022)
流量計 精密ニードルバルブ付
コフロック¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から65日以内出荷非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)403接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体Air材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、PCTFE、(PTFE)バルブ有り
カーボンパーツ リアライト・カバー (グリップ用穴あり) K1200S / K1300S
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥94,980税込¥104,4781個36日以内出荷適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 S (2008-2022)
カーボンパーツ アンダーガード(センタースタンド無しのバイク) K1200S/K1300S用
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥229,800税込¥252,7801個36日以内出荷適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 S (2008-2022)
カーボンパーツ アンダーガード(センタースタンド付のバイク) K1200S/K1300S用
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥199,800税込¥219,7801個36日以内出荷適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 S (2008-2022)
カーボンパーツ ヒールプロテクター(左右2個セット) K1200S/R/RSport, K1300S/R
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥49,980税込¥54,9781個36日以内出荷適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 R (2008-2022)、K 1300 S (2008-2022)
スリップオンライン カーボン SPシリーズ SS-B12SO1-HC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SS-B12SO1-HC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:SPシリーズ バッフル付。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン/ステンレス。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:2.2。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:楕円。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス形状楕円質量(kg)2.2、STD:7.6色カーボン/ステンレス区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
レーシングライン カーボン S-B13R1-RC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13R1-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:ラムダセンサー取付穴有。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1300R 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1300S 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:9.3。重量[キログラム]:5.1。STD音量:92 dB / 5125 rpm。音量:99 dB / 5125 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.1、STD:9.3色カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量99 dB / 5125 rpm音量(dB)STD:92/5125rpm
バイクカバーSIMPLE
DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から5日以内出荷後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB26SA
brembo¥5,598税込¥6,1581個12日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB26SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】HP2 Megamoto(06-08)、K1200GT (K41) With Integral ABS(02-05)、K1200GT (K44) With Integra lABS(04-08)、K1200RS(01-05)、K1200S(05-08)、K1300GT(09-10)、K1300S(09-15)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150RT With Integral ABS(01-06)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、R900RT(05-13)。
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット(3枚)ほか当日出荷から5日以内出荷オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
T&D 温度記録計
T&D(ティアンドデイ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760測定項目熱電対R本体質量(g)約140精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)センサータイプ外付け分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-210~1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値温度精度±0.5℃±測定値の0.3%測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)記憶容量960000防塵防水性能非対応電池寿命約5~60 日(4ch, 瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)湿度測定範囲90以下(結露しないこと)%RHアズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から6日以内出荷オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質アルミ厚さ(mm)1.5
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
カーボンパーツ マフラーヘッド・カバー K1200R/RSport/S
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥49,980税込¥54,9781個36日以内出荷適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1200 S (2005-2008)
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
T&D 熱電対モジュール
T&D(ティアンドデイ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
プレミアムレーシング リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から8日以内出荷マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
ディジタル指示計
シマデン¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から23日以内出荷スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。電圧(V)12仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
トラクションパッド
STOMPGRIP(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から32日以内出荷STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。![F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-R]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷から93日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度![R 600-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 K1300S/R/GT 09-
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08![R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]TPMS不可 K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]TPMS不可 K1300S/R/GT 09-
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08![F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
Supersprox リアスプロケット Stealth(ステルス)
Supersprox (スーパースプロックス)¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷から7日以内出荷STEALTH (ステルス)はSupersproxの研究開発によって実現した、革新的なハイブリッドスプロケットです。異素材である、スチールティースとアルミニウムコアを特許技術により接合。回転質量を軽減して、耐久性と軽量化を高い次元で両立しました。世界のレースシーンでも活躍するハイパフォーマンススプロケットです。[スチールティース]スプロケットの剛性を高めるだけではなく、同じスチール素材であるチェーンへの負荷を低減し、高い耐久性を実現。[アルミニウムコア]スプロケットコアをアルミニウムにしたことにより、スチールスプロケットに比べて回転質量を軽減。アルマイト加工を施すことにより、鮮やかで豊富なカラーバリエーションも特徴です。[ティース形状]スプロケットには”Sシェイプ"と”Uシェイプ"というティース形状があります。Sシェイプは、Uシェイプと比べて1つ1つのティースが深い形状になっているため、隙間なくチェーンと噛み合います。動力伝達効率の向上とスプロケット摩耗軽減に繋がり、理想的なティース形状と言われていますが、少しでも狂いがあるとチェーンと噛み合わないため、Sシェイプには高い技術と精度が求められます。一般的なスプロケットは、Uシェイプが多いですが、技術力の高いSupersproxは”Sシェイプ"を採用しています。色ゴールド





































![F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)