カテゴリ

  • バイク部品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 測定用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k1200s」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BMW K1200S BoosterPlug (ブースタープラグ)

    BMW K1200S

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種BMW、K1200S (Not year specific-Not year specific)
  • カーボンパーツ フェアリングサイドパネル -右- K1200S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フェアリングサイドパネル -右- K1200S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    179,800税込197,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)
  • カーボンパーツ フェアリング・サイドパネル -左- K1200S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フェアリング・サイドパネル -左- K1200S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    179,800税込197,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)
  • カーボンパーツ フロントマッドガード K1200S/RSport / K1300S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フロントマッドガード K1200S/RSport / K1300S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    71,980税込79,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 S (2008-2022)
  • 流量計  精密ニードルバルブ付 コフロック

    流量計 精密ニードルバルブ付

    コフロック
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)403接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体Air材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、PCTFE、(PTFE)バルブ有り
  • 配管カバー ノーリツ

    配管カバー

    ノーリツ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • カーボンパーツ リアライト・カバー (グリップ用穴あり) K1200S / K1300S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ リアライト・カバー (グリップ用穴あり) K1200S / K1300S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    94,980税込104,478
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 S (2008-2022)
  • カーボンパーツ アンダーガード(センタースタンド無しのバイク) K1200S/K1300S用 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ アンダーガード(センタースタンド無しのバイク) K1200S/K1300S用

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    229,800税込252,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 S (2008-2022)
  • カーボンパーツ アンダーガード(センタースタンド付のバイク) K1200S/K1300S用 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ アンダーガード(センタースタンド付のバイク) K1200S/K1300S用

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    199,800税込219,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 S (2008-2022)
  • カーボンパーツ ヒールプロテクター(左右2個セット) K1200S/R/RSport, K1300S/R ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ ヒールプロテクター(左右2個セット) K1200S/R/RSport, K1300S/R

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    49,980税込54,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 R (2008-2022)、K 1300 S (2008-2022)
  • カバークランプ 南電機

    カバークランプ

    南電機
    8,898税込9,788
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • スリップオンライン カーボン SPシリーズ SS-B12SO1-HC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン SPシリーズ SS-B12SO1-HC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SS-B12SO1-HC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:SPシリーズ バッフル付。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン/ステンレス。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:2.2。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:楕円。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー
    付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス形状楕円質量(kg)2.2、STD:7.6カーボン/ステンレス区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
  • レーシングライン カーボン S-B13R1-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン カーボン S-B13R1-RC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13R1-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:ラムダセンサー取付穴有。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1300R 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1300S 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:9.3。重量[キログラム]:5.1。STD音量:92 dB / 5125 rpm。音量:99 dB / 5125 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.1、STD:9.3カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量99 dB / 5125 rpm音量(dB)STD:92/5125rpm
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB26SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB26SA

    brembo
    5,598税込6,158
    1個
    12日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB26SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】HP2 Megamoto(06-08)、K1200GT (K41) With Integral ABS(02-05)、K1200GT (K44) With Integra lABS(04-08)、K1200RS(01-05)、K1200S(05-08)、K1300GT(09-10)、K1300S(09-15)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150RT With Integral ABS(01-06)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、R900RT(05-13)。
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
    379税込417
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
  • T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 温度記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    41,980税込46,178
    1個
    欠品中
    K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
    付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約140、約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)センサータイプ外付け外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値分解能(℃)0.1測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル防塵防水性能非対応電池寿命約5~60日(4ch、瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)動作温度(℃)0~50アズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモードデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5
  • カーボンパーツ リア・フェンダー K1200R/RSport/S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ リア・フェンダー K1200R/RSport/S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    45,980税込50,578
    1個
    36日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • カーボンパーツ マフラーヘッド・カバー K1200R/RSport/S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ マフラーヘッド・カバー K1200R/RSport/S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    49,980税込54,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1200 S (2005-2008)
  • T&D 熱電対モジュール T&D(ティアンドデイ)

    T&D 熱電対モジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • 片持ちシャフト JT-135 J-TRIP

    片持ちシャフト JT-135

    J-TRIP(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンド用のアタッチメントです。
  • ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
    仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A電圧(V)12適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • ディジタル指示計 シマデン

    ディジタル指示計

    シマデン
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
    仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
  • トラクションパッド STOMPGRIP

    トラクションパッド

    STOMPGRIP(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

    ザ・バイクカバー(防炎タイプ)

    アラデン(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
    用途バイク用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
  • F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
  • バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済

    LONG
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTX14-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:YTX14-BS相当。サイズ(約):151x87x145mm。液入り充電済。ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1500C VALKYRIE [ワルキューレ1500] SC34。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-00。ホンダ[HONDA] X-4 SC38。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 05-08。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z GY71A。スズキ[SUZUKI] SV1000S VT54A。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 4KG/2/4 4K92。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 4SV。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-18
  • R 600-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 K1300S/R/GT 09-

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
  • F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
  • R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]TPMS不可 K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]TPMS不可 K1300S/R/GT 09-

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08