カテゴリ

  • 農業機械(666)
  • バイク純正部品(417)
  • 物流用品(148)
  • 自動車純正部品(141)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • バイク部品(72)
  • 制御機器(72)
  • 梱包用品(64)
  • 機構部品(61)
  • メカニカル部品(59)
  • 測定用品(58)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 電気材料(31)
  • 切削工具(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 空調・電設資材(22)
  • 安全保護具(21)
  • 電動工具(21)
  • オフィス家具(20)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 作業服(11)
  • 研磨材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 照明(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • 清掃用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 厨房用品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「k130」の検索結果

2,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチデニムジャケット K130 Asahicho(旭蝶繊維)ストレッチデニムジャケット K130Asahicho(旭蝶繊維)
7,198税込7,918
1枚
3日以内出荷
どんな現場でも動きやすい空調服長袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応
用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします種別ジャケットネイビーサイズSエコマーク認定認定胸囲(cm)96混率(%)綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)57機能伸縮性、ストレッチ袖丈長袖エコマーク認定番号15 131 001
ストレッチデニムジャケット K130 Asahicho(旭蝶繊維)ストレッチデニムジャケット K130Asahicho(旭蝶繊維)
7,198税込7,918
1枚
3日以内出荷
ジャージライクな伸縮性と肌触り、経年変化も楽しめる長く愛せるジャケット 混率:綿77%・ポリエステル21%・ポリウレタン2% ストレッチデニム
用途カジュアルなデザインに仕上がっており、建設現場や事務作業、普段使いとあらゆる場面で活躍します。種別ジャケット混率(%)綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム機能伸縮性、ストレッチ袖丈長袖
BOLT-FLANGED K130C-D0514 スズキBOLT-FLANGED K130C-D0514スズキ
75税込83
1個
4日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5K4X7R2J223K130AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5K4X7R2J223K130AATDK
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×1.6×1.3電圧630Vdc高さ(mm)1.3奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量22nF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(417件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P KANON(中村製作所)トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1本
当日出荷
出力トルク範囲(cN・m)50~220消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6068回転数(min-1[r.p.m])1000アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF KANON(中村製作所)トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PFKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
出力トルク範囲(cN・m)50~180消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6069回転数(min-1[r.p.m])1900RoHS指令(10物質対応)対応
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学(110件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から90日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6ベルト形PK
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
リブエースベルト 5PK バンドー化学リブエースベルト 5PKバンドー化学(85件のレビュー)
2,490税込2,739
1本
当日出荷から100日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5ベルト形PK
カートランク 車載収納 130L アイリスオーヤマカートランク 車載収納 130Lアイリスオーヤマ(17件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
付属品取り外し自由の仕切り板2枚、水抜き栓2個、工具トレー1個、車体用固定ベルト×2・固定用フック×(大)2 (小)2材質(水抜き栓)ポリエチレン樹脂、(固定用フック)スチール、塩化ビニルディッピング処理、(ヒンジシャフト)ステンレス質量(kg)9.9材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60フタあり上部内寸(mm)幅約1210×奥行約350外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390下部内寸(mm)幅約1160×奥行約290外寸法・奥行(mm)450
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
二段引スライドレール 大阪魂二段引スライドレール大阪魂(41件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキセット内容左右各1本材質スチールユニクロ仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業サーモラベル(R)スーパーミニ日油技研工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→黒仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5
LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付きアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム電球の種類LED
Xスタンパー 科目印 シヤチハタXスタンパー 科目印シヤチハタ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
バックルボックス アイリスオーヤマバックルボックスアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
パーツボックス HKタイプ サカエパーツボックス HKタイプサカエ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)付属品仕切板1枚付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPYステンレス用ドリル 月光ドリルJAPPY
3,998税込4,398
1本
当日出荷
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
六角軸ステンレス用月光ドリル SK11六角軸ステンレス用月光ドリルSK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
905税込996
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)東正車輛(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
板金折り曲げ機 ホーザン板金折り曲げ機ホーザン(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
フードパック K-130(10仕切) cottaフードパック K-130(10仕切)cotta
5,098税込5,608
1枚(100枚)
4日以内出荷
材質OPS寸法(mm)外寸250×125×20(フタ20)内寸232×108
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
中荷重用の固定キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
ロスナイシステム部材 / 木枠(VL-130K・130EK・150KP用) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 木枠(VL-130K・130EK・150KP用)三菱電機
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
VL-130K・130EK・150KP用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×533×310
ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製) 三菱電機ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製)三菱電機
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
VL-130K・130EK・150KP用木枠取付鋼板製
質量(kg)2.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)294×533×184
金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ) 矢崎化工金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ)矢崎化工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクター台車、運搬車などの製作に材質(金具)スチール材質(車輪)ゴムねじ径M8
カートランク チャコールグレー アイリスオーヤマカートランク チャコールグレーアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)390関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)450
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...